電子部品(オンボード) :「バーディ」の検索結果
関連キーワード
コンビネーションノブOKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
仕様●外形サイズ:W17×H15.5×D17mm●質量:0.06kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6463-39
1式(10個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
コンビネーションノブOKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
仕様●外形サイズ:W31×H16×D31mm●質量:0.09kg●色/外装処理:グレイ
アズワン品番65-6464-06
1式(10個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
コンビネーションノブOKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
仕様●外形サイズ:W20×H15.5×D20mm●質量:0.056kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6466-83
1式(10個)
¥5,998
税込¥6,598
33日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。