絞り込み
ブランド
- PORTESCAP
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,002)
- RS PRO(8,286)
- Panasonic(パナソニック)(5,263)
- VISHAY(4,641)
- YAGEO(2,661)
- KEMET(2,202)
- MICROCHIP(1,861)
- onsemi(1,857)
- BOURNS(1,751)
- WURTH ELEKTRONIK(1,750)
- AMPHENOL(1,687)
- SAMTEC(1,636)
- MURATA(村田製作所)(1,310)
- 日本モレックス(molex)(1,195)
- シュナイダーエレクトリック(1,194)
- ARCOL(OHMITE)(1,073)
- STMicro(1,053)
- KOA(1,051)
- HAMMOND(868)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

DCモーター Portescap 24V
PORTESCAP¥44,980税込¥49,4781個当日出荷仕様●電源電圧:24 V dc●許容入力:11 W●出力スピード:5600 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:21 mNm●長さ:43.5mm●寸法:28 (直径) x 43.5 mm●許容電流値:530 mA●コアコンストラクション:コアレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータ Portescap シリーズ
PORTESCAP¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様ステップ角:3.6°●保持トルク:90mNm●配線数:8●フレームサイズ:39 x 39mm●ステッピングモータのタイプ:ディスクマグネット●軸径:5mm●許容電流値:560 mA●巻線配置:シリーズ●シャフト長さ:20.5mm●深さ:49mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:10Ω●ディテントトルク:3.5mNm●Portescapディスク磁石ステッパモータ. Portescapディスク磁石モータは、市販されている他の小径ステッパモータよりもはるかに優れたダイナミック性能を発揮します。独自の薄型ディスク磁石を使用しているので、従来のステッパモータに比べると、特定のエンベロープで微細なステップ分解能、非常に大きな加速度、より速いトップスピードが実現します。. これらの高速ステッパモータは、ステッパモータの精度とブラシレスDCモータの加速度を必要とする用途で活躍できます。ループを閉じることで、サーボソリューションに勝る利点が実現します。. 特長 / 利点. 高精度、マイクロステッピングに最適. 最大の加速度と最高のトップスピード. 低ディテントトルク、高度なカスタマイズが可能. 直径が類似したステッパモータよりも回転あたりのステップが大きい. 用途. 医療診断. 医療ピペット用のモータ. バーコードスキャナ. レーザーカッターRoHS指令(10物質対応)対応
Portescap ADAPTOR KIT A ギアボックス ギアボックス Motor
PORTESCAP¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ギアボックス●併用可能製品:モータ●ギアボックス/モータアダプタキット. ギアボックスは、ねじとピニオンが含まれる適切なアダプタキットを使用してモータに取り付け ピニオンは高強度リテーナー(別売、品番 ; 473-417 473-417 など)の補助でモータ出力シャフトに接続RoHS指令(10物質対応)対応