絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,505)
  • RS PRO(2,828)
  • VISHAY(1,624)
  • AMPHENOL(917)
  • 日本モレックス(molex)(685)
  • ハーティング(673)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(617)
  • BOURNS(571)
  • ニチコン(565)
  • シュナイダーエレクトリック(554)
  • 東芝(527)
  • SAMTEC(512)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(414)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
  • DiodesZetex(393)
  • APEM(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nタイプコネクタ RADIALL

    Nタイプコネクタ

    RADIALL
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 同軸 変換アダプタ Radiall ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル RADIALL

    同軸 変換アダプタ Radiall ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル

    RADIALL
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:プラグ●ジェンダーB:ソケット●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ライトアングル●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:27mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 基板用同軸コネクタ RADIALL

    Radiall 基板用同軸コネクタ

    RADIALL
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:ミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●Radiall MML基板実装レセプタクル. RadiallのMML超小型50Ω基板実装レセプタクルシリーズです。このMMLコネクタは、金めっきの青銅ボディと金めっきの黄銅センターコンタクトを備えています。W.FLシリーズやU.FLシリーズのコネクタの代替品として使用することができます。特長と利点. 金めっきのボディ及びセンターコンタクト 最大周波数 GHz スナップ式機構. 用途. 基板相互接続 WiFiアクセスポイント GPS モバイル機器 携帯型無線機RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCXコネクタ Radiall Plug RADIALL

    MCXコネクタ Radiall Plug

    RADIALL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
  • MCXコネクタ Radiall jack RADIALL

    MCXコネクタ Radiall jack

    RADIALL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
  • Radiall  同軸コネクタ フランジマウント RADIALL

    Radiall 同軸コネクタ フランジマウント

    RADIALL
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG402●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●ボディめっき:金●動作温度 Max:+105 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMAはんだタイプ(セミリジット ケーブル用). RG402U および RG405U ケーブル用 SMA はんだ付けタイプ。高周波用 拘束または非拘束のスタブ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall  SMAバルクヘッド パネルマウント RADIALL

    Radiall SMAバルクヘッド パネルマウント

    RADIALL
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall  SMAバルクヘッド ケーブルマウント RADIALL

    Radiall SMAバルクヘッド ケーブルマウント

    RADIALL
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG142, RG223, RG400●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 12.4GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA圧着タイプ. 各種フレキシブルケーブル用 SMA 圧着タイプ ケーブル プラグは、苛酷な条件での機械的信頼性に優れた拘束型と、電気特性に優れた非拘束型があり バルクヘッドおよびパネル タイプは、拘束型 圧着工具として下記テーブルに示されているものが適しています 中心コンタクトは、はんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall  SMAソケット フランジマウント RADIALL

    Radiall SMAソケット フランジマウント

    RADIALL
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Straight or angled female SMA sockets with square flange. Female SMA sockets with square flange in straight or angled versions. These sockets are designed to be panel mounted using four mounting holes (screws not provided). Solder connection. These connectors offer a high level of performance and may be used for all high frequency applications.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall 同軸 変換アダプタ RADIALL

    Radiall 同軸 変換アダプタ

    RADIALL
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Radiall 電源コネクタ RADIALL

    Radiall 電源コネクタ

    RADIALL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
  • Radiall SMPコネクタ RADIALL

    Radiall SMPコネクタ

    RADIALL
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
  • Radiall SMCコネクタ RADIALL

    Radiall SMCコネクタ

    RADIALL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall SMBコネクタ パネルマウント RADIALL

    Radiall SMBコネクタ パネルマウント

    RADIALL
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●Jack has male contact. 90° Bulkhead SocketRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall SMBコネクタ ケーブルマウント RADIALL

    Radiall SMBコネクタ ケーブルマウント

    RADIALL
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall RFターミネータ RADIALL

    Radiall RFターミネータ

    RADIALL
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    7日以内出荷
  • Radiall RFアッテネータ RADIALL

    Radiall RFアッテネータ

    RADIALL
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷
  • Radiall R434612001 RFスプリッタ RADIALL

    Radiall R434612001 RFスプリッタ

    RADIALL
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様インタフェースタイプ:SMA●インピーダンス:50Ω●動作周波数:2 → 8GHz●プラグ数:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall R161.841.000 BNCコネクタ RADIALL

    Radiall R161.841.000 BNCコネクタ

    RADIALL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ:N、オス・メス:メス、素材:真鍮、コー ドが含まれています:あり、仕上げ:BBR2、Plugs for N connectors. Plugs for N connectors, available in male or female versions.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall R125812000 RFコネクタダストキャップ RADIALL

    Radiall R125812000 RFコネクタダストキャップ

    RADIALL
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ:SMA●ジェンダー:オス●素材:ステンレス鋼●仕上げ:金●金めっきSMAキャップ. SMA保護キャップ、オスタイプ、チェーン付き。 材質 金めっきステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radiall BNCコネクタ プラグ RADIALL

    Radiall BNCコネクタ プラグ

    RADIALL
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Radiall BNCコネクタ ジャック RADIALL

    Radiall BNCコネクタ ジャック

    RADIALL
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • QMAコネクタ RADIALL

    QMAコネクタ

    RADIALL
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ Radiall ライトアングル 50Ω RADIALL

    同軸コネクタ Radiall ライトアングル 50Ω

    RADIALL
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ Radiall ストレート 50Ω RADIALL

    同軸コネクタ Radiall ストレート 50Ω

    RADIALL
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
  • SMA 同軸コネクタ RADIALL

    SMA 同軸コネクタ

    RADIALL
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    7日以内出荷
    仕様フレキシブルケーブル用ストレートSMAプラグ. 小径又は中径のフレキシブルケーブルに圧着又ははんだ付けするように設計されたストレートSMAプラグです。 これらのコネクタは高性能で、あらゆる高周波用途に使用できます。取付方式ケーブルマウント最高使用温度(℃)+165動作周波数(GHz)0~12.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートジェンダーメス
電子部品(オンボード)