絞り込み
ブランド
- RADIALL
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,307)
- RS PRO(1,207)
- AMPHENOL(865)
- ハーティング(660)
- 日本モレックス(molex)(583)
- omron(オムロン)(545)
- MAC8(マックエイト)(511)
- 廣杉計器(387)
- SAMTEC(350)
- GB[制御機器](201)
- サンハヤト(192)
- WURTH ELEKTRONIK(187)
- HIROSE(ヒロセ電機)(184)
- フエニックス・コンタクト(184)
- SOURIAU(172)
- M5Stack(138)
- LINKMAN(135)
- Aratas(旧:omron)(127)
- 共立電子産業(119)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)

同軸 変換アダプタ Radiall ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル
RADIALL¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:プラグ●ジェンダーB:ソケット●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ライトアングル●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:27mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 基板用同軸コネクタ
RADIALL¥229税込¥2521個当日出荷仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:ミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●Radiall MML基板実装レセプタクル. RadiallのMML超小型50Ω基板実装レセプタクルシリーズです。このMMLコネクタは、金めっきの青銅ボディと金めっきの黄銅センターコンタクトを備えています。W.FLシリーズやU.FLシリーズのコネクタの代替品として使用することができます。特長と利点. 金めっきのボディ及びセンターコンタクト 最大周波数 GHz スナップ式機構. 用途. 基板相互接続 WiFiアクセスポイント GPS モバイル機器 携帯型無線機RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ フランジマウント
RADIALL¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG402●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●ボディめっき:金●動作温度 Max:+105 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMAはんだタイプ(セミリジット ケーブル用). RG402U および RG405U ケーブル用 SMA はんだ付けタイプ。高周波用 拘束または非拘束のスタブ端子RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall SMAバルクヘッド ケーブルマウント
RADIALL¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG142, RG223, RG400●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 12.4GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA圧着タイプ. 各種フレキシブルケーブル用 SMA 圧着タイプ ケーブル プラグは、苛酷な条件での機械的信頼性に優れた拘束型と、電気特性に優れた非拘束型があり バルクヘッドおよびパネル タイプは、拘束型 圧着工具として下記テーブルに示されているものが適しています 中心コンタクトは、はんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall SMAソケット フランジマウント
RADIALL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Straight or angled female SMA sockets with square flange. Female SMA sockets with square flange in straight or angled versions. These sockets are designed to be panel mounted using four mounting holes (screws not provided). Solder connection. These connectors offer a high level of performance and may be used for all high frequency applications.RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall SMBコネクタ パネルマウント
RADIALL¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●Jack has male contact. 90° Bulkhead SocketRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall R434612001 RFスプリッタ
RADIALL¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷仕様インタフェースタイプ:SMA●インピーダンス:50Ω●動作周波数:2 → 8GHz●プラグ数:3RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall R161.841.000 BNCコネクタ
RADIALL¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様コネクタタイプ:N、オス・メス:メス、素材:真鍮、コー ドが含まれています:あり、仕上げ:BBR2、Plugs for N connectors. Plugs for N connectors, available in male or female versions.RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall R125812000 RFコネクタダストキャップ
RADIALL¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様コネクタタイプ:SMA●ジェンダー:オス●素材:ステンレス鋼●仕上げ:金●金めっきSMAキャップ. SMA保護キャップ、オスタイプ、チェーン付き。 材質 金めっきステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
SMA 同軸コネクタ
RADIALL¥7,298~税込¥8,028~1個7日以内出荷仕様フレキシブルケーブル用ストレートSMAプラグ. 小径又は中径のフレキシブルケーブルに圧着又ははんだ付けするように設計されたストレートSMAプラグです。 これらのコネクタは高性能で、あらゆる高周波用途に使用できます。取付方式ケーブルマウント最高使用温度(℃)+165動作周波数(GHz)0~12.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートジェンダーメス