電子部品(オンボード) :「ディスプレイアダプター」の検索結果
関連キーワード
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:HDMI●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:VGA●Roline HDMI-VGAアダプタケーブル. このHDMI-VGAコンバータは、標準のすべてのVGAソケットに対応しています。オスHDMIとメスVGAソケットを備え、耐腐食性の金めっきコネクタが付いて、耐久性が高く、信号伝送が向上しています。このアダプタは、互換性が向上してよりシャープな画質を実現するアクティブICチップを内蔵しています。Micro-USB充電ポートと3.5 mmオーディオソケットにより、MacBook Pro、Apple TV、Raspberry Piなどの低電力HDMIポートに、電源及びオーディオ機能を追加できます。このポータブルHDMIアダプタは、VGAインターフェースを介してHDMIデバイスをモニター又はプロジェクターに接続する場合に便利です。HDモニターやプロジェクターに最大1080p (720pを含む)のビデオ解像度を実現します。特長と利点. HDMIをVGAに変換 プラグアンドプレイ、構成不要 内蔵アクティブICチップにより、互換性が向上 耐久性に優れたABS構造 金めっきコネクタ 1080p及び720pの解像度に対応. 代表的用途. ビデオストリーミング ゲーム スクリーンでのプレゼンテーション. よくある質問. このアダプタを使用しているときのビデオ及び音声品質は?. このアダプタは、HDMI信号をVGAモニターに転送し、HDMI以上の画質を実現します。Raspberry Piで使用できますか?. Raspberry PiにHDMI出力ポートがある場合、このアダプタを使用できます。ただし、単方向ケーブルで、HDMIからVGAポートにのみ接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:DisplayPort●ジェンダーへ変換:オス●タイプへ変換:HDMI●DisplayPort-HDTVケーブルは出力専用です。DisplayPortプラグはソースデバイス(例 グラフィックカード)に接続する必要があります。. Roline DisplayPortケーブル、DP-HDTV. このDisplayPort-HDMIアダプタケーブルを使用すれば、DisplayPortを搭載したデバイスを直接HDMIディスプレイ又はプロジェクタに接続できます。. 特長と利点. コネクタ 1 x DisplayPortオス、1 x HDMIオス. 電源は不要. 高い画質. すばやく簡単に取り付け可能. 各種ケーブル長を用意 1 m、2 m、3 m、4.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:DisplayPort●ジェンダーへ変換:オス●タイプへ変換:HDMI●DisplayPort-UHDTVケーブルは出力専用です。DisplayPortプラグはソースデバイス(例 グラフィックカード)に接続する必要があります。. Roline DisplayPort-HDMIケーブル、DP - UHDTV. このDisplayPort-HDMIアダプタケーブルを使用すれば、DisplayPortを搭載したデバイスを直接HDMIディスプレイ又はプロジェクタに接続できます。. 特長と利点. コネクタ 1 x DisplayPortオス、1 x HDMIオス. 電源は不要. 高い画質. すばやく簡単に取り付け可能. 各種ケーブル長を用意 1 m、2 m、3 m
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:DisplayPort●ジェンダーへ変換:オス●タイプへ変換:HDMI●DisplayPort-HDTVケーブルは出力専用です。DisplayPortプラグはソースデバイス(例 グラフィックカード)に接続する必要があります。. Roline DisplayPortケーブル、DP-HDTV. このDisplayPort-HDMIアダプタケーブルを使用すれば、DisplayPortを搭載したデバイスを直接HDMIディスプレイ又はプロジェクタに接続できます。. 特長と利点. コネクタ 1 x DisplayPortオス、1 x HDMIオス. 電源は不要. 高い画質. すばやく簡単に取り付け可能. 各種ケーブル長を用意 1 m、2 m、3 m、4.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,250
税込¥5,775
7日以内出荷
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:ミニDisplayPort●ジェンダーへ変換:オス●タイプへ変換:HDMI●Mini DisplayPort-HDTVケーブルは出力専用です。DisplayPortプラグは、ソースデバイス(グラフィックカードなど)に接続する必要があります。. Roline Mini-DisplayPortケーブル、Mini DP-HDTV. このMini-DisplayPort-HDMIアダプタケーブルを使用すれば、Mini-DisplayPortを搭載したデバイスを直接HDMIディスプレイ又はプロジェクタに接続できます。. 特長と利点. コネクタ 1 x Mini DisplayPortオス、1 x HDMIオス. 電源は不要. 高い画質. すばやく簡単に取り付け可能. 各種ケーブル長を用意 1 m、2 m、3 m、4.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。