絞り込み
ブランド
- SCHURTER
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,505)
- RS PRO(2,828)
- VISHAY(1,622)
- AMPHENOL(916)
- 日本モレックス(molex)(685)
- ハーティング(673)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(617)
- BOURNS(571)
- ニチコン(565)
- シュナイダーエレクトリック(554)
- 東芝(527)
- SAMTEC(512)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(414)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
- DiodesZetex(393)
- APEM(390)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(67)
特価

Schurter ヒューズドロア
SCHURTER¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様スイッチタイプ:2極ヒューズ数:1ヒューズサイズ:5 x 20mm電圧セレクタ - ヒューズドロア1シリーズ. 業務用のSchurterヒューズドロアは、IEC / UL60950準拠の機器用に最適です。. 取り付けスタイル - ねじ 終端スタイル - クイックコネクトRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント
SCHURTER¥699税込¥7691個当日出荷仕様IECコネクタタイプ:C20取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:16Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:なし定格電圧:250 V ac16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECプラグ C13 メス パネルマウント
SCHURTER¥14,980税込¥16,4781箱(50個)7日以内出荷仕様IECコネクタタイプ:C13取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:メス定格電流:15Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. EEC22オスパネル取り付けソケット、6100-3シリーズ. このメスパネル取り付けソケットは、2本のセルフタッピングねじ(別売り)で固定することができます。 ファストン6.3 x 0.8 mm端子接続です。 最大厚さ8 mmでパネルが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 0098.0107 絶縁ブーツ
SCHURTER¥1,798~税込¥1,978~1個ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護カバーSchurter機器インレット保護カバー. Schurterのこのコネクタキャップは、4761機器用インレットに適合し、コネクタがかん合してないときでもIP67 / IP69Kレベルの環境からの保護性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 0098.0106 絶縁ブーツ
SCHURTER¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護カバーSchurter再配線可能コードコネクタ保護カバー. Schurterのこのコネクタキャップは、4762コードコネクタに適合し、コネクタがかん合してないときでもIP67 / IP69Kレベルの環境からの保護性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応