絞り込み
ブランド
  • SCHURTER
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,307)
  • RS PRO(1,207)
  • AMPHENOL(865)
  • ハーティング(660)
  • 日本モレックス(molex)(584)
  • omron(オムロン)(545)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • 廣杉計器(387)
  • SAMTEC(350)
  • GB[制御機器](201)
  • サンハヤト(192)
  • WURTH ELEKTRONIK(187)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(184)
  • フエニックス・コンタクト(184)
  • SOURIAU(172)
  • M5Stack(138)
  • LINKMAN(135)
  • Aratas(旧:omron)(127)
  • 共立電子産業(119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン SCHURTER

    Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン

    SCHURTER
    ¥239~税込¥263~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter ヒューズドロア SCHURTER

    Schurter ヒューズドロア

    SCHURTER
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチタイプ:2極ヒューズ数:1ヒューズサイズ:5 x 20mm電圧セレクタ - ヒューズドロア1シリーズ. 業務用のSchurterヒューズドロアは、IEC / UL60950準拠の機器用に最適です。. 取り付けスタイル - ねじ 終端スタイル - クイックコネクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ S16 オス パネルマウント

    SCHURTER
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ:S16取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:10 (IEC) A, 15 (UL/CSA) Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:3極定格電圧:250 V acSchurter機器用差込口. このSchurterのIEC機器用差込口は、コネクタとかん合したときにIP保護を保証する特殊な形状をしています。この丈夫なフランジ付き差込口は高度な環境からの保護性能を備えています。また、IP67及びIP69Kに適合し、接続部分が防水・耐候性を備えています。. 特長と利点. IP67 / IP69K パネル取り付けねじ止め 最大動作温度: +85 ℃ IEC定格電流: 10 A @ 250 V ac UL定格電流: 15 A @ 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント

    SCHURTER
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ:C20取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:16Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:なし定格電圧:250 V ac16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C20 オス スナップイン SCHURTER

    Schurter IECプラグ C20 オス スナップイン

    SCHURTER
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C16 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C16 オス パネルマウント

    SCHURTER
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C14 オス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C14 オス パネルマウント

    SCHURTER
    ¥929~税込¥1,022~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C13 メス パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECプラグ C13 メス パネルマウント

    SCHURTER
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様IECコネクタタイプ:C13取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:メス定格電流:15Aボディ向き:ストレート定格電圧:250 V acUL、CSA、VDE、SEMKO、SEV. EEC22オスパネル取り付けソケット、6100-3シリーズ. このメスパネル取り付けソケットは、2本のセルフタッピングねじ(別売り)で固定することができます。 ファストン6.3 x 0.8 mm端子接続です。 最大厚さ8 mmでパネルが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECプラグ C13 メス スナップイン SCHURTER

    Schurter IECプラグ C13 メス スナップイン

    SCHURTER
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(50個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタ パネルマウント SCHURTER

    Schurter IECフィルタ パネルマウント

    SCHURTER
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter IECフィルタ オス IEC規格 SCHURTER

    Schurter IECフィルタ オス IEC規格

    SCHURTER
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schurter IECコネクタ C14 オス ねじ取り付け SCHURTER

    Schurter IECコネクタ C14 オス ねじ取り付け

    SCHURTER
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ねじ取り付けコネクタ形状【IEC】C14オス・メスオスボディ向きストレート
  • Schurter 0098.0107 絶縁ブーツ SCHURTER

    Schurter 0098.0107 絶縁ブーツ

    SCHURTER
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護カバーSchurter機器インレット保護カバー. Schurterのこのコネクタキャップは、4761機器用インレットに適合し、コネクタがかん合してないときでもIP67 / IP69Kレベルの環境からの保護性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schurter 0098.0106 絶縁ブーツ SCHURTER

    Schurter 0098.0106 絶縁ブーツ

    SCHURTER
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:保護カバーSchurter再配線可能コードコネクタ保護カバー. Schurterのこのコネクタキャップは、4762コードコネクタに適合し、コネクタがかん合してないときでもIP67 / IP69Kレベルの環境からの保護性能を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KD14.4101.151 SCHURTER

    KD14.4101.151

    SCHURTER
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KD14.1101.151 SCHURTER

    KD14.1101.151

    SCHURTER
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(電子部品)