電子部品(オンボード) :「流量計 50A」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●計測対象 : 液体●検出タイプ : 液体フロースイッチ●検知可能最小流量 : 250 (イソプロピルアルコール)●耐圧力 : 220 ml/min (水), 250 ml/min (イソプロピルアルコール)●電源電圧 : 5 → 12 V●配管口径 : 9.2 mm●接続タイプ : 5ピン基板ヘッダ●最大圧力 : 3バール●動作温度 Min : +10℃●動作温度 Max : +50℃●許容電流値 : 6.8 mA●LG01-2000A液体流量スイッチ及び気泡検出器. SensirionのLG01-2000Aファミリの液体フロースイッチは●ミリリットル/分単位(ml/min)で液体フローを検知できます。気泡検出機能も付いています。 フローレートが必要なフロースイッチポイントより大きい場合●出力信号は5 Vです。フローレートがこのポイントより小さい場合●出力信号は0 Vです。これは●センサのフローチャンネル内で空気 / バブルが検出される場合も同様です。 この非侵襲性液体フロースイッチの流路は●ガラス製の直管キャピラリで構成されています。このため●優れた耐薬品性と生体親和性を備えています。 LG01フロースイッチ用の追加の接続キットは●別途購入可能です。 ; 200-9558 200-9558. LG01液体流量スイッチの特長. フロースイッチ及び気泡検出器 非侵襲性 高速応答時間(100 ms) 動作温度: +10 → +50 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥929,800
税込¥1,022,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。