電子部品(オンボード) :「電圧器」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
18,300 税込20,130
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

概要一目でわかる360 ° ( 1 軸)又は ± 90 ° の測定範囲の傾斜センサ ( 2 軸) 補償付きクロス感度及び設定可能な振動抑制 自由に構成可能な電流 / 電圧インターフェイス又は便利な CANopen インターフェイス 精度:最大 ± 0.02 ° プラスチック製又はアルミ製のハウジングです PGT-12-Pro でプログラム可能ですあなたの利点相互干渉のない 2 軸の傾斜測定 360 ° 全体の単軸傾斜測定(ゼロ点を設定可能 CANopen インターフェイス又はを介したアプリケーションへの柔軟な適応 PGT-12-Pro ハンドヘルドプログラミングツール 設定可能なデジタルフィルタによる信頼性の高い出力信号 高精度であるため、精密なレベリング作業に適しています 全測定範囲と卓越した温度安定性を備えています また、非常に過酷な環境条件でも使用できます 完全密閉型電子部品に適していますTMS88 1 次元傾斜センサ及び TMM88 2 次元傾斜センサは、最大 +/- 0.02 ° の精度で測定することができます。傾斜値は、電流又は電圧インターフェイス経由で線形化された出力信号を使用するか、標準化された CANopen インターフェイスを介して提供されます。PGT-12-Pro ハンドヘルドプログラミングツールを使用すると、傾斜センサを簡単に設定して、用途に合わせて完全に調整することができます。 このセンサは、耐紫外線性プラスチック製ハウジングと頑丈なアルミハウジングの両方で使用できます。用途農業 / 林業用機械 建設機械及び特殊用途の車両 太陽電池、太陽光発電、太陽光発電 自動ガイドシステム クレーン及びリフト技術 風力発電所 ホールドダウン ARM の位置検出 運転席のキャブとシャシーの傾斜を測定します 油圧ショベル ARM のレベリング 移動クレーンで作業を位置決めする傾斜センサ ドリル角度の監視 重量トラックでのチルト検出 太陽電池 - 太陽電池の追跡 放物線状の溝 CSP での追跡 船の傾きを測定する ロータリードラム炉でのチルト測定 射出成形機のチルト角度検出 ワゴン・タイプラー機構による荷降ろしの監視注
仕様●出力タイプ:4 → 20 mA●本体形状:ブロック形●取付方法:スルーホール実装●電源電圧:17 → 35 V●最大DC電圧:35V●検出範囲:0 → 360 °●長さ:90mm●幅:66mm●奥行き:35mm●IP保護等級:IP65、IP67●動作温度 Min:-40℃●コード番号:213-3366 アズワン品番65-7282-43
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイン
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,860 税込18,546
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,890 税込11,979
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●センサーのスタイル : ブロック形●検出タイプ : 逆反射型●検出範囲 : 30 mm → ● 22 m●出力タイプ : リレー●電気的接続 : 5 Terminal ねじ●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 240V●ライトソース : LED●IP保護等級 : IP67●電流 Max : 4 A●応答時間 : : 10 ms●実装タイプ : パネル取り付け℃●Sick 光電センサ - W34 シリーズです. SICK の W34 光電センサは● M16 グランドの終端タイプのコンパクトなミニチュアハウジングに収納されています。この光電センサは●取り付けスペースが限られている用途に適しています。電磁場又は電磁放射のビームを放出(検知)することで物理的な物体又は数量を検出及び測定するように設計され●物体はその戻り値の変化を測定することによって検出されます。. 特長及び利点. Sick の W34 光電センサ製品の一部を形成します 強力で堅牢なプラスチック素材で製造されています エンクロージャは IP67 の IP 等級を備えているため●エンクロージャはほこりから保護され●完全な防塵性を備えています。また●このエンクロージャは●深さ 15 cm → 1 m で最大 30 分間の完全な浸漬に耐える防湿性を備えています 入光時および遮光時スイッチングモード 寸法は W27mm x H92mm x D70mm です ポテンショメータを使用して調整できます 遅延時間は●時間遅延セレクタスイッチで調整できます センサの供給電圧は 20V AC/DC 250V AC/DC です RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形のハウジングとプラスチック製、PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:50 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 30 V アズワン品番65-7299-03
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

概要SICK の誘導型センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。IM AC 誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。この集積ASICチップは、製造プロセス完了後のデジタル調整を可能にします。ASICに値を保存できるため、生産工程がいくつあっても、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IME セ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V アズワン品番65-7295-45
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

概要ATEX 区域で安全な検出。IMN センサは品質と信頼性が高いため、この用途に使用できます。カテゴリ 1G 又は 2G のいずれの場合も、Sick の NAMUR センサは、爆発の危険性がある区域に最適です。一目でわかるタイプ: M8 → M30 検出範囲: 1 → 15 mm DIN EN60947-5-6 準拠の NAMUR エンクロージャ等級: IP67 温度範囲: -20 → +70 ℃ ニッケルめっき
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:通常のクローズ●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:7.5 → 25 V アズワン品番65-7295-01
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

概要SICK の誘導型センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。IM AC 誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。この集積ASICチップは、製造プロセス完了後のデジタル調整を可能にします。ASICに値を保存できるため、生産工程がいくつあっても、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IME セ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:通常のクローズ●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:20 → 250 V ac/dc アズワン品番65-7309-30
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

取付方式ねじ取り付け 出力方式アナログ 本体形状ブロック形 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ
1個
34,560 税込38,016
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 250 Hz です。長方形のハウジングとプラスチック製、PBT ハウジング素材を備えています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:75 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:65mm●実装タイプ:M12 アズワン品番65-7298-51
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IME センサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。特長と利点<br
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:63mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●逆極性保護:あり●コード番号:184-6347 アズワン品番65-7301-70
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 1、000 Hz です。円筒形ねじ設計のハウジングと PTFE コーティングが施され、黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:30 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:62mm●実装タイプ:非点滅 アズワン品番65-7300-62
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 1、000 Hz です。円筒形ねじ設計のハウジングと PTFE コーティングが施され、黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:62mm●実装タイプ:非点滅 アズワン品番65-7300-59
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 1500 Hz です。円筒形ねじ設計のハウジングを備えています。 PTFE コーティングと黄銅ハウジング素材を使用しています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:52mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番65-7300-58
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 小型ハウジングで超音波技術を採用しています 超音波技術を使用した検出、測定、位置決め PNP / NPN デジタル出力、アナログ出力、又は IO-Link によるプッシュプル出力を備えたタイプを用意しています ティーチインボタン 精密バックグラウンドサプレッション 土、ほ
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:13 → 150 mm●接続方式:アキシャルプラグ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:16.7mm●幅:16mm●奥行き:40.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●材質:プラスチック●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7290-50
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 小型ハウジングで超音波技術を採用しています 超音波技術を使用した検出、測定、位置決め PNP / NPN デジタル出力、アナログ出力、又は IO-Link によるプッシュプル出力を備えたタイプを用意しています ティーチインボタン 精密バックグラウンドサプレッション 土、ほ
仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:13 → 100 mm●接続方式:アキシャルプラグ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:16.7mm●幅:16mm●奥行き:40.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7290-67
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 1、000 Hz です。円筒形ねじ設計のハウジングと PTFE コーティングが施され、黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:57mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:200-9750 アズワン品番65-7298-50
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Erwin Sick 誘導型近接センサは、2、000 Hz のスイッチング周波数を備えています。円筒形ねじ設計のハウジングと PTFE コーティングが施され、黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率 1 溶接耐性
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:52mm●実装タイプ:非点滅●コード番号:200-9753 アズワン品番65-7298-70
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイン
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OverviewPrecision, high availability and long service life are the most important demands placed on inductive sensors。IM AC inductive detectors feature high technology in a small size。The integrated ASIC chip enables digital comparison after the manufacturing process is complete。Saving the values in the ASIC guarantees a very precise switching point as well as a very high reproducibility of the values for all production loads。The interior of the ″Hotmelt″ housing gives very good resistance to shocks and vibrations。For the user, this results in very high positioning accuracy in the machine and reliable sensor operation.At a glanceShapes: M8 to M30 Larger spans: from 1.5 to 2 mm Electrical version: DC 3/4 wire, DC 2 wire Degree of protection: IP67 Temperature range: from 25 ℃ to +75 ℃ Housing in nickel-plated brass, active surface in plasticYour BenefitLong-lasting processes thanks to extended sensing distances with high precision with the latest SICK-ASIC technology Reduced machine downtime due to increased sensor life Strong profitability linked to low acquisition costs Large choice in a wide standard rangeNote
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:64mm●幅:18mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ込み●出力開閉電流:400 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:231-1893 アズワン品番65-7305-40
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイン
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイン
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイン
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 1.5 → 38 mm 電気的構成: DC 3 / 4 線、DC 2 線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面あなたの利点高耐圧設計による機械可用性の向上 コスト効率が高い 広範な標準ポートフォリオによる幅広い選択肢 精密なスイッチング動作に
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:41mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:準フラッシュ●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+75℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7321-37
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイン
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

概要一目でわかるタイプ: 17 mm x 17 mm x 29.5 mm 検出範囲:最大 5 mm 電気仕様: DC 3線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ プラスチックハウジングあなたの利点既存の機械やシステムとの統合や交換が簡単 標準化された取り付け面により マシンのダウンタイムを最小限に抑えます わかりやすい LED ディスプレイにより、試運転や
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:5 mm●接続方式:3 線式ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:29.5mm●幅:17mm●奥行き:17mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:プラスチック●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7324-35
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 1300 mm です 42 mm の短い金属製又はプラスチック製の M18 ハウジング 長さ ストレート又はアングル設計 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意していますあなたの利点最大 4 つの検出範囲: 1300 mm 無数の
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

概要一目でわかる材質の分類:レイヤーなし、単層、2 層 プラグアンドプレイ 操作中に選択、教え、変更できる感度レベル 最大 4 つの個別感度レベル さまざまな取り付け距離に対応 LED はあらゆる方向から視認可能 土、ほこり、湿度に対する耐性がありますあなたの利点信頼性の高い材料輸送の監視により、生産性と品質を最大限に高めます プラグアンドプレ
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 → 60 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:20 → 30 V●長さ:63.2mm●幅:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+60℃●逆極性保護:あり アズワン品番65-7289-15
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイン
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 大きな検出範囲: 2 → 40 mm エンクロージャ等級: IP68、IP69K 温度範囲: -25 → +85 ℃ 頑丈なハウジング又は食品に適したハウジングのオプション 産業用はステンレススチールから完全に製造されています IO-Link 及び Visual 調整インジケータを備えています オイル、冷却潤滑剤、洗浄製品に対する耐性があります
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:2 mm●接続方式:4 ピン、コネクタ M12●電源電圧:10 → 30 V●長さ:70mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●逆極性保護:あり アズワン品番65-7321-72
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 0 → 40 mm アナログ出力信号: 10 V 及び 4 mA .。20 mA エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面 高分解能及び繰り返し精度 距離制御及び連続位置検出あなたの利点高い位置決め精度 遠くまで監視するための機械式アドオン部品は
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:その他●検出範囲:0 → 20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:73.5mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:準フラッシュ●材質:金属●逆極性保護:あり アズワン品番65-7321-52
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイン
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●動作温度 Max:+75℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7327-07
1個
21,980 税込24,178
欠品中

概要一目でわかるタイプ: M4 → M5、直径 3 → 6.5 mm 拡張検出範囲: 0.6 → 4 mm 電気仕様: DC 3線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +70℃ 頑丈なステンレススチール製ハウジングです プラスチック製検出面 IO-Link対応 非常にコンパクトで軽量、省スペースあなたの利点スペースに制約がある場合にも簡単に設置 迅速な処理及び取り付けプ
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 1.5 → 38 mm 電気的構成: DC 3 / 4 線、DC 2 線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面あなたの利点高耐圧設計による機械可用性の向上 コスト効率が高い 広範な標準ポートフォリオによる幅広い選択肢 精密なスイッチング動作に
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:6 mm●接続方式:2 m 、3 線、ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:52mm●幅:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+75℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7324-86
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

IME シリーズ誘導型センサです。Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IME センサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。特長と利点<br
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●動作温度 Min:-25℃●コード番号:184-6363 アズワン品番65-7300-34
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

概要一目でわかるタイプ: M4 → M5、直径 3 → 6.5 mm 拡張検出範囲: 0.6 → 4 mm 電気仕様: DC 3線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +70℃ 頑丈なステンレススチール製ハウジングです プラスチック製検出面 IO-Link対応 非常にコンパクトで軽量、省スペースあなたの利点スペースに制約がある場合にも簡単に設置 迅速な処理及び取り付けプ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:0.6 mm●接続方式:2 m 、3 線、ケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:22mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●逆極性保護:あり アズワン品番65-7324-90
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 1.5 → 38 mm 電気的構成: DC 3 / 4 線、DC 2 線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +75 ℃ ニッケルめっき黄銅ハウジング プラスチック製検出面あなたの利点高耐圧設計による機械可用性の向上 コスト効率が高い 広範な標準ポートフォリオによる幅広い選択肢 精密なスイッチング動作に
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:52mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:準フラッシュ●出力開閉電流:200 mA●材質:金属●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7322-12
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷