電子部品(オンボード) :「電気ケーブル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
概要DFV60 高分解能測定ホイールエンコーダは、測定面が高レベルの振動にさらされる用途でも、コンベアベルト上での位置と速度を直接測定するための非常に堅牢なソリューションです。DFV60 は、取り付け ARM と 2 つの測定ホイールを備えたインクリメンタルエンコーダで構成されています。スプリング ARM はアクセサリとして用意されています。出力信号、ゼロパルス、およびライン数を 1 ~ 65,536 まで拡張可能なため、お客様固有の適応が可能です。一目でわかる回転可能なスプリング ARM で汎用使用可能 NBR70 製の O リングを備えた 300 mm のホイール円周 取り付け ARM 及び測定ホイールはアルミ製 プログラム可能な出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロパルス幅、及びパルス数 接続:ラジアル M12 オスコネクタ接続又はラジアル / アキシャルケーブル接続 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル リモートゼロ設定可能あなたの利点汎用のスプリング ARM により、すばやく簡単に取り付け可能 高いレベルのスプリング張力により、過酷な環境条件で使用することができます プログラマビリティにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します 半径方向又は軸方向のコネクタインケーブル接続により、お客様固有のケーブルソリューションを実現 高速でも優れた同心性 エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-S ディスプレイプログラミングツールを使用したプログラムが可能であるため、お客様のニーズに合わせてエンコーダを柔軟かつ迅速に調整できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化用途速度測定 非接触速度と長さの測定 測定ホイールエンコーダ付きファブリックシートの長さ測定 搬送機器の速度測定 シャトル上での位置と速度の測定 コンベアベルトの速度測定 狭い通路のフォークリフトでのレトロフィット可能な速度測定 コンベアベルトの風量の監視注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:65536●出力信号タイプ:HTL , TTL●電源電圧:4.5 → 32 V●コード番号:223-0976
アズワン品番65-7295-46
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
この Sick 測定ホイールエンコーダは、堅牢なインクリメンタルエンコーダ、NBR70 測定ホイール、スプリングアセンブリを組み合わせて、リニア測定作業向けの簡単な取り付け及び調整ソリューションを実現しています。 さらに取り付けを簡素化するため、201-3666 が用意されています。 エンコーダのリニア分解能は 0.1 mm で、HTL 出力と 7-30 V dc 電源を備えています。 電気接続に使用される長さ 1.5 m のケーブルは、用途に合わせて異なる方向に配線できます。 このユニットは IP65 準拠の密閉構造で、ほとんどの産業環境で使用できます。測定ステップ偏差は ± 18 ° / パルス / 回転です 供給電圧は 4.5 → 5.5 V です 動作消費電力(無負荷)は 50 mA です
仕様●エンコーダー技術:リニア測定●パルス/回転:2000●最大回転数:3000rpm●出力信号タイプ:HTL●シャフトのタイプ:測定ホイール●電源電圧:7 → 30 V dc●解像度:0.1 mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:110mm●全体的な深さ:54.7mm●コード番号:201-3665
アズワン品番65-7344-94
1個
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
概要一目でわかる近接タイプ用の光ファイバケーブル スルービームタイプの光ファイバケーブル 取り付けブラケット付属 明暗の切り替え M12 コネクタ又は簡単にアクセスできる Terminal Connection コンパートメント 10 → 30 V dc 又は 12 →のモデル 240 V dc / 24 → 240 V ac 電圧供給あなたの利点さまざまな光ファイバケーブルで、狭い場所でも物体を
仕様●検出範囲:0 → 65 mm (近接システム)、0 → 800 mm (スルービームシステム●出力タイプ:リレー●光ファイバのタイプ:ガラス , プラスチック●応答時間:0.02 秒●電気的接続:ケーブルグランド●応答周波数:25 Hz●IP保護等級:IP66●材質:プラスチック●電源電圧:12 → 240 V dc 、24 → 240 V ac●長さ:77.8mm●幅:25mm●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7280-29
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
概要一目でわかる最大16 μsまでの応答時間を選択可能 検出範囲:最大 20 m (スルービームシステム) 最大 1,400 mm (近接システム) バス対応、干渉防止機能付き 2 x 4 桁デジタルディスプレイ 調整可能なヒステリシス 回転可能なディスプレイ画面 高分解能信号処理 プログラム可能時間遅延あなたの利点粉塵、スプレー、ミストなど、最も困難な環境でも
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジン
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 スイッチング周波数: 10 kHz 白色光あなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを
仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:10 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7280-30
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジン
仕様●検出範囲:11 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:金属●IP保護等級:IP69K●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃
アズワン品番65-7283-78
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術
仕様●検出範囲:12.5 mm●出力タイプ:PNP●電流 Max:50 mA●応答周波数:15 KHz●電気的接続:M12 オスコネクタ付きケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●LED状態表示:あり●接続方式:4 ピン、M12 オスコネクタ付きケーブル●材質:プラスチック●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:213-1754
アズワン品番65-7279-70
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
概要一目でわかる新しいミニチュアハウジングに収容されたカラーセンサ 制御ケーブルを使用した 1 色の静的及びティーチイン方式 またはコントロールパネル 最大 8 色の IO-Link を使用してティーチ可能です スイッチング周波数: 1.7 kHz 検出距離: 12.5 mm オスケーブル付きのため、古いカラーセンサとの互換性があります コネクタ M12あなたの利点新しい小型ハウジングにより、既存の用途にすばやくシームレスに統合し、時間とコストを節約できます スイッチング周波数が向上し、機械の生産性が向上します さまざまな色の柔軟な用途に対応可能 許容差 IOLink 機能により、強化されたインテリジェントな診断と視覚化が可能になり、フォーマット変更もすばやく簡単に行えます すばやく簡単に取り付けられるため、設置時間を短縮できます 並べ替えプロセスは、の区別によって簡素化されます 1 つのジョブで 8 色Sick の新しい CSM カラーセンサは、IO-Link 機能と超小型ハウジングを組み合わせた優れた光沢特性を備えています。色の特性を確実に検出する必要があり、取り付けスペースが限られている用途に最適です。センサは、色に基づいて対象物を検出して監視します。簡単な学習プロセスを経て小型の CSM カラーセンサを設定できます。また、新しい IO-Link 機能により、インテリジェントな診断、センサパラメータの視覚化、簡単なフォーマット変更が可能になりました。スイッチング周波数は最大 1.7 kHz で、高速な機械プロセスや製造プロセスにも適しています。用途製造プロセス又は製造プロセス(機械工学及び自動車産業)での短い検出距離での色付きの物体や製品の検出、ソート、チェック 狭い場所でもラベルやボックスの存在をチェック及び識別できます 包装産業、ボトリング工場、カラー印刷に基づくシーリング機械の作業工程の同期化 フィルムの端を確実に検出します ボトルキャップの色を監視します ハウジングの色を検出しています スプリットバンド検出注
概要一目でわかる小型で試用及びテスト済みのハウジング。ステンレススチール製も用意されています 高いグレースケール解像度 ダイナミックレンジが非常に広く、コントラストを確実に検出できます 光沢のある素材 1 つのモデルで静的及び動的ティーチインに対応 スイッチング周波数: 15 kHz IO-Link 機能を備えた KTM Prime ですあなたの利点小型ハウジングのため、スペースが限られている場所でも設置できます 強力で高速なコントラストセンサにより、高い機械スループットを実現します 3 色 LED 技術により、コントラスト比が弱い場合でもコントラストマークが検出され、信頼性の高いプロセスが実現します 良好なコントラスト分解能と非常に広いダイナミックレンジにより、光沢のある素材で優れた検出性能を発揮し、さまざまな用途に使用できます さまざまなティーチイン方式により、試運転の柔軟性を向上できます ステンレススチール製ハウジングにより、過酷な環境でも長いサービス寿命を実現しています その結果、優れたシステムスループットとスペア部品コストの削減が実現します パラメータ設定は IO-Link 経由でダウンロードできるため、センサパラメータの診断と視覚化が簡単で迅速に形式を変更できます過酷な条件下でも包装産業で汎用的かつ省スペースに使用できる TOP パフォーマンス Sick の新しい KTM プライムコントラストセンサは、グレースケールの解像度が高く、試行 / テスト済みの小型ハウジングに組み込まれています。ステンレススチール製もあります。最適化された OES4 ASIC 技術と 35 μ s の応答時間により、光沢素材でも、コントラストマークを確実かつ正確に検出できます。さまざまなティーチイン方式(マーク付近の動的、静的、スイッチングしきい値)により、試運転中の柔軟性が向上します。内蔵 IO-Link インターフェイスを使用してパラメータ設定にアクセスできます。これにより、フォーマットの変更が迅速化され、簡素化されますKTM は、弱い環境でも確実にマークを検出します コントラスト比が高いので、での使用に最適です 幅広い用途に対応 ステンレススチール製タイプでは、過酷な清掃環境でも使用できます。用途コントラスト検出の用途で汎用的に使用されています 包装産業 切断を制御するために、連続した素材にマーク検出を印刷します プロセス チューブの位置決め ボトルのラベルの位置合わせ 過酷な環境や集中的な清掃でのプリントマーク及びコントラストマークの検出に適しています。主に包装、食品及び飲料、消費財産業に使用されます 信頼性の高いプリントマーク検出 信頼性の高いプリントマーク検出 ボトルキャップの色を監視します マークの正確な検出注
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。