OverviewThe S300 Advanced meets the highest standards and is particularly suitable for mobile and stationary applications。Production processes can be easily optimized thanks to the four protective fields and eight warning fields。The new triple-field mode allows the simultaneous activation of three fields: one protective field
仕様●シリーズ:S300 Advanced●ビーム分解能:30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm●コンポーネントタイプ:スキャナ●安全タイプ:3●SIL IEC 61508:2●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:2m●最大スキャン距離:30m●最大応答時間:800 μ s●長さ:106mm●機能:EDM
アズワン品番65-7302-73
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
7日以内出荷
OverviewPrecision, high availability and long service life are the most important demands placed on inductive sensors。IM AC inductive detectors feature high technology in a small size。The integrated ASIC chip enables digital comparison after the manufacturing process is complete。Saving the values in the ASIC guarantees a very precise switching point as well as a very high reproducibility of the values for all production loads。The interior of the ″Hotmelt″ housing gives very good resistance to shocks and vibrations。For the user, this results in very high positioning accuracy in the machine and reliable sensor operation.At a glanceShapes: M8 to M30 Larger spans: from 1.5 to 2 mm Electrical version: DC 3/4 wire, DC 2 wire Degree of protection: IP67 Temperature range: from 25 ℃ to +75 ℃ Housing in nickel-plated brass, active surface in plasticYour BenefitLong-lasting processes thanks to extended sensing distances with high precision with the latest SICK-ASIC technology Reduced machine downtime due to increased sensor life Strong profitability linked to low acquisition costs Large choice in a wide standard rangeNote
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:64mm●幅:18mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ込み●出力開閉電流:400 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:231-1893
アズワン品番65-7305-40
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点RFU61x は、市場で最も小型の読み取り / 書き込みデバイスです。加工物や部品に直接取り付けられる IoT 用途に最適です。したがって、RFU61x は、バリューチェーン全体を初めて連続的に識別できるようにすることで、Sick の UHF 製品ファミリを排除します。RFU61x のインターフェースは、トリガーセンサの直接接続を可能にします。これにより、RFU61x をリモートの自己サポートユニットとして使用できます。統合されたプロセスロジックにより、RFU61x で直接データを処理し、制御に渡すことができます。他の RFU デバイスと同様に、Sick AppSpace エコシステムを使用して個々の要件に従って RFU61x をプログラムすることもできます。用途小型サイズのため、スペースが限られていても多様な用途に対応できます しっかりしています の直接接続オプションにより、すばやく設置が可能です トリガセンサ のため、制御に必要なプログラミング作業はほとんどありません デバイス内のインテリジェントなプロセスロジック sopas ET または統合 Web サーバを使用して簡単に設定できます 試運転にかかる時間とコストを節約できます Sick AppSpace を使用して個々のソフトウェアソリューションをプログラミングする際の最大限の柔軟 堅牢な設計により、過酷な作業でも信頼性の高い動作が可能になります 産業環境:非常にコンパクトな設計 読み取り範囲:最大 0.5 m トリガセンサ用の接続オプション 高度な制御システムへのリンクオプション又はへの直接リンクオプション Cloud アンテナとデータ処理がセンサに統合されています sopas ET または統合 Web サーバを介した設定 Sick AppSpace と併用できます IP67 に適合する頑丈な設計注
仕様●検出タイプ:RFID リーダー●接続タイプ:ケーブル●読取り距離:500mm●最大DC電圧:30V●リーダースタイル:固定●電源電圧:18 → 30 V dc●消費電力:6 W●長さ:92mm●幅:80mm●奥行き:38mm●コード番号:213-3793
アズワン品番65-7281-18
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。