電子部品(オンボード) :「ケーブル タグ」の検索結果
関連キーワード
オス/メス メス。サイズ 5.34 mm。実装タイプ シャーシ取り付け、パネル取り付け。タイプ ステレオ。接続方向 ストレート。表面処理:コンタクト ニッケル。定格電流 1A。ハウジング材質 プラスチック。定格電圧 25 dc。コンタクト材質 銅合金。極数 3。1/4インチケーブル取り付けプラグ及びソケット. Switchcraft製の高性能で頑丈な各種ジャックプラグとソケットです。これらのケーブル取り付けプラグ及び対応するソケットは、電子機器やアンプと併用するのに最適です。 ケーブル取り付けジャックプラグは、機械加工黄銅ハンドル、一体型先端ロッド、はんだタグ、ヘビーデューティケーブルクランプで構成され、安定した電気導通、シールド、安全なストレインリリーフを確保します。耐熱絶縁体も採用されています。 / 3極高リテンション標準ソケットは、3/8インチ穴(最大5/32インチ厚のパネル)への取り付けに対応しています。3極標準ソケットには、チップ、リング、スリーブ接続とともに二重クローズドサーキットが含まれます。2極完全シールドロングリーチソケットは、ハムピックアップをほぼ完全に排除するため、ギターやスピーカーの接続に最適です。15/32インチ取り付け穴による最大1 1/4インチ厚のパネルへの前面取り付けに対応しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraft製の各種ケーブル取り付けプラグとソケット:. ; 205-5440 205-5440 は、2極標準パネル取り付けソケット ; 208-3849 208-3849 は、3極標準パネル取り付けソケット ; 218-0827 218-0827 は、2極ケーブル取り付けジャックプラグ ; 218-0833 218-0833 は、3極ケーブル取り付けジャックプラグ ; 298-8160 298-8160 は、2極ロングリーチパネルジャックソケット ; 705-1484 705-1484 は、3極ロングリーチパネルジャックソケット ; 878-2325 878-2325 は、3極ロングリーチケーブル取り付けジャックプラグ 2極メスケーブル取り付けジャックソケット 2極メスケーブル取り付けジャックソケット ; 878-4728 878-4728 は、2極オスケーブル取り付けジャックプラグ 3極オスケーブル取り付けジャックプラグ ; 878-6910 878-6910 は、3極メスケーブル取り付けジャックソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。