7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オス/メス オス。サイズ スタンダード。コンタクト材質 銅合金。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。接続方向 ストレート。結線方法 フィードスルー。定格電流 500mA。定格電圧 300 ac。ハウジング材質 サーモプラスチック。色 黒。動作温度 Max +80℃。動作温度 Min -20℃。Switchcraft HDMI耐候性コネクタ. SwitchcaftのこのHDMI耐候性コネクタ製品は、完全かん合時に優れた侵入保護性能を発揮するため、苛酷な環境や屋外用途に適しています。 この頑丈で信頼性の高いコネクタは、組み立てやすく現場で修理可能なため、軍用又は産業用GPS装置から医療データカートまで、さまざまなデータ伝送用途に最適です。. 特長と利点: RoHS対応 UV F1適合ハウジング UL94V-0難燃性等級 最小絶縁抵抗: 10 MΩ (かん合時) 最大接触抵抗: 50 MΩ. 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

オス/メス オス。サイズ スタンダード。コンタクト材質 銅合金。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。接続方向 ストレート。結線方法 フィードスルー。定格電流 500mA。定格電圧 300 ac。ハウジング材質 サーモプラスチック。色 黒。動作温度 Max +80℃。動作温度 Min -20℃。Switchcraft HDMI耐候性コネクタ. SwitchcaftのこのHDMI耐候性コネクタ製品は、完全かん合時に優れた侵入保護性能を発揮するため、苛酷な環境や屋外用途に適しています。 この頑丈で信頼性の高いコネクタは、組み立てやすく現場で修理可能なため、軍用又は産業用GPS装置から医療データカートまで、さまざまなデータ伝送用途に最適です。. 特長と利点: RoHS対応 UV F1適合ハウジング UL94V-0難燃性等級 最小絶縁抵抗: 10 MΩ (かん合時) 最大接触抵抗: 50 MΩ. 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

オス/メス メス。サイズ スタンダード。コンタクト材質 銅合金。表面処理:コンタクト 金。接続方向 ストレート。結線方法 フィードスルー。定格電流 500mA。定格電圧 300 ac。ハウジング材質 サーモプラスチック。色 黒。動作温度 Max +80℃。動作温度 Min -20℃。Switchcraft HDMI耐候性コネクタ. SwitchcaftのこのHDMI耐候性コネクタ製品は、完全かん合時に優れた侵入保護性能を発揮するため、苛酷な環境や屋外用途に適しています。 この頑丈で信頼性の高いコネクタは、組み立てやすく現場で修理可能なため、軍用又は産業用GPS装置から医療データカートまで、さまざまなデータ伝送用途に最適です。. 特長と利点: RoHS対応 UV F1適合ハウジング UL94V-0難燃性等級 最小絶縁抵抗: 10 MΩ (かん合時) 最大接触抵抗: 50 MΩ. 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

オス/メス メス。サイズ スタンダード。コンタクト材質 銅合金。表面処理:コンタクト 金。接続方向 ストレート。結線方法 フィードスルー。定格電流 500mA。定格電圧 300 ac。ハウジング材質 サーモプラスチック。色 黒。動作温度 Max +80℃。動作温度 Min -20℃。Switchcraft HDMI耐候性コネクタ. SwitchcaftのこのHDMI耐候性コネクタ製品は、完全かん合時に優れた侵入保護性能を発揮するため、苛酷な環境や屋外用途に適しています。 この頑丈で信頼性の高いコネクタは、組み立てやすく現場で修理可能なため、軍用又は産業用GPS装置から医療データカートまで、さまざまなデータ伝送用途に最適です。. 特長と利点: RoHS対応 UV F1適合ハウジング UL94V-0難燃性等級 最小絶縁抵抗: 10 MΩ (かん合時) 最大接触抵抗: 50 MΩ. 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷


1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


おすすめ人気ランキング