4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(20個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

仕様UL、E-326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型で簡単に取り付け可能 長さ(mm)4.9 高さ(mm)2.7 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプ表面実装 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35 ピーク逆電流(μA)100 ピーク順方向電圧(V)1 ピーク平均順方向電流(mA)800
1箱(20個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型パッケージ 自動位置決めに最適 長さ(mm)4.9 幅(mm)4 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプ表面実装 ピーク逆繰返し電圧(V)400 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30 ピーク逆電流(μA)100 ピーク順方向電圧(V)1 ピーク平均順方向電流(mA)800
1箱(100個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様UL、E-326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型で簡単に取り付け可能 長さ(mm)4.9 高さ(mm)2.7 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成シングル 実装タイプ表面実装 ピーク逆繰返し電圧(V)800 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35 ピーク逆電流(μA)100 ピーク順方向電圧(V)1 ピーク平均順方向電流(mA)800
1箱(20個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング