電子部品(オンボード) :「整流ダイオード 回路」の検索結果
仕様UL、E-326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型で簡単に取り付け可能
長さ(mm)4.9
高さ(mm)2.7
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
回路構成シングル
実装タイプ表面実装
ピーク逆繰返し電圧(V)1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35
ピーク逆電流(μA)100
ピーク順方向電圧(V)1
ピーク平均順方向電流(mA)800
1箱(20個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 100V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU602
エコ商品
仕様UL、E-326243. GBU601~GBU607、6 A 単相ブリッジ整流器、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 1500 V rmsの高いケース絶縁性 耐高サージ電流 標準的な逆電流: 0.1 μA未満
長さ(mm)22.3
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
回路構成シングル
実装タイプスルーホール
ピーク逆繰返し電圧(V)100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)175
ピーク逆電流(μA)500
ピーク順方向電圧(V)1.1
ブリッジタイプ単相
静電容量(pF)ジャンクション:211
1セット(20個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
仕様UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型パッケージ 自動位置決めに最適
長さ(mm)4.9
幅(mm)4
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
回路構成シングル
実装タイプ表面実装
ピーク逆繰返し電圧(V)400
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30
ピーク逆電流(μA)100
ピーク順方向電圧(V)1
ピーク平均順方向電流(mA)800
1箱(100個)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様UL、E-326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型で簡単に取り付け可能
長さ(mm)4.9
高さ(mm)2.7
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
回路構成シングル
実装タイプ表面実装
ピーク逆繰返し電圧(V)800
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35
ピーク逆電流(μA)100
ピーク順方向電圧(V)1
ピーク平均順方向電流(mA)800
1箱(20個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 100V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU802
エコ商品
仕様UL、E-326243. GBU801~GBU807、8 A 単相ブリッジ整流器、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 1500 V rmsの高いケース絶縁性 耐高サージ電流 標準的な逆電流: 0.1 μA未満
長さ(mm)22.3
高さ(mm)18.8
ピン数(ピン)4
ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション
動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
回路構成シングル
実装タイプスルーホール
ピーク平均順方向電流(A)8
ピーク逆繰返し電圧(V)100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200
ピーク逆電流(μA)500
ピーク順方向電圧(V)1.1
1セット(20個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DBLS207G
エコ商品
仕様UL E-326854. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DBLSシリーズ、Taiwan Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 自動位置決めに最適 成形プラスチック技術を使用した信頼性の高い低コスト構造 耐高サージ電流
寸法(mm)8.51×6.5×2.6
高さ(mm)2.6
ピン数(ピン)4
動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
回路構成シングル
実装タイプ表面実装
ピーク平均順方向電流(A)2
ピーク逆繰返し電圧(V)1000
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50
ピーク逆電流(μA)10
ピーク順方向電圧(V)1.15
1箱(25個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。