電子部品(オンボード) :「エアー圧力 スイッチ」の検索結果
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水タイプ = 電気機械式圧力センサ定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Min = -13℃動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様最低使用圧力 = -13 ℃接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
XMXタイプの圧力スイッチに装備された内部設定ねじは、カバーを取り外さないとアクセスできません。. OsiSense XMX圧力スイッチ. Schneider Electric XMXシリーズ圧力スイッチは、差圧を調整して流路を制御します。これらの製品を使用すれば、水や空気の圧力を最高25 barまで制御できます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP54
仕様接続 = スクリュークランプタイプ = 圧力センサメーカーシリーズ = OsiSense XM接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃IP保護等級 = IP54最小圧力設定 = 1.3バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様最高使用圧力 = 0 ~ 1バール接続 = M12 3ピンコネクタ最適なメディア = 空気, 腐食性流体, 油, 水定格電圧 = 24V接続ネジサイズ = M12メーカーシリーズ = OsiSense XM XMLG動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP66, IP67出力タイプ = アナログバール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様接続 = M12 3ピンコネクタ最適なメディア = 空気, 腐食性流体, 油, 水タイプ = 電子圧力センサ定格電圧 = 12 V dc, 24V dcメーカーシリーズ = OsiSense XM動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP66, IP67圧力設定範囲 = 0 to 250バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:<20 mA 、 電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 ハウジング材質:酸化アルミセラミック, ステンレススチール 、 IP評価:IP66, IP67 、 動作温度 Max:+85℃ 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。