6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様接続 = M12 3ピンコネクタ最適なメディア = 空気, 腐食性流体, 油, 水タイプ = 電子圧力センサ定格電圧 = 12 V dc, 24V dcメーカーシリーズ = OsiSense XM動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP66, IP67圧力設定範囲 = 0 to 250バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様最高使用圧力 = 0 ~ 1バール接続 = M12 3ピンコネクタ最適なメディア = 空気, 腐食性流体, 油, 水定格電圧 = 24V接続ネジサイズ = M12メーカーシリーズ = OsiSense XM XMLG動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP66, IP67出力タイプ = アナログバール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様最低使用圧力 = -13 ℃接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油定格電圧 = 240 V ac, 250V dc接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -13℃動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
仕様接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水タイプ = 電気機械式圧力センサ定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Min = -13℃動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

精度(%)±0.5 出力方式アナログ プロセス接続G1/4 応答時間≦2ms 最大電流(mA)7 電源電圧(V)24dc
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)