電子部品(オンボード) :「100円」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 100 mm出力タイプ = NO、PNP電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 24V, 36V接続方式 = ケーブル: 2 mライトソース = LEDIP保護等級 = IP65、IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 1 ms材質 = ニッケルめっき黄銅℃代表規格 = CE、CSA、UL光電センサ - XUB - 拡散 - SN 0.1M - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷