電子部品(オンボード) :「M18 1.5」の検索結果
関連キーワード
M8ステンレススチール製ボディDIN標準ねじ込み式バレルセンサ。XS1 M8シリーズ誘導型センサ。円筒型M8 ステンレススチール IP67
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:20 264 V ac/dc●長さ:50mm●実装タイプ:埋込型●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7353-42
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。