絞り込み
ブランド
  • TURCK
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,605)
  • RS PRO(8,723)
  • Panasonic(パナソニック)(5,618)
  • VISHAY(5,188)
  • YAGEO(2,838)
  • KEMET(2,525)
  • MICROCHIP(2,081)
  • onsemi(2,070)
  • BOURNS(1,872)
  • AMPHENOL(1,861)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,835)
  • SAMTEC(1,726)
  • MURATA(村田製作所)(1,446)
  • 日本モレックス(molex)(1,339)
  • シュナイダーエレクトリック(1,253)
  • STMicro(1,180)
  • ARCOL(OHMITE)(1,122)
  • KOA(1,099)
  • HARWIN(941)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁気式ピックアップ Turck ブロック形 TURCK磁気式ピックアップ Turck ブロック形TURCK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Turck 誘導型センサ ブロック形 TURCKTurck 誘導型センサ ブロック形TURCK
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
Turck 接続ケーブル TURCKTurck 接続ケーブルTURCK
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Turck コードセット TURCKTurck コードセットTURCK
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けプレート Turck 位置決めエレメント 6mmシャフト、Ri-QR24誘導型エンコーダ TURCK取り付けプレート Turck 位置決めエレメント 6mmシャフト、Ri-QR24誘導型エンコーダTURCK
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:位置決めエレメント●併用可能製品:6 mmシャフト、Ri-QR24誘導型エンコーダ●RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20~6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ TURCKリレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプTURCK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
C4シリーズ14ピンリレーReleco by Turck C4シリーズリレーは汎用的な14ピンプラグインリレーです。テストの簡素化、ダウンダイムの最小化を実現する時間節約標準機能及び高い信頼性を備えます。独自の設計により、高い信頼性とリレーの長寿命を実現 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能 ラッチ及び非ラッチオプションを用意
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:414 Ω●コイル電力:1.4W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:35mm●シリーズ:C4-A40●コード番号:842-3713アズワン品番65-8068-55
エンコーダコレット Turck 位置決めエレメント Ri-QR24誘導型エンコーダ TURCKエンコーダコレット Turck 位置決めエレメント Ri-QR24誘導型エンコーダTURCK
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:位置決めエレメント●併用可能製品:Ri-QR24誘導型エンコーダRoHS指令(10物質対応)対応
Turck 容量センサ TURCKTurck 容量センサTURCK
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Turck 誘導型センサ バレル形 TURCKTurck 誘導型センサ バレル形TURCK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Turck ケーブル M12 メス TURCKTurck ケーブル M12 メスTURCK
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様接続タイプ:M12 、 ケーブル長:1.5m 、 アクセサリタイプ:延長ケーブル 、 コネクタのジェンダー:メス 、 併用可能製品:センサケーブル付きアクチュエータ, 産業オートメーション 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Turck インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 TURCKTurck インクリメンタル形 インクリメンタル 1024TURCK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 IP評価:IP67, IP69K 、 全体の高さ:24mm 、 全体の幅:78 (Dia.)mm 、 全体的な深さ:81mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:200 KHz 、 RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20~6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
誘導型センサ Turck ブロック形 検出範囲 8mm フランジ取り付け TURCK誘導型センサ Turck ブロック形 検出範囲 8mm フランジ取り付けTURCK
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:39mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:ブラケット●幅:16mm●IP評価:IP67●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:ガドリニウム亜鉛●短絡過負荷保護:Y
取り付けプレート Turck 位置決めエレメント 14mmシャフト、Ri-QR24誘導型エンコーダ TURCK取り付けプレート Turck 位置決めエレメント 14mmシャフト、Ri-QR24誘導型エンコーダTURCK
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:位置決めエレメント●併用可能製品:14 mmシャフト、Ri-QR24誘導型エンコーダ●RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20~6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けクランプ Turck TURCK取り付けクランプ TurckTURCK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けクランプ●Turck取り付けブラケット. ダイキャスト亜鉛ブラケット、ねじ1本で取り付け 大小2サイズ、各種シリンダに適合: 32 → 100 mmについては、品番 ; 313-2324 313-2324 を参照。直径63 → 160 mmについては、品番 ; 313-2346 313-2346 を参照。
取り付けキット Turck 取り付けキット デュアルセンサ TURCK取り付けキット Turck 取り付けキット デュアルセンサTURCK
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:デュアルセンサ●誘導型デュアルセンサ. この高品質なTurck Banner誘導型デュアルセンサは、回転アクチュエータで使用して正確な位置を検出できるよう設計されており、非接触式の誘導型センサの信頼性と、モジュラーハウジングシステムの柔軟性を併せ持っています。 どの標準アクチュエータにもセンサを取り付けられるようにする適合取り付けキットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けキット Turck 作動キット デュアルセンサ TURCK取り付けキット Turck 作動キット デュアルセンサTURCK
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:作動キット●併用可能製品:デュアルセンサ●誘導型デュアルセンサ. この高品質なTurck Banner誘導型デュアルセンサは、回転アクチュエータで使用して正確な位置を検出できるよう設計されており、非接触式の誘導型センサの信頼性と、モジュラーハウジングシステムの柔軟性を併せ持っています。 どの標準アクチュエータにもセンサを取り付けられるようにする適合取り付けキットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
プログラミングモジュール Turck ティーチアダプタ TURCKプログラミングモジュール Turck ティーチアダプタTURCK
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:ティーチアダプタ●併用可能製品:Li-Q17L位置センサ, Li-Q25L位置センサ, Ri-QR14誘導角度センサRoHS指令(10物質対応)対応
Short nose set point flow switch TURCKShort nose set point flow switchTURCK
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
NI50U-CK40-AP6X2-H1141 TURCKNI50U-CK40-AP6X2-H1141TURCK
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
NI12U-M18-AP6X-H1141 TURCKNI12U-M18-AP6X-H1141TURCK
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
BS 8181-0 TURCKBS 8181-0TURCK
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
BS 4151-0/9 TURCKBS 4151-0/9TURCK
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
BI8U-M18-AP6X-H1141 TURCKBI8U-M18-AP6X-H1141TURCK
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
BC10-QF5.5-AP6X2 TURCKBC10-QF5.5-AP6X2TURCK
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
BI4U-M12-AP6X-H1141 TURCKBI4U-M12-AP6X-H1141TURCK
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
BI15U-M30-AP6X-H1141 TURCKBI15U-M30-AP6X-H1141TURCK
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
電子部品(オンボード)