電子部品(オンボード) :「ファン ヒートシンク」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = 230 V。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。出力タイプ = 可変。寸法 = 17.5 x 7.6 x 29.3mm。高さ = 29.3mm。長さ = 17.5mm。CSRパワーレギュレータ6 A、10 A及び15 A、United Automation. United Automation の CSR パワーレギュレータ統合チップ(IC)は、駆動負荷6 A、10 A及び15 Aの単相電源を制御します。 このソリッドステート位相制御パワーレギュレータには、外部220 k又は250 kリニアポテンショメータ(別売り)が必要です。このレギュレータは0~98 %の負荷抵抗に対する電力を制御します。 主な用途には、石英ランプ、オーブン、ドライヤーなどの抵抗発熱体や、トランス、ファン、モータなどの一部の誘導負荷があります。. 絶縁ヒートシンクタブを備えたトランジスタスタイルハウジング. 用途. オーブン、クォーツランプ、成形機、乾燥機などのモーショナル抵抗性加熱エレメントに適しています。また、トランス、ファン、モータなどの多くの誘導負荷にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

レギュレータタイプ = リニア電圧A。出力電圧 = 230 V。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。出力タイプ = 可変。寸法 = 17.5 x 7.6 x 29.3mm。動作温度 Min = 0 ℃mm。幅 = 7.6mm。CSRパワーレギュレータ6 A、10 A及び15 A、United Automation. United Automation の CSR パワーレギュレータ統合チップ(IC)は、駆動負荷6 A、10 A及び15 Aの単相電源を制御します。 このソリッドステート位相制御パワーレギュレータには、外部220 k又は250 kリニアポテンショメータ(別売り)が必要です。このレギュレータは0~98 %の負荷抵抗に対する電力を制御します。 主な用途には、石英ランプ、オーブン、ドライヤーなどの抵抗発熱体や、トランス、ファン、モータなどの一部の誘導負荷があります。. 絶縁ヒートシンクタブを備えたトランジスタスタイルハウジング. 用途. オーブン、クォーツランプ、成形機、乾燥機などのモーショナル抵抗性加熱エレメントに適しています。また、トランス、ファン、モータなどの多くの誘導負荷にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)