仕様製品群:RockStar HE シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:24+PE 角型 シェルサイズ:8 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 材質:銅合金 コンタクト数:24 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG
アズワン品番65-1574-64
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。