仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:500V 製品群:-
アズワン品番65-1640-57
1個
¥5,098
税込¥5,608
10日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:45A 定格電圧:300V レベル数:1
アズワン品番65-1615-25
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:500V 製品群:W シリーズ
アズワン品番65-1640-54
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:220V 本体 長さ:60mm
アズワン品番65-1608-51
1個
¥4,698
税込¥5,168
10日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 端子ZPE 6、10、16は、CSA及びUL認定のみ取得. アース端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、ねじ式Wシリーズを補完するもので、時間とスペースを節約できるトップエントリシステムを実現できます。 クランプシステムの採用により、導体を挿入するだけですばやく簡単に取り付けることができます。 トップエントリシステムの場合、導体の挿入とクランプ開閉操作を同じ
長さ(mm)63
幅(mm)5.1
色緑
高さ(mm)39.5
極数2
材質(ハウジング)Wemid
適合電線サイズ26 → 12 AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法クランプ
アース端子台タイプZPE 2.5
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-50
1箱(5個)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
仕様ストリップ範囲:0.08 → 10mm2
シリーズStripax
特性Stripax ストリッピングツール. Weidmuller STRIPAXのストリッピングツールは、さまざまな絶縁体断面に対応できるように設計され、ストリップの長さを調節できます。特殊なブレードにより、導体への損傷を防ぎます。
ケーブルタイプ絶縁
最小サイズ(mm2)0.08
最大サイズ(mm2)10
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●ケーブルCSA:2.5mm2●モデル番号:ZDU 2.5
適合CE
色茶
シリーズZDU
定格電圧(V)600
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性(1) CSA承認、(2) UL認可、(3) SEV、(4) DEMKO、(5) NEMKO、(6) LLOYDS出荷登録、(7) SETI、(8) KEMA、(9) USSR登録、(10) EEx e、(11) EEx I承認. サイズ2.5の端子台のストリップの長さは全て10mm、 サイズ4の端子台のストリップの長さは全て12mm。. スクリューレス標準端子台ZDUシリーズ. サイズは2.5、4mmがあります 上部導入システムで、導体を上から挿入し、同じく上からクランプ部を作動させて接続します 2極お
結線方法クランプ
レベル数シングル
最大動作温度(℃)120
最小動作温度(℃)-50
1箱(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。