電子部品(オンボード) :「USB接続ケーブル」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様範囲:KombiSIGN 70 、 シリーズ:844 、 コンポーネントタイプ:ボイスサウンダ 、 電流タイプ:DC 、 電源電圧:24 V dc 、 最大デシベル:88dB 、 高さ:110mm 、 ベース直径:70mm 、 最大温度:+50℃ 、 Windows 7を使用している場合、モジュールに音声ファイルをダウンロードした後、最初は再生されないことがありますが、このデバイスをPCに再接続した後、安全に取り外すことでこの問題は解決します。 また、このデバイスでは.oggファイル形式に対応していません(ファイルはmp3音声ファイル形式である必要があります)。. KombiSIGN信号タワー用ボーカルエレメント. 特長と利点. ユーザー固有の音声ファイルをmp3形式(トーン、楽曲、及び口語対話テキスト)で再生 PCからのUSBケーブル接続による簡単なプログラミング 優れた音質 60分を超える再生機能 正論理及び負論理に対応 調整可能な音声出力 24 V dc電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

仕様範囲:KombiSIGN 71●シリーズ:645●コンポーネントタイプ:ボイスサウンダ●電流タイプ:DC●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:88dB●高さ:110mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Windows 7を使用している場合、モジュールに音声ファイルをダウンロードした後、最初は再生されないことがありますが、このデバイスをPCに再接続した後、安全に取り外すことでこの問題は解決します。 また、このデバイスでは.oggファイル形式に対応していません(ファイルはmp3音声ファイル形式である必要があります)。. KombiSIGN信号タワー用ボーカルエレメント. 特長と利点. ユーザー固有の音声ファイルをmp3形式(トーン、楽曲、及び口語対話テキスト)で再生 PCからのUSBケーブル接続による簡単なプログラミング 優れた音質 60分を超える再生機能 正論理及び負論理に対応 調整可能な音声出力 24 V dc電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷