電子部品(オンボード) :「シャーシ」の検索結果

関連キーワード
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power - DTE60シリーズのDC-DCコンバータ。XP Power製のDTE60シリーズでは、信頼性の高い、完全に密封された60 WのDC-DCコンバータを揃えています。 このシリーズには、シャーシ取り付け又はDINレール取り付けのタイプが用意されています。各製品は、入力範囲が4:1と広く、動作温度が-40~+85℃となっています。60 W 完全密封でシャーシ取り付け又は
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.5kV dc●定格電力:60W●出力電流:5A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:91%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:67.8mm アズワン品番65-7219-21
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:660mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm アズワン品番65-7220-99
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:2A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm アズワン品番65-7224-60
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:410mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●ロードレギュレーション:±0.5%●最高温度:+105℃ アズワン品番65-7224-35
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:±410mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:86%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm アズワン品番65-7224-89
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:410mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●ロードレギュレーション:±0.5%●最高温度:+105℃ アズワン品番65-7220-92
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm アズワン品番65-7220-14
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:400mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7754 アズワン品番65-7220-93
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7755 アズワン品番65-7220-10
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:120mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm アズワン品番65-7220-89
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:120mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7756 アズワン品番65-7220-11
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:500mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7761 アズワン品番65-7220-07
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-40℃●最高温度:+105℃●コード番号:191-7750 アズワン品番65-7220-09
1個
769 税込846
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm アズワン品番65-7220-88
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:500mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm アズワン品番65-7224-76
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:400mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7762 アズワン品番65-7220-08
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け オプションの DIN レールタイプ リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度範囲: -40 → +105℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:1.2A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:80%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm アズワン品番65-7224-77
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け オプションの DIN レールタイプ リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度範囲: -40 → +105℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:1.2A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:81%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7758 アズワン品番65-7220-05
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 長さ(mm)179.3 幅(mm)91.44 質量(g)788 奥行(mm)53.34 定格電力(W)350 出力電圧(V)28dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)12.5 効率85% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)110.5 幅(mm)78 奥行(mm)35 定格電力(W)50 最高温度(℃)70 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)127→370dc,85→264ac 出力電流(A)2.1 効率88% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子 長さ(mm)152.4 幅(mm)101.6 奥行(mm)49 定格電力(W)400 出力電圧(V)28dc 入力電圧(V)80→275ac 出力電流(A)14.2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 最低温度(℃)-10 医療規格認定あり 出力数1
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 長さ(mm)242.64 幅(mm)149.8 質量(kg)2.1 奥行(mm)61 定格電力(W)1k 出力電圧(V)48dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)25 効率85% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷

仕様XP Power - ECS25シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS25シリーズは、25 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.3 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが2インチ x 3インチと小さく、高さが0.95インチの超低プロファイルで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 25 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) 2インチ x 3インチパッケージフットプリント 高さ0.95インチの超低プロファイル 最大効率: 90 % オープンフレーム 長さ(mm)76.2 幅(mm)50.8 質量(g)100 奥行(mm)20.6 定格電力(W)25 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,80→264ac 出力電流(A)2.08 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。 長さ(mm)87.9 幅(mm)34.6 質量(g)60 奥行(mm)22.4 定格電力(W)30 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 長さ(mm)78.7 幅(mm)31.8 奥行(mm)20 定格電力(W)15 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 最低温度(℃)-20 医療規格認定あり 出力数1
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 長さ(mm)78.7 幅(mm)31.8 奥行(mm)20 定格電力(W)15 最高温度(℃)70 出力電圧(V)15dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 長さ(mm)52.4 幅(mm)27.2 奥行(mm)23 定格電力(W)10 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(mA)420 効率0.82 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 最低温度(℃)-20 出力数1
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

仕様XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。 長さ(mm)75.2 幅(mm)34.6 質量(g)60 奥行(mm)22.3 定格電力(W)30 出力電圧(V)15dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプPCBマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

仕様XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。 長さ(mm)75.2 幅(mm)34.6 質量(g)60 奥行(mm)22.3 定格電力(W)30 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプPCBマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

仕様XP Power - EML15シリーズスイッチモード電源. XP Power EML15シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームの密閉型AC-DCシングル出力電源です。 EMLシリーズは、クラスB等級の医療安全性 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 EML15シリーズは、柔軟性が高い設計で、エンジニアは最新の医療機器に簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 長さ(mm)62 幅(mm)30.7 奥行(mm)20 定格電力(W)15 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプPCBマウント 最低温度(℃)-20 医療規格認定あり 出力数1
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様XP EMCO - EML30シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML30シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 30 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 機械的オプション: 基板実装、オープンフレーム、シャーシ取り付けなど 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計 長さ(mm)96 幅(mm)40 奥行(mm)28.5 定格電力(W)30 最高温度(℃)70 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

仕様XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。 長さ(mm)75.2 幅(mm)34.6 質量(g)60 奥行(mm)22.3 定格電力(W)30 出力電圧(V)9dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)3.33 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプPCBマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

仕様XP EMCO - EML30シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML30シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 30 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 機械的オプション: 基板実装、オープンフレーム、シャーシ取り付けなど 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計 長さ(mm)96 幅(mm)40 奥行(mm)28.5 定格電力(W)30 最高温度(℃)70 出力電圧(V)9dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)3.33 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power HDS シリーズ 800 W シングル出力 AC-DC 電源は、出力電流定格が 66.7 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac です。特長と利点シャーシ取り付けパッケージ フル機能の信号と制御 89 % の高効率です 高電力密度 高信頼性 動作温度範囲: -20 → 70 ° C 並列動作 プロファイルは 1U です 出力電流を 0 → 105 % でプログラム可能 プログラム可能な出力電圧: 0 → 105 %認定CSA C22.2 No. 60950-1 EN55022 クラス B 伝導 / 放射性 EN55024 、> 95 % 10 ms 、 30 % 500 ms 、> 95 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A 、 B EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-2 、 ± 4 kV 接触、 ± 8 kV 空中放電、 Perf 基準 A EN61000-4-3 、 3 V/m 、 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、 3 V 、 Perf 基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1 長さ(mm)249 幅(mm)127 奥行(mm)40.9 定格電力(W)800 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)127→370dc,90→264ac 出力電流(A)66.7 効率89% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 最低温度(℃)-20 出力数1
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷

仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)130 幅(mm)98.5 質量(g)400 奥行(mm)41 定格電力(W)70 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)127→370dc,85→264ac 出力電流(A)5.83 効率87% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)110.5 幅(mm)78 質量(g)250 奥行(mm)35 定格電力(W)50 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)127→370dc,85→264ac 出力電流(A)4.2 効率85% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)130 幅(mm)98.5 質量(g)400 奥行(mm)41 定格電力(W)70 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)127→370dc,85→264ac 出力電流(A)2.92 効率87% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)159 幅(mm)98.2 質量(g)500 奥行(mm)42 定格電力(W)100 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)127→370dc,85→264ac 出力電流(A)8.33 効率85% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

仕様XP Power - HDS800シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHDS800シリーズでは、多様な800 W電源を揃えています。 これらの信頼性の高い密閉型の電源は、0-105 %の範囲でプログラム可能な出力電圧と電流を備えています。 また、このシリーズの製品は、高電流密を備え、最高92 %の非常に高い効率も発揮します。. 800 W、密閉型の電源 1Uプロファイル、高電力密度 最大92 %の高い効率性 出力電圧をプログラム可能(0-105 %) 出力電流をプログラム可能(0-105 %) フル機能の信号と制御 並列動作 動作温度: -20 → +70 ℃ 長さ(mm)249 幅(mm)127 質量(kg)1.8 奥行(mm)40.9 定格電力(W)800 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)127→370dc,90→264ac 出力電流(A)33.5 効率92% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 出力数1
1個
59,980 税込65,978
欠品中

仕様XP Power - FCMシリーズのAC-DC電源. XP Power製のFCMシリーズは、優れた400 W電源の製品です。これらの製品はすべて、IT分野と医療分野で承認済みです。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、80 → 275 V acの動作電圧、5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフの設定を備えています。. 400 W (600 Wピーク)、密閉型の電源 IT分野と医療分野で承認済み 動作電圧: 80 → 275 V ac 5 Vスタンバイ、AC OK、リモートオン / オフ設定 85 %の効率 動作温度: -10 → +70 ℃ 低ノイズファン ねじ止め端子 長さ(mm)152.4 幅(mm)101.6 質量(g)800 奥行(mm)49 定格電力(W)400 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)80→275ac 出力電流(A)33.3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷