商品豆知識
仕様分離式:あり
奥行(mm)10.16
定格電力(W)8
出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)±335
入力電圧範囲(V)42→176dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMC
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)3dc
入力公称電圧(V)110dc
医療規格認定なし
鉄道用途向けに承認済みあり
出力数2
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)20.32
シリーズRDD
定格電力(W)8
出力電圧(V)5dc
出力電流(A)1.6
入力電圧範囲(V)42→176dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMC
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)3dc
入力公称電圧(V)110dc
出力数1
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)20.32
シリーズRDD
定格電力(W)8
出力電圧(V)12dc
出力電流(mA)665
入力電圧範囲(V)13→70dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMC
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±0.5%
絶縁電圧(kV)3dc
入力公称電圧(V)24dc
出力数1
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)12.7
定格電力(W)150
最高温度(℃)100
出力電圧(V)24dc
出力電流(A)6.5
入力電圧範囲(V)66→160dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - RDQシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDQシリーズは、非常に信頼性の高い絶縁型の100 / 150 W DC-DCコンバータです。 このシリーズは、クォーター / ハーフブリックパッケージで設計されており、鉄道用途向けに110 V dc入力を備えています。. 100 W及び150 W クォーター / ハーフブリックパッケージ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ リモートオン / オフ、リモート検出 3年保証
パッケージハーフブリック
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±0.2%
絶縁電圧(kV)2.25dc
入力公称電圧(V)110dc
鉄道用途向けに承認済みあり
出力数1
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
QHL300 シリーズは、業界標準のハーフブリックパッケージのコンパクトな 300 W DC-DC ソリューションです。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。入力範囲: 180 → 425 V dc 調整されたシングル出力 業界標準ハーフブリック 絶縁: 3 kV ac 出力トリム: -40 → +10 % リモートオン / オフ 過熱保護 動作温度: -40 → +100℃ 3年間保証
仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:180 425 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV ac●定格電力:300W●出力電流:6.25A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●最低温度:-40℃●幅:57.9mm●コード番号:193-5914
アズワン品番65-7224-70
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。