電子部品(オンボード) :「A2収納」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズJHM15 定格電力(W)15 最高温度(℃)80 出力電圧(V)±12dc 出力電流(mA)±625 入力電圧範囲(V)18→36dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性XP Power - JHM15シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. JHM15 シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、15 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品は4000 V acの強化絶縁、2 μAの患者漏れ電流を備え、業界標準のDIP24パッケージに収納されています。 これらのDC-DCコンバータは、医療分野で国際的に承認されており、IEC60601-1(第3版)、EN55011レベルA(外部コンポーネントなし)に適合します。 このシリーズの製品は1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリントに収納されており、最大で87 %の効率を発揮します。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 幅広い動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 医療分野で国際的に承認 業界標準DIP24パッケージ 4000 V acの強化絶縁 患者漏れ電流: 2 μA IEC60601-1(第3版)に適合 1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリント パッケージ1 x 1.6 in 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) % 絶縁電圧(kV)4ac 入力公称電圧(V)24dc 出力数2
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング