1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)10.4
シリーズJHM
定格電力(W)10
出力電圧(V)12dc
出力電流(mA)833
入力電圧範囲(V)9→18dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JHM10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJHM10シリーズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは業界標準のDIP-24パッケージに収められており、4000 V acの強化絶縁を誇り、国際医療規格に適合しています。 患者漏れ電流は2 μA、動作温度は-40~+80 ℃と幅広く、安全規格IEC60601-1第3版の認証を受けています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 4000 V acの強化絶縁 国際医療規格に適合 患者漏れ電流: 2 μA 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ IEC60601-1、第3版安全規格 DIP-24パッケージ EN55011レベルA、外付け部品なし 基板実装
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) %
絶縁電圧(kV)4ac
入力公称電圧(V)12dc
出力数1
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)20.32
シリーズJHM
定格電力(W)10
出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)±420
入力電圧範囲(V)9→18dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JHM10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJHM10シリーズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは業界標準のDIP-24パッケージに収められており、4000 V acの強化絶縁を誇り、国際医療規格に適合しています。 患者漏れ電流は2 μA、動作温度は-40~+80 ℃と幅広く、安全規格IEC60601-1第3版の認証を受けています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 4000 V acの強化絶縁 国際医療規格に適合 患者漏れ電流: 2 μA 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ IEC60601-1、第3版安全規格 DIP-24パッケージ EN55011レベルA、外付け部品なし 基板実装
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) %
絶縁電圧(kV)4ac
入力公称電圧(V)12dc
出力数2
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)20.32
シリーズJHM
定格電力(W)10
出力電圧(V)5dc
出力電流(A)2
入力電圧範囲(V)4.5→9dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JHM10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJHM10シリーズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは業界標準のDIP-24パッケージに収められており、4000 V acの強化絶縁を誇り、国際医療規格に適合しています。 患者漏れ電流は2 μA、動作温度は-40~+80 ℃と幅広く、安全規格IEC60601-1第3版の認証を受けています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 4000 V acの強化絶縁 国際医療規格に適合 患者漏れ電流: 2 μA 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ IEC60601-1、第3版安全規格 DIP-24パッケージ EN55011レベルA、外付け部品なし 基板実装
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) %
絶縁電圧(kV)4ac
入力公称電圧(V)5dc
出力数1
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズJHM15
定格電力(W)15
最高温度(℃)80
出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)±625
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JHM15シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. JHM15 シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、15 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品は4000 V acの強化絶縁、2 μAの患者漏れ電流を備え、業界標準のDIP24パッケージに収納されています。 これらのDC-DCコンバータは、医療分野で国際的に承認されており、IEC60601-1(第3版)、EN55011レベルA(外部コンポーネントなし)に適合します。 このシリーズの製品は1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリントに収納されており、最大で87 %の効率を発揮します。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 幅広い動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 医療分野で国際的に承認 業界標準DIP24パッケージ 4000 V acの強化絶縁 患者漏れ電流: 2 μA IEC60601-1(第3版)に適合 1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリント
パッケージ1 x 1.6 in
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) %
絶縁電圧(kV)4ac
入力公称電圧(V)24dc
出力数2
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)20.32
シリーズJHM
定格電力(W)10
出力電圧(V)±15dc
出力電流(mA)±333
入力電圧範囲(V)4.5→9dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JHM10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJHM10シリーズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは業界標準のDIP-24パッケージに収められており、4000 V acの強化絶縁を誇り、国際医療規格に適合しています。 患者漏れ電流は2 μA、動作温度は-40~+80 ℃と幅広く、安全規格IEC60601-1第3版の認証を受けています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 4000 V acの強化絶縁 国際医療規格に適合 患者漏れ電流: 2 μA 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ IEC60601-1、第3版安全規格 DIP-24パッケージ EN55011レベルA、外付け部品なし 基板実装
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) %
絶縁電圧(kV)4ac
入力公称電圧(V)5dc
出力数2
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様分離式:あり
奥行(mm)10.4
シリーズJHM
定格電力(W)10
出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)±420
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JHM10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJHM10シリーズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは業界標準のDIP-24パッケージに収められており、4000 V acの強化絶縁を誇り、国際医療規格に適合しています。 患者漏れ電流は2 μA、動作温度は-40~+80 ℃と幅広く、安全規格IEC60601-1第3版の認証を受けています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 4000 V acの強化絶縁 国際医療規格に適合 患者漏れ電流: 2 μA 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ IEC60601-1、第3版安全規格 DIP-24パッケージ EN55011レベルA、外付け部品なし 基板実装
パッケージDIP 24
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) %
絶縁電圧(kV)4ac
入力公称電圧(V)24dc
出力数2
1セット(10個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
仕様分離式:あり
幅(mm)25.4
定格電力(W)15
最高温度(℃)80
出力電圧(V)5dc
出力電流(A)3
入力電圧範囲(V)18→36dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JHM15シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. JHM15 シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、15 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品は4000 V acの強化絶縁、2 μAの患者漏れ電流を備え、業界標準のDIP24パッケージに収納されています。 これらのDC-DCコンバータは、医療分野で国際的に承認されており、IEC60601-1(第3版)、EN55011レベルA(外部コンポーネントなし)に適合します。 このシリーズの製品は1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリントに収納されており、最大で87 %の効率を発揮します。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 幅広い動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 医療分野で国際的に承認 業界標準DIP24パッケージ 4000 V acの強化絶縁 患者漏れ電流: 2 μA IEC60601-1(第3版)に適合 1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリント
パッケージ1 x 1.6 in
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1 (10 to 100% Load) %, ±2 (0 to 10% Load) %
絶縁電圧(kV)4ac
入力公称電圧(V)24dc
鉄道用途向けに承認済みなし
出力数1
取扱い終了
仕様分離式:あり
幅(mm)25.4
シリーズJHM15
定格電力(W)15
最高温度(℃)80
出力電圧(V)12dc
出力電流(A)1.25
入力電圧範囲(V)9→18dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性XP Power - JHM15シリーズの絶縁型DC-DCコンバータ. JHM15 シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、15 Wの絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの製品は4000 V acの強化絶縁、2 μAの患者漏れ電流を備え、業界標準のDIP24パッケージに収納されています。 これらのDC-DCコンバータは、医療分野で国際的に承認されており、IEC60601-1(第3版)、EN55011レベルA(外部コンポーネントなし)に適合します。 このシリーズの製品は1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリントに収納されており、最大で87 %の効率を発揮します。. 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 幅広い動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 医療分野で国際的に承認 業界標準DIP24パッケージ 4000 V acの強化絶縁 患者漏れ電流: 2 μA IEC60601-1(第3版)に適合 1 x 1.6インチのコンパクトなフットプリント
パッケージ1 x 1.6 in
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション±1 (10 to 100% Load) %, ±2 (0 to 10% Load) %
絶縁電圧(kV)4ac
入力公称電圧(V)12dc
出力数1
取扱い終了
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。