絞り込み
ブランド
  • ZF CHERRY
  • RS PRO(20)
  • Texas Instruments(10)
  • onsemi(5)
  • STMicro(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • NORCOMP(2)
  • 安川電機(1)
  • ハーティング(1)
  • エレキット(1)
  • 共立電子産業(1)
  • MICROCHIP(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • BRAINBOXES(1)
  • NEUTRIK(1)
  • nexperia(1)
  • Sonitron(1)
  • Cranford Controls(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「DB-15」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZF マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 SPDT-NO / NCZF CHERRY
999税込1,099
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NCZF CHERRY(1件のレビュー)
329税込362
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NCZF CHERRY(1件のレビュー)
449税込494
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ローラレバー スルーホール ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ローラレバー スルーホールZF CHERRY
629税込692
1個
翌々日出荷
ENEC、UL. DBシリーズマイクロスイッチ. DBシリーズマイクロスイッチは、高いリピート精度を実現する高精度スイッチです。DBシリーズは機械的寿命が長く、高温でも動作できます。. 定格電流: 最大10 A @ 250 V ac 補助アクチュエータ製品を用意 機械的寿命: 最大15 x 106回 多様な端子タイプを用意 ケースサイズ: V4
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = スルーホールコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac接点構成 = SPDT操作力 = 0.54 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金, 銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー はんだ ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ショートローラーレバー はんだZF CHERRY
539税込593
1個
5日以内出荷
ENEC、UL. DBシリーズマイクロスイッチ. DBシリーズマイクロスイッチは、高いリピート精度を実現する高精度スイッチです。DBシリーズは機械的寿命が長く、高温でも動作できます。. 定格電流: 最大10 A @ 250 V ac 補助アクチュエータ製品を用意 機械的寿命: 最大15 x 106回 多様な端子タイプを用意 ケースサイズ: V4
仕様アクチュエータタイプ = ショートローラーレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac接点構成 = SPDT操作力 = 0.64 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 金, 銀合金機械的寿命 = 15000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
ZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ショートレバー SPDT-NO / NCZF CHERRY
479税込527
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ショートレバーRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
ZF マイクロスイッチ レベル SPDT-NO / NC ZF CHERRYZF マイクロスイッチ レベル SPDT-NO / NCZF CHERRY
309税込340
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
db-25特集
おすすめ人気ランキング
電子部品(オンボード)