仕様●出力スピード:7.5 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:28.5 Ncm●許容入力:0.22 W●長さ:63.5mm●幅:65.5mm●深さ:30.5mm●寸法:63.5 x 65.5 x 30.5 mm●許容電流値:250 mA●シャフト角度:ストレート
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様●出力スピード:60 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:10 Nm●軸径:14mm●許容入力:62.8 W●ギヤヘッドのタイプ:ライトアングル形●幅:87 (Dia.)mm●許容電流値:36 A●シリーズ:EFP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。