絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,103)
  • RS PRO(9,452)
  • Panasonic(パナソニック)(5,655)
  • VISHAY(5,408)
  • YAGEO(2,880)
  • KEMET(2,649)
  • MICROCHIP(2,189)
  • onsemi(2,151)
  • AMPHENOL(1,949)
  • BOURNS(1,900)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,855)
  • SAMTEC(1,751)
  • MURATA(村田製作所)(1,484)
  • 日本モレックス(molex)(1,372)
  • シュナイダーエレクトリック(1,277)
  • STMicro(1,197)
  • ARCOL(OHMITE)(1,132)
  • KOA(1,094)
  • HARWIN(953)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • 修理(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機(15件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
電磁接触器 110 V ac 7極 S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 110 V ac 7極 S-Tシリーズ三菱電機
9,798税込10,778
1個
予約販売
MS-Tシリーズ新しいMS-Tシリーズ接触器は、小型サイズ、安全性、品質、そしてスマートな配線を特長としています。小さなサイズで、ボードの小型化をサポート標準で端子カバー付属のため、ボード内の安全を向上でき、他のタイプの指定やオプション製品の配置の手間を軽減できます。標準で端子カバーがあるため、それをガイドとして使用でき、配線の効率が向上します。
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:7●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:5 NO + 2 NC●シリーズ:S-T●補助接点の数:1●接続方式:ねじ●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7328-63
Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー 三菱電機Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー三菱電機
28,338税込31,172特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護構造IP20シリーズAlpha 2深さ(mm)52出力形式リレー
基本ベースユニット 三菱電機基本ベースユニット三菱電機
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合ユニット型式MELSEC-QシリーズユニットシリーズQコントローラ使用温度範囲(℃)(動作)0~55取付方式DINレール
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス三菱電機
44,980税込49,478
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機インバータ基板定額修理サービス三菱電機
179,800税込197,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス三菱電機
179,800税込197,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービス関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB)サービス分類修理
Mitsubishi 拡張モジュール デジタル、リレー 三菱電機Mitsubishi 拡張モジュール デジタル、リレー三菱電機
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●出力タイプ:デジタル、リレー●取り付けタイプ:DIN Rail●ターミナルタイプ:ネジ●モジュールタイプ:I/O Extension●Digital Expansion Modules.These modules give additional I/O flexibility to Alpha 2 users.They fit alongside the Alpha 2 (see stock no <幅(mm)53.1シリーズAlpha 2深さ(mm)24.5出力点数4電源電圧(V)AC230高度(m)0.09出力形式リレー
Mitsubishi 拡張モジュール デジタル、トランジスタ 三菱電機Mitsubishi 拡張モジュール デジタル、トランジスタ三菱電機
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●取り付けタイプ:DIN Rail●ディスプレイ込み:なし●併用可能製品:Alpha 2シリーズ●Digital Expansion Modules. These modules give additional I/O flexibility to Alpha 2 users. They fit alongside the Alpha 2 (seeシリーズAlpha 2出力点数4電源電圧(V)24dc外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.1×90×24.5モジュールタイプI/O Extension出力タイプデジタル、トランジスタ
Mitsubishi 拡張モジュール 三菱電機Mitsubishi 拡張モジュール三菱電機
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
幅(mm)53.1シリーズAlpha 2深さ(mm)24.5入力点数4高度(m)0.09
Mitsubishi メモリモジュール Alpha 2 三菱電機Mitsubishi メモリモジュール Alpha 2三菱電機
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ:Alpha 2●幅:10mm●深さ:25mm●併用可能製品:Alpha 2シリーズ●モジュールタイプ:Memory Module●応用例:Alpha 2幅(mm)10タイプMemory ModuleシリーズAlpha 2深さ(mm)25高度(m)0.045
エンジニアリングツール GT Works音声合成ライセンス 三菱電機エンジニアリングツール GT Works音声合成ライセンス三菱電機
18,980税込20,878
1個
14日以内出荷
仕様GT Designerソフトウェアバージョン機能サウンド出力RoHS指令(10物質対応)対応
FX3GEシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3GEシリーズ 基本ユニット三菱電機
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様FX3シリーズ併用可能電圧(V)100→240VacシリーズFX3GE出力リレー出力点数10入力DC通信方式イーサネット、RS422、USBディスプレイディスプレイ込みありネットワークタイプModBusRoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量32000ステップ
PROFIBUS-DPマスタブロック 三菱電機PROFIBUS-DPマスタブロック三菱電機
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
寸法(mm)90×43×87タイプ(モジュール)Master PROFIBUS/DP Communications Module電圧(V)DC24シリーズFX3Uシリーズ入出力点数(点)8
5A電流センサ 三菱電機5A電流センサ三菱電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
電子部品(オンボード)