ルビコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, 16PK220MEFC6.3X11ルビコン¥25,980税込¥28,578
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 2.5mm漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μA (2分後)mArmsPKシリーズ
ルビコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, 16ZLH220MEFC6.3X11ルビコン¥23,980税込¥26,378
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.5mm漏れ電流 = 0.01CV又は3μAmAZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH2200MEFC10X20ルビコン翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
E2エミュレータルネサスエレクトロニクス税込¥120,780¥109,800
FVコンバーターTexas Instruments税込¥747¥679