絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,528)
  • RS PRO(8,681)
  • Panasonic(パナソニック)(5,616)
  • VISHAY(5,181)
  • YAGEO(2,838)
  • KEMET(2,509)
  • MICROCHIP(2,081)
  • onsemi(2,053)
  • BOURNS(1,858)
  • AMPHENOL(1,847)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,832)
  • SAMTEC(1,723)
  • MURATA(村田製作所)(1,441)
  • 日本モレックス(molex)(1,332)
  • シュナイダーエレクトリック(1,249)
  • STMicro(1,170)
  • ARCOL(OHMITE)(1,120)
  • KOA(1,098)
  • HARWIN(935)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズ ハネウェル圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズハネウェル
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサHoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:250psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7311-44
ホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入 ハネウェルホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入ハネウェル
389,800税込428,780
1袋(100個)
7日以内出荷
SR13 / SR15シリーズホール効果センサワイヤ付きのプラスチックケース入りホール効果センサ フラット又はクイックフィットスナップインケースで迅速に組み立て可能 マグネットと組み合わせて使用 さまざまなタイプの検出用途、低コスト
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●出力開閉電流:20 mA●長さ:7.6mm●幅:20.3mm●奥行き:5.1mm●寸法:7.6 x 20.3 x 5.1 mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:169-7671アズワン品番65-7319-84
キースイッチ 3極 45° ハネウェルキースイッチ 3極 45°ハネウェル
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc)見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22 x 1.5 mmのパネル保持ナットが付属
仕様●ポジション数:3●動作特性:モーメンタリ●コンタクト定格電流:20 A @ 12 V dc●キータイプ:ストレート●末端様式:Metri-Pack●ケースの材質:ナイロン、PP●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:産業用●パネルからの奥行き:31.67mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃●コード番号:853-6490アズワン品番65-7826-20
エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ ハネウェルエアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズハネウェル
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
高流量マスエアフロー / 増幅型AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と利点リニア電圧出力ベンチュリ設計遠隔取り付け可能アクティブレーザートリミングで互換性を向上ガス較正分離タイプ:Ar (アルゴン)N2 (窒素)又はCO2 (二酸化炭素)製品用途の情報頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。
仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●検知可能最小流量:0 SLPM●耐圧力:5 SLPM●電源電圧:15 V dc●接続タイプ:18 NPT●最大圧力:50psi●材質:プラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:AWM5000●コード番号:395-184アズワン品番65-7310-42
振動センサ 40 kHz 長さ:19.05 Dia. mm ハネウェル振動センサ 40 kHz 長さ:19.05 Dia. mmハネウェル
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Honeywell VRSセンサHoneywellでは、高出力、汎用、電力出力、高分解能、高温、危険区域などの用途向けの各種VRSセンサを取り揃えています。 高出力VRSセンサは、高出力電圧を必要とする用途向けに設計されています。 中~高インピーダンス負荷を伴う低速~中速の用途で最高の性能を発揮します。 汎用VRSセンサは、中速~高速の用途向けや、空隙が比較的小さく電気的に雑音が多い環境向けに設計されています。 パッシブフロントエンド密閉モデルは、センサが液体、潤滑剤、又は劣悪な環境条件に曝露される場合に利用できます。 VRS (Variable Reluctance Speed)磁気速度センサは、シンプルかつ頑丈なデバイスです。外部電圧源は不要で動作させることができます。 磁界の固定には、永久磁石が使用されています。 鉄類の対象物が検知エリアに接近して通過すると、磁界の磁束の強さが変化します。 この磁界強度の変化により、出力端子に接続されているコイル巻線に誘導電流が流れます。 VRSセンサの出力信号はAC電圧です。監視されているデバイスの速度変化に応じて波の振幅と周波数が変化し、通常はピークツーピーク電圧で表されます。 ターゲットがセンサの極部を通過するたびに、完全な波形が1つ発生します。 標準的なギアをターゲットとして使用した場合、この出力信号は、オシロスコープで見ると正弦波のように見えます。セルフパワー式動作 アクチュエータ速度を出力周波数に直接変換 簡単な取り付け 可動部品なし 幅広い速度に対応した設計 さまざまな構成に適応可能 独自の速度検出用途向けのカスタマイズVRS製品考えられる用途: エンジンRPM測定 モータRPM測定 プロセス速度測定 ポンプ、送風機、ミキサ、排気ファン、及び換気ファンの速度測定 タービンメータの流量測定 自動車及び機関車のホイールスリップ測定 ギア速度測定
仕様●応答周波数:40 kHz●長さ:19.05 (Dia.)mm●奥行き:63.88mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●寸法:19.05 (直径) x 63.88 mm●コード番号:822-8420アズワン品番65-7360-68
Gauge Pressure Sensor 相対 1セット 10個入 ハネウェルGauge Pressure Sensor 相対 1セット 10個入ハネウェル
569,800税込626,780
1セット(10個)
7日以内出荷
チューブやパイプに直接接続する用途には適しませんHoneywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125℃
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:150psi●許容差:±0.2 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:1 ms●電流 Max:10 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●動作温度 Max:+125℃●コード番号:177-5942アズワン品番65-7288-56
圧力センサ 相対 ハネウェル圧力センサ 相対ハネウェル
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
温度補償圧力センサ、シリーズ26PC電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:+/-0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:47 → 53 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:667-0894アズワン品番65-7310-37
熱電対センサ Pt 100タイプ プローブ径:2.18mm プローブ長さ:6.35mm ハネウェル熱電対センサ Pt 100タイプ プローブ径:2.18mm プローブ長さ:6.35mmハネウェル
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
HEL 700シリーズプラチナムRTDミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力
仕様●センサータイプ:PT100●プローブの長さ:6.35mm●プローブ径:2.18mm●検出温度 Min:-75℃●検出温度 Max:+540℃●実装タイプ:リードワイヤ●ケーブル長:305mm●プローブ材質:アルミナ●プロセス接続:プローブ●配線数:2●許容差:±0.2 %●応答時間:150 ms●コード番号:368-3917アズワン品番65-7299-70
圧力センサ 差動 ハネウェル圧力センサ 差動ハネウェル
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
ピエゾ抵抗圧力センサ142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:±1.5 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:181-2107アズワン品番65-7271-30
圧力センサ 差動 26PCシリーズ ハネウェル圧力センサ 差動 26PCシリーズハネウェル
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
鋼製ロックリングは付属されていません。差圧&ゲージ26PCシリーズ
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:+/-0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 50 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5→ 16 V DC●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃●コード番号:286-686アズワン品番65-7342-03
圧力センサ 密閉型ゲージ ハネウェル圧力センサ 密閉型ゲージハネウェル
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Honeywell MIP シリーズメディア絶縁圧力トランスデューサです。コンパクトなステンレススチール製で、浸食性液体や水を含む幅広い媒体に使用できます。このセンサは、丈夫なステンレススチール製です。動作温度: 40 → 125 ℃ 長期安定性 放射イミュニティ CE、RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在) 誤配線防止
仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:174psi●最大圧力の読み:667psi●許容差:±0.15 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:液面●プロセス接続:UNF 7/16●電源電圧:5 V dc●IP保護等級:IP67●コード番号:202-3532アズワン品番65-7347-79
ホール効果センサ リード線付きコネクタ ハネウェルホール効果センサ リード線付きコネクタハネウェル
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Honeywell SNDH-Hシリーズホール効果スピードセンサは、磁気バイアスをかけたホール効果内蔵回路の使用により、ターゲットとなる鉄材の動きを正確に検出します。特別に設計された IC (集積回路) 永久磁石はラグで密閉されていますソリッドステート、非接触ホール効果磁気検出 Ability により、ダスト、汚れ、及びごみを検知し、信頼性と 高周波スイッチング機能により、デバイスは高電流に対応できます RPM です
仕様●出力タイプ:デジタル電流シンク(オープンコレクタ)●本体形状:バレル形●取付方法:フランジ取り付け●電源電圧:4 → 24 V●接続方式:リード線付きコネクタ●出力開閉電流:6 mA●コード番号:213-2760アズワン品番65-7282-06
Gauge Pressure Sensor 相対 1箱 5個入 ハネウェルGauge Pressure Sensor 相対 1箱 5個入ハネウェル
73,980税込81,378
1箱(5個)
7日以内出荷
温度補償圧力センサ、シリーズ26PC電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 50 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 16 V DC●動作温度 Min:-40℃●コード番号:177-5938アズワン品番65-7288-29
低圧 圧力センサ IC 差動 ハネウェル低圧 圧力センサ IC 差動ハネウェル
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●精度:±0.25 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:30 → 60 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:235-5790アズワン品番65-7310-40
位置センサ IC 基板 ハネウェル位置センサ IC 基板ハネウェル
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ミニチュア・レシオメトリック・リニアホール効果センサ出力が供給電圧と磁界の強度に比例するホール効果センサ 単一の電流シンキング / 電流ソーシングリニア出力 レールツーレール動作により、高い精度でより便利な信号を提供 正のガウスにも負のガウスにも応答 優れた温度安定性 主な用途: 電流センサ、モータ制御、位置制御、エンコーダ、金属検知、振動センサなど
仕様●出力タイプ:レシオメトリック●電源電圧:4.5 → 10.5 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1.5 mA●長さ:4.06mm●幅:3mm●深さ:1.6mm●寸法:4.06 x 3 x 1.6 mm●最大使用温度:+150℃●コード番号:479-6878アズワン品番65-7296-80
位置センサ IC 基板 ハネウェル位置センサ IC 基板ハネウェル
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
LOHET IC周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125℃
仕様●出力タイプ:レシオメトリック●電源電圧:6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:1 mA●長さ:7.62mm●幅:15.24mm●深さ:1.78mm●寸法:7.62 x 15.24 x 1.78 mm●最大使用温度:+125℃●コード番号:189-5499アズワン品番65-7306-85
圧力センサ 密閉型ゲージ MLHシリーズ ハネウェル圧力センサ 密閉型ゲージ MLHシリーズハネウェル
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:2000psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:レシオメトリック●メディアは、測定:ガス、液体、オイル●プロセス接続:NPT 1/8●シリーズ:MLH●電源電圧:24 V●材質:プラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:213-2732アズワン品番65-7281-20
歪みゲージ ハネウェル歪みゲージハネウェル
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
ブラケットは 5 個入りパックで販売( RS 品番 ; - 238-5066 - 238-5066 )Honeywell マイクロスイッチフォースセンサ - FSG15Nメーカーの Honeywell 力センサは、高い精度と信頼性の高い力検出性能を実現します。Honeywell のセンサは、FS シリーズの成形品で、特殊なピエゾ抵抗微細加工シリコン検出素子を使用した実績ある検出技術を備えています。フ
仕様●ゲージ抵抗:6kΩ●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大DC電圧:10V●長さ:11.1mm●幅:12.7mm●深さ:10.3mm●最低動作温度:-40℃●最大使用温度:+85℃●寸法:11.1 x 12.7 x 10.3 mmアズワン品番65-7349-15
熱電対センサ PT1000タイプ プローブ径:2.18mm プローブ長さ:4.75mm ハネウェル熱電対センサ PT1000タイプ プローブ径:2.18mm プローブ長さ:4.75mmハネウェル
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
HEL 700シリーズプラチナムRTDミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力
仕様●センサータイプ:PT1000●プローブの長さ:4.75mm●プローブ径:2.18mm●検出温度 Min:-200℃●検出温度 Max:+260℃●実装タイプ:リードワイヤ●ケーブル長:305mm●プローブ材質:アルミナ●プロセス接続:プローブ●配線数:2●許容差:±0.2 %●応答時間:0.15 sアズワン品番65-7299-10
低圧 圧力センサ IC 差動 ハネウェル低圧 圧力センサ IC 差動ハネウェル
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●精度:0.2 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:156 → 294 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃アズワン品番65-7351-12
低圧 圧力センサ IC ゲージ ハネウェル低圧 圧力センサ IC ゲージハネウェル
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
位置センサ IC はんだタグ ハネウェル位置センサ IC はんだタグハネウェル
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
LOHET IC周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125℃
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ:はんだタグ●スイッチング電流:1 mA●長さ:7.6mm●幅:15.2mm●深さ:1.8mm●寸法:7.6 x 15.2 x 1.8 mm●最大使用温度:+125℃アズワン品番65-7307-91
圧力センサ 密閉型ゲージ ハネウェル圧力センサ 密閉型ゲージハネウェル
73,980税込81,378
1個
12日以内出荷
Honeywell MLH シリーズヘビーデューティ圧力トランスデューサは、メディア絶縁型の金属製ダイアフラム設計を採用した業界標準の電気コネクタと圧力ポートを備え、高い信頼性と柔軟性を実現しています。応答時間: 2 ms 未満 完全温度補償、較正、増幅 ほとんどの過酷な環境での保護に適合する IP65 等級以上の保護性能を備えています RoHS(2022年10月現在
仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:50psi●最大圧力の読み:500psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:ガス、液面●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7347-12
圧力センサ 密閉型ゲージ ハネウェル圧力センサ 密閉型ゲージハネウェル
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Honeywell MIP シリーズメディア絶縁圧力トランスデューサです。コンパクトなステンレススチール製で、浸食性液体や水を含む幅広い媒体に使用できます。このセンサは、丈夫なステンレススチール製です。動作温度: 40 → 125 ℃ 長期安定性 放射イミュニティ CE、RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在) 誤配線防止
圧力センサ 密閉型ゲージ ハネウェル圧力センサ 密閉型ゲージハネウェル
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
圧力センサ 相対 ハネウェル圧力センサ 相対ハネウェル
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
温度補償圧力センサ、シリーズ26PC電圧出力付き温度補償圧力センサシリーズ。 2点較正。 差圧又は相対圧測定。 ライトピン。 このセンサは、正圧又は負圧の測定に使用できます。 ピンによる接続。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.5 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:100 mV dc●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7274-21
圧力センサ 相対 ハネウェル圧力センサ 相対ハネウェル
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:±0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 35 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7271-29
圧力センサ 相対 ハネウェル圧力センサ 相対ハネウェル
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
PBNシリーズ差圧センサ、スイッチ付き差圧測定用の超高感度、高速応答の圧力センサ。 PBN1B332-A: 検出しきい値が固定されたセンサで、O5 mmの溝付きチューブでのラジアル出力。 PBN1B222-R6: ハウジングのねじ(O1.27 mm)でしきい値を調整可能な圧力センサで、O4mmでの垂直出力。 用途: 空調制御、液位検出、ポンプ制御、計量。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最大圧力の読み:1.24mbar●出力タイプ:リレー●メディアは、測定:エア●電気的接続:タブ●電流 Max:40 mA●電源電圧:30 V ac/dc●材質:PC●動作温度 Min:+4℃アズワン品番65-7275-90
圧力センサ 相対 ハネウェル圧力センサ 相対ハネウェル
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最大圧力の読み:250psi●許容差:± 0.25 %●出力タイプ:レシオメトリック●メディアは、測定:ガス、液体、オイル●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7278-34
圧力センサ 絶対 ハネウェル圧力センサ 絶対ハネウェル
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
ピエゾ抵抗圧力センサ142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイ
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.4 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:→6 V ´ 1●応答時間:1 ms●電流 Max:20 mA●電源電圧:7 → 16 V dc●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7271-97
圧力センサ 絶対 ハネウェル圧力センサ 絶対ハネウェル
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
圧力センサ 差動 基板実装 26PCシリーズ ハネウェル圧力センサ 差動 基板実装 26PCシリーズハネウェル
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:30psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 100 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5 → 16 V●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7310-43
圧力センサ 差動 ハネウェル圧力センサ 差動ハネウェル
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
超低差圧タイプこれらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell 圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。 低圧センサは、HVAC
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:10WG(インチ)●精度:+/-2 %●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:5.9 → 6.1 V●応答時間:1 ms●電源電圧:8 V dc●ハウジング材質:プラスチック●最大使用温度:+85℃アズワン品番65-7306-30
圧力センサ 差動 ハネウェル圧力センサ 差動ハネウェル
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Sensym SCXシリーズ高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●許容差:±0.1 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:空圧流体●アナログ出力:99 → 101 mV●応答時間:100 ms●電源電圧:20 V dc●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7285-93
圧力センサ ゲージ 基板実装 26PCシリーズ ハネウェル圧力センサ ゲージ 基板実装 26PCシリーズハネウェル
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズ
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:15psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素●アナログ出力:0→ 100 mV●応答時間:1 ms●シリーズ:26PC●電源電圧:2.5 → 16 V●材質:プラスチック●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7347-81
ロードセル ハネウェルロードセルハネウェル
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Honeywellモデル54ロードセルHoneywellモデル53ロードセルは、接着ホイルひずみゲージトランスデューサです。コスト効率の高い製造 / テスト用途向けに設計されています。 このモデルは、最大50,000 lbの圧縮力を測定できる設計になっています。 高精度の測定技術とステンレススチール構造により、過酷な動作条件で優れた長期安定性と信頼性が得られます
仕様●力の測定:圧縮●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●許容差:±0.6 %アズワン品番65-7352-11
ロードセル ハネウェルロードセルハネウェル
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
Honeywellモデル13サブミニチュアロードセルHoneywellモデル13サブミニチュアロードセルは、150~1000 gの精度で荷重を測定するように設計されています。これらのユニットは、狭い場所に設置できるように設計されています。 モデル13は高周波数と低偏向を組み合わせることで、非線形性及びフルスケールの0.25 → 0.5 %のヒステリシスを達成します。 温度
リニアトランスデューサ リニア測定 ハネウェルリニアトランスデューサ リニア測定ハネウェル
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
Honeywell SPSシリーズ(スマート位置センサ)スマート位置センサ(SPS)は、シンプルな非接触デザインのセンサです。機械的な故障がなく、摩損が低減し、信頼性と耐久性が向上し、ダウンタイムが最小で済みます。 このセンサは、センサを基準とした磁石の位置を感知します。さまざまな感知範囲の製品を取り揃えています。 特許取得済みのASIC (用途特化型集
仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:75mm●電源電圧:6 → 24 V dc●IP保護等級:IP54●全体の高さ:28.2mm●全体の幅:18mm●全体的な深さ:145mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7361-09
ホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入 ハネウェルホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入ハネウェル
299,800税込329,780
1袋(100個)
7日以内出荷
ソリッドステート位置センサ SR 13/15シリーズ定評あるHoneywell社SS400シリーズ ソリッド ステート センサを導入したスナップ イン/フラット マウント センサ パッケージ 過酷な条件でのシーリング性能が高まります ストレス作用を除去するQuadホール エレメント設計 温度補償磁気学 単極マグネット 24 AWG Radoxリード線
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:-1 → +25 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:25V●出力開閉電流:50 mA●長さ:7.62mm●幅:20.32mm●奥行き:11.43mm●寸法:7.62 x 20.32 x 11.43 mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7360-35
ホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入 ハネウェルホール効果センサ ワイヤリード 1袋 100個入ハネウェル
469,800税込516,780
1袋(100個)
7日以内出荷
SR16 / SR17シリーズホール効果センサ金属ターゲット検出用のマグネットを内蔵したホール効果ベーン 赤外線センサでは実行できない検出用途や計数用途に最適 ゴミや埃の多い産業環境向け 垂直又は水平取り付け、ピン又はワイヤ出力(モデルにより異なる)
仕様●出力タイプ:デジタル●電源電圧:3.8 → 30 V dc●接続方式:ワイヤリード●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:20 mA●長さ:23.88mm●幅:15.75mm●奥行き:12.95mm●寸法:23.88 x 15.75 x 12.95 mm●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7360-51
電子部品(オンボード)