電子部品(オンボード) :「農業用カート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc)。見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22 x 1.5 mmのパネル保持ナットが付属
仕様●ポジション数:3●動作特性:モーメンタリ●コンタクト定格電流:20 A @ 12 V dc●キータイプ:ストレート●末端様式:Metri-Pack●ケースの材質:ナイロン、PP●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:産業用●パネルからの奥行き:31.67mm●キーインデックス角:45°●コンタクト材質:真鍮製●動作温度 Min:-40℃●コード番号:853-6490
アズワン品番65-7826-20
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。