絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • TELEMECANIQUE SENSORS(18)
  • GEMS SENSORS(9)
  • RS PRO(8)
  • Key Instruments(8)
  • Sensata / Cynergy3(7)
  • honeywell(6)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • SCHMERSAL(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Taica(1)
  • OSRAM(1)
  • VISHAY(1)
  • CARLO GAVAZZI(1)
  • TURCK(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Banner(1)
  • MtronPTI(1)
  • Telemecanique(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「NPT」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズ ハネウェル圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズハネウェル
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサHoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:250psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7311-44
圧力センサ 密閉型ゲージ ハネウェル圧力センサ 密閉型ゲージハネウェル
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Honeywell MIP シリーズメディア絶縁圧力トランスデューサです。コンパクトなステンレススチール製で、浸食性液体や水を含む幅広い媒体に使用できます。このセンサは、丈夫なステンレススチール製です。動作温度: 40 → 125 ℃ 長期安定性 放射イミュニティ CE、RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在) 誤配線防止
エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ ハネウェルエアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズハネウェル
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
高流量マスエアフロー / 増幅型AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と
仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●最小流量:0 sLpm●最大流量:20 SLPM●電源電圧:15 V dc●接続タイプ:1/4 NPT●最大圧力:50psi●素材:プラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:AWM5000アズワン品番65-7306-29
エアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズ ハネウェルエアフローセンサ ドライガス AWM5000シリーズハネウェル
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
高流量マスエアフロー / 増幅型AWM5000シリーズマイクロブリッジマスエアフローセンサは、ベンチュリ型フローハウジングを備えており、圧力降下を2.25インチH2O以下に抑えながら、20 SLPMの高流量を測定します。マイクロブリッジチップはフローストリームと直接接触するため、開口部又はバイパス流路の目詰まりによる誤差が大幅に低減されます。特長と利点リニア電圧出力ベンチュリ設計遠隔取り付け可能アクティブレーザートリミングで互換性を向上ガス較正分離タイプ:Ar (アルゴン)N2 (窒素)又はCO2 (二酸化炭素)製品用途の情報頑丈なプラスチックパッケージは、最大50 psiのコモンモード圧力に耐えられるようになっています。小型の検出素子は100 Gsの衝撃に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。付属のAMP対応コネクタは、要件の厳しい用途において信頼性の高い接続を実現します。
仕様●計測対象:ドライガス●検出タイプ:増幅●検知可能最小流量:0 SLPM●耐圧力:5 SLPM●電源電圧:15 V dc●接続タイプ:18 NPT●最大圧力:50psi●材質:プラスチック●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:AWM5000●コード番号:395-184アズワン品番65-7310-42
圧力センサ 密閉型ゲージ MLHシリーズ ハネウェル圧力センサ 密閉型ゲージ MLHシリーズハネウェル
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ:密閉型ゲージ●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:2000psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:レシオメトリック●メディアは、測定:ガス、液体、オイル●プロセス接続:NPT 1/8●シリーズ:MLH●電源電圧:24 V●材質:プラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:213-2732アズワン品番65-7281-20
電子部品(オンボード)