電子部品(オンボード) :「ぎょさん」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、角度付きで、 4 芯 PUR 多重より線ケーブルの M8 メス接続に対応しています。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。特長と利点 ケーブル長は 2 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ 終端処理されていないワイヤおよび部分的に被覆除去されたワイヤ用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、 3 芯 PVC マルチストランドケーブルのストレート接続と M8 メス接続を備えています。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。特長と利点 ケーブル長は 5 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ 終端処理されていないワイヤおよび部分的に被覆除去されたワイヤ用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、 3 芯 PVC マルチストランドケーブルの角度付きの M8 メス接続を備えています。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。特長と利点 ケーブル長は 5 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ ワイヤは終端処理されていないため、部分的に被覆が除去されて用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、 4 芯 PVC マルチストランドケーブルのストレート接続と M8 メス接続を備えています。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。特長と利点 ケーブル長は 5 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ 終端処理されていないワイヤおよび部分的に被覆除去されたワイヤ用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ライトアングルケーブル取り付け M12 メスコネクタは、ソケットタイプの接続です。このコネクタの定格電圧は 250 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。このねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。特長と利点 絶縁抵抗は 100MoHM 以上です 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C ねじ止め 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = CNF12定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、 4 芯 PUR 多重より線ケーブルの M8 メス接続で、向きはストレートです。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。特長と利点 ケーブル長は 5 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ 終端処理されていないワイヤおよび部分的に被覆除去されたワイヤ用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端定格電圧 = 30 V保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
RS Pro コネクタアセンブリRS Pro 配線済みコネクタアセンブリは、 3 芯 PVC マルチストランドケーブルのストレート接続と M8 メス接続を備えています。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。コネクタグリップボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リングを備えたポリウレタン製です。特長と利点 ケーブル長は 2 m です 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 PNP 出力タイプ ステータスインジケータ 終端処理されていないワイヤおよび部分的に被覆除去されたワイヤ用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A定格電流 = 4 A保護等級 = IP67コネクタ1ハウジングジェンダー = メスmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 3 極ライトアングルケーブル取り付け M8 メスコネクタは、ソケットタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 3 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナット及び PG5 ケーブルグランド付きの金めっきコンタクトめっきを備えています。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C ねじ止め 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 3P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ライトアングルケーブル取り付け M8 メスコネクタは、ソケットタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 3 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナット及び PG5 ケーブルグランド付きの金めっきコンタクトめっきを備えています。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C ねじ止め 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ストレートケーブル取り付け M12 メスコネクタは、ソケットタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 250 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、ネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えているので、無限の接続性を実現できます。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットと PG7 ケーブルグランドを備えたポリアミド製です。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C ねじ止め 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ライトアングルケーブル取り付け M8 メスコネクタは、プラグタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 3 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナット及び PG5 ケーブルグランド付きの金めっきコンタクトめっきを備えています。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C ねじ止め 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 3.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ライトアングルケーブル取り付け M8 メスコネクタは、ソケットタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナット及び PG5 ケーブルグランド付きの金めっきコンタクトめっきを備えています。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C はんだ付け可能なピンタイプの終端 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ライトアングル定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ストレートケーブル取り付け M8 メスコネクタは、ソケットタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナット及び PG5 ケーブルグランド付きの金めっきコンタクトめっきを備えています。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C はんだ付け可能なピンタイプの終端 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ストレートケーブル取り付け M8 オスコネクタは、プラグタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナット及び PG5 ケーブルグランド付きの金めっきコンタクトめっきを備えています。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C はんだ付け可能なピンタイプの終端 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M6ワッシャータイプ = 外歯内径 = 6.4mm外径 = 11mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M12ワッシャータイプ = 外歯内径 = 13mm外径 = 20.5mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M8ワッシャータイプ = 外歯内径 = 8.4mm外径 = 15mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M10ワッシャータイプ = 外歯内径 = 10.5mm外径 = 18mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M5ワッシャータイプ = 外歯内径 = 5.3mm外径 = 10mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様コネクタタイプ = 絶縁端子キット内容 = バットスプライス、リング、スペードRS Pro絶縁圧着端子キット(750個入り). 業務用圧着端子キットは、幅広く使用されている絶縁圧着端子を各種750個含み、さまざまな終端及び接合要件を満たします。このキットの内容は、さまざまなサイズの各種絶縁リング、スペード、バットスプライス端子などです。この端子は高電導性銅製のスズめっき仕上げで、優れた耐腐食性を発揮します。色分けされたビニール製スリーブで、ワイヤサイズの識別、絶縁体、ワイヤサポートが分かります。この絶縁圧着端子キットは、使い勝手のよいコンパートメントと一体型キャリングハンドルを備えた頑丈なプラスチック製ボックス入りです。. 特長と利点. 幅広く使用されているタイプとサイズの750個の端子 端子スリーブの色で絶縁体とワイヤサイズを識別 頑丈なプラスチック製キャリングケースは、コンパートメントと一体型キャリングハンドルを装備. 製品用途の情報. この圧着工具キットには絶縁圧着が含まれ、広範な用途でのワイヤ終端処理やスプライシングのためにスプライスを使用できます。用途として、家庭用機器、自動車、制御盤配線、電子機器の製造、産業用制御システム、電源、産業機械、通信機器などが挙げられます。. 使い勝手のよい整理された収納 持ち運び用のキャリングハンドルを備えた堅牢な設計 幅広く使用されているスタイルとサイズの750個の絶縁端子
1キット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様コネクタタイプ = 絶縁端子キット内容 = バットスプライス、小型ラチェット工具、圧着工具、メスレセプタクル、ピン、リング、スペードRS Pro絶縁圧着端子キット(800個入り)、手動圧着工具付き. 業務用圧着端子キットは、幅広く使用されている絶縁圧着端子及び圧着工具を各種800個含み、さまざまな終端及び接合要件を満たしします。このキットの内容は、各種絶縁リング、スペード、ピン、レセプタクル、スプライス端子です。この端子は高電導性銅又は黄銅製のスズめっき仕上げで、優れた耐腐食性を発揮します。色分けされたビニール又はPC製スリーブで、ワイヤサイズの識別、絶縁体、ワイヤサポートが分かります。このコンパクトな圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の絶縁端子の圧着用に特化して設計され、高精度ジョー及びラチェット機構を採用し、完全な圧着サイクルを実現します。この絶縁圧着端子キットは、使い勝手のよいコンパートメントと一体型キャリングハンドルを備えた頑丈なプラスチック製ボックス入りです。. 特長と利点. 幅広く使用されているタイプとサイズの800個の端子 端子スリーブの色で絶縁体とワイヤサイズを識別 ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の圧着工具 頑丈なプラスチック製キャリングケースは、コンパートメントと一体型ハンドルを装備. 製品用途の情報. この圧着工具キットには絶縁圧着が含まれ、広範な用途でのワイヤ終端処理やスプライシングのためにスプライスを使用できます。用途として、家庭用機器、自動車、制御盤配線、電子機器の製造、産業用制御システム、電源、産業機械、通信機器などが挙げられます。. 使い勝手のよい整理された収納 持ち運び用のキャリングハンドルを備えた堅牢な設計 幅広く使用されているスタイルとサイズの800個の絶縁端子 コンパクトなラチェット式圧着工具が付属
1キット
¥26,310
税込¥28,941
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。