電子部品(オンボード) :「アクチュエーター」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
662件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様最大負荷:28.1N●最大ストローク長:48mm●駆動タイプ:ステッパー●入力電圧:12V dc●モーター技術:ステッピングモーター●シリーズ:26DBM10D2U●小型リニアアクチュエータ. 非キャプティブリニアアクチュエータです。ストローク長が長く、フレームサイズ26 mmで最大128 ozの直線推進力を生み出します。ステップ角は7.5 °です。オプションの0.0005インチピッチ送りねじと組み合わせると優れた位置分解能が実現されます。. 特長と利点. 小さいながら高い連続リニア出力. デジタル制御 - マイクロプロセッサと組み合わせての使用が容易. 高いコスト効果 - コンパクトなデザイン、低導入コスト. メンテナンスフリー - 交換を要するブラシなし. 単極巻き及び双極巻きオプション. キャプティブ及び非キャプティブ設計. 長寿命 - ボールベアリング設計. 製品用途の情報. 医療用ピペットのモータ. ダンパの作動. プラップの作動. プリンタやコピー機. 切り替えシステム
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBM08芯数 = 6長さ = 5mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様芯数 = 8外被色 = 緑mコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2コンタクト数 = 8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様芯数 = 8シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様芯数 = 8シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様芯数 = 8シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12コネクタ2方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = ポリウレタン(PUR)mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = ポリウレタン(PUR)mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様芯数 = 5シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = 7/8インチ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1コンタクト数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様芯数 = 8シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様芯数 = 4シース材質 = 塩化ビニール(PVC)mコネクタ1 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様シリーズ = CPF12芯数 = 12シース材質 = PVCmmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A取り付けタイプ = パネル取り付けシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 1.5 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコアmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 8シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = Aシールド = 80 %の編組定格電流 = 2A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S断面積 = 0.34 mm2シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S断面積 = 0.34 mm2外被色 = 黒mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = メスコーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67ケーブル形状 = マルチコア℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PURmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2方向 = ライトアングルコーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 4シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBM12芯数 = 8シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 2A保護等級 = IP67外径 = 5.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBM12芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBM12芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド = 80 %の編組定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 4.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBF12断面積 = 0.25mm2シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様シリーズ = CBF12芯数 = 5長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド = ブレード定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷