電子部品(オンボード) :「アナログ 角度計」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 500Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±10%。。RS PRO 25 mm巻線型ポテンショメータ - 単回転. RS PROがお届けする、さまざまな用途に適したロータリポテンショメータシリーズです。電子機器で広く使用されており、各モデルはさまざまなデバイスや基板に搭載できます。これらの特定モデルは、100,000回転寿命を達成しており、オーディオや電子機器で優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 頑丈な構造 25 mmシャフト 定格電力: 1 W 単回転 285 °回転(機械的角度). ポテンショメータとは. ポテンショメータは、特定の用途において抵抗を増減する半固定抵抗器です。通常、デジタル又はアナログのどちらかで使用しますが、ポテンショメータの主要なタイプには、ロータリとリニアの2種類があります。 リニア - 長方形のストリップ形状になっており、引き上げ又は引き下げによって必要な抵抗値を得ることができます。多くの場合、サウンドシステムのマイク出力又は音量の調整に使用されています。 ロータリ - シャフトがノブの軸になっており、これらの部品がディマースイッチやスピーカーに組み込まれています。回転させると(通常は右に)、抵抗が増えて出力が大きくなります。この場合、出力は光、音、又は電圧です。. ポテンショメータの機能. さまざまな用途で使用されるポテンショメータは、電子機器の抵抗器として機能します。たとえば、照明スイッチの代わりに使用されているディマースイッチには、ポテンショメータが入っています。回す方向によって抵抗が増加又は減少し、電球からの光の出力が操作されます。もう1つの一般的な用途は、スピーカー又はサウンドシステムの音量スイッチです。通常、ロータリやリニアなどがありますが、次のように素材にもさまざまなタイプがあります。 巻線型 導電性 プラスチック カーボン サーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷