電子部品(オンボード) :「タイムカウンター」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 90 → 264 V ac桁の数 = 6カウント方向 = アップ桁の高さ = 3.6 mm承認 = CE、cRUus、NEMA 4X、RoHS、SAE使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,240 税込4,664
当日出荷

仕様接続タイプ = スペード端子ディスプレイのタイプ = アナログ入力タイプ = 電圧カウントモード = 時間カウント許容量 = 99999.9 h最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hzリセット方法 = リセットなし電源電圧 = 10 → 80 V dc桁の数 = 6カウント方向 = アップメータ精度 = ±0.02%最小測定 = 0h機能 = アワーメータ桁の高さ = 3.6 mmカットアウト高さ = 24.1mm奥行き = 70.95mm幅 = 36.8mm高さ = 24.1mm重量 = 47g実装タイプ = パネル取り付け使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,240 税込4,664
当日出荷