232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 背面取り付けインピーダンス = 50Ω端子方法 = プラグインボディ向き = ストレートボディめっき = 亜鉛 / ニッケルRS BNCフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製BNCフィードスルーコネクタのシリーズです。 頑丈な50 Ωと75 Ωのコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。 品番< 124-6390&#x27;) 124-6390/ 50 Ω 品番< 124-6391&#x27;) 124-6391/ 75 Ω. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

RS Pro の業務用高品質 XLR オーディオコネクタは、業務用 民生用オーディオ、放送、産業などのさまざまな用途で使用できます。XLR オーディオコネクタは、オス又はメスなど、互いに物理的に互換性があります。基板実装や一部のモデルは配線が困難な場合もあります 省スペース設計タイプは、 23 mm 又は 25 mm ピッチのセンターに取り付けることができます 水平又は垂直の基板実装 スプリングの接触部を拭き取ります 一部のモデルでは、金メッキが標準装備されています 耐久性と信頼性に優れた長寿命構造 シリーズ はプラグシェル シャーシ アースコンタクトを備えています シリーズ および には、メスタイプにプッシュラッチリリースオプションがあります 全モデル定格 250 AC 15A (最大)
仕様実装タイプ = XLR等級のパネル取り付け接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケルハウジング材質 = メタル結線方法 = スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro パネル取り付け XLR スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオ ビデオ XLR コネクタを自信を持ってご紹介します。XLR メスは、ニッケル仕上げのダイキャスト金属製で、 つのコンタクトが回転する、高精度の互換コネクタです。この XLR は、光ファイバケーブルをサポートするパネル取り付けタイプです。 安全で Durable な接続のために、この XLR は業界標準の音声認識可能なバランス信号レベルの用途です。長距離のケーブルを使用しても品質は損なわれず、ラインレベルの信号を伝送するために不可欠です。 特長と利点 ?高品質な内部素材を使用した、非常に優れたサウンドの XLR コネクタ 要素 ?このニッケル仕上げ 極メスパネル取り付け XLR コネクタは、組み立てが簡単で、卓越したケーブル保護機能を備えています ?多くの電子機器で汎用的に使用でき、優れた機能を提供します オーディオ平衡ケーブル XLR パネル取り付けコネクタ( M3 のプレーン 個付き) ねじ穴 ?はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です。各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します ?シングルモード LC デュプレックスからシングルモード LC デュプレックスフィードスルーコネクタ ?前面および背面の接続に適しています 用途 XLR External Line Return )コネクタは、相当する電流の高品質な経路の代名詞です。ほとんどのオーディオデバイスを確実に接続できます。最も一般的なツールは、スピーカー、アンプ、マイク、ミキシングボード、その他の録音装置で、組み立てやすい構造により、優れたケーブル保護を実現しています。XLR コネクタには、オス メスのタイプがあり、どちらもコネクタのコンタクトに接続されたワイヤと組み合わせることができます。XLR コネクタは、次の用途で不可欠な部品です。 照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 XLR メスソケットインアンプ XLR マイクロフォンプラグコネクタ XLR メス及び XLR オス(楽器用 音響サウンド用途での XLR コネクタ ラウドスピーカーのメスコネクタ オスコネクタ LED 画面用の優れたケーブルコネクタです よくある質問 XLR コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 The tolerance to dirt or contamination for XLR Connectors are extremely low. Therefore, to keep it free from dust, it is vital to use the appropriate equipment. We are recommending our own branded RS PRO electrical contact cleaning equipment 9175914 or 0554298. It is not good practice using swabs or cloths as they leave threads behind meaning decreasing contact performance and lifetime. オスとメスのコネクタの違いは何ですか? オスコネクタはソリッドピン(通常 ピン→ ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = XLR等級のパネル取り付け接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル定格電圧 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro SC シンプレックス MM 、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 SC シンプレックス MM (マルチモード)フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して通信及びデータ通信接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。SC シンプレックス MM コネクタは一般に、マルチモードファイバ用途の接続に使用されます。 よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = SCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.3dB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro パネル取り付け XLR スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオ ビデオ XLR コネクタを自信を持ってご紹介します。XLR メスは、ニッケル仕上げのダイキャスト金属製で、 つのコンタクトが回転する、高精度の互換コネクタです。この XLR は、光ファイバケーブルをサポートするパネル取り付けタイプです。 安全で Durable な接続のために、この XLR は業界標準の音声認識可能なバランス信号レベルの用途です。長距離のケーブルを使用しても品質は損なわれず、ラインレベルの信号を伝送するために不可欠です。 特長と利点 ?高品質な内部素材を使用した、非常に優れたサウンドの XLR コネクタ 要素 ?このニッケル仕上げ 極メスパネル取り付け XLR コネクタは、組み立てが簡単で、卓越したケーブル保護機能を備えています ?多くの電子機器で汎用的に使用でき、優れた機能を提供します オーディオ平衡ケーブル XLR パネル取り付けコネクタ( M3 のプレーン 個付き) ねじ穴 ?はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です。各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します ?シングルモード LC デュプレックスからシングルモード LC デュプレックスフィードスルーコネクタ ?前面および背面の接続に適しています 用途 XLR External Line Return )コネクタは、相当する電流の高品質な経路の代名詞です。ほとんどのオーディオデバイスを確実に接続できます。最も一般的なツールは、スピーカー、アンプ、マイク、ミキシングボード、その他の録音装置で、組み立てやすい構造により、優れたケーブル保護を実現しています。XLR コネクタには、オス メスのタイプがあり、どちらもコネクタのコンタクトに接続されたワイヤと組み合わせることができます。XLR コネクタは、次の用途で不可欠な部品です。 照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 XLR メスソケットインアンプ XLR マイクロフォンプラグコネクタ XLR メス及び XLR オス(楽器用 音響サウンド用途での XLR コネクタ ラウドスピーカーのメスコネクタ オスコネクタ LED 画面用の優れたケーブルコネクタです よくある質問 XLR コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 The tolerance to dirt or contamination for XLR Connectors are extremely low. Therefore, to keep it free from dust, it is vital to use the appropriate equipment. We are recommending our own branded RS PRO electrical contact cleaning equipment 9175914 or0554298. It is not good practice using swabs or cloths as they leave threads behind meaning decreasing contact performance and lifetime. オスとメスのコネクタの違いは何ですか? オスコネクタはソリッドピン(通常 ピン→ ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = XLR等級のパネル取り付け接続方向 = ストレート色 = 黒表面処理:コンタクト = ニッケル定格電圧 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

タイプ = 換気トップカバー。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

タイプ = 換気トップカバー。材質 = スチール。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

ラックユニット = 2U。外形の奥行き = 350mm。高さ = 88 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 88 x 483 x 350mm。色 = グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

ラックユニット = 3U。外形の奥行き = 350mm。高さ = 133 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 133 x 483 x 350mm。色 = 黒, グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ラックユニット = 2U。外形の奥行き = 350mm。高さ = 88 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 88 x 483 x 350mm。色 = 黒, グレー。外部ケース材質 = アルミニウム,EG。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ラックユニット = 3U。外形の奥行き = 350mm。高さ = 133 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 133 x 483 x 350mm。色 = ナチュラル。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

ラックユニット = 2U。外形の奥行き = 250mm。高さ = 88 mm。幅 = 483 mm。外形寸法 = 88 x 483 x 250mm。色 = グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。別売り: ライトグレー仕上げの0.9 mmスチール製トップカバー(通気口あり/通気口なし)、ねじ2本付属. RS PRO 19インチ スチールシャーシラックマウントトレイ. RS PRO のアルミスチール 19 インチラックケースシリーズは、19 インチラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションです。外装ケースはアルミニウムとスチールで製造され、耐久性と堅牢性が高いシャーシです。ラックケースのフロントパネルは、陽極酸化アルミ構造になっているため、耐久性と耐腐食性がさらに向上し、内部コンポーネントを保護します。また、これらの高品質ラックケースは、2本の取っ手を備えるため、取り付けと取り外しが容易にできます。. 特長. ;ul> ;li>ライトグレーパウダーコーティングの本体と陽極酸化処理のフロントパネル ;/li> ;li>高耐久設計 ;/li> ;li>ベース 0.9mm スチール、リアパネル 1.2mm スチール ;/li> ;li>取っ手2個付き ;/li> ;li>カラー:黒/グレー ;/li> ;li>ラック高さ:1U/2U/3U ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. このRS PROラックマウントトレイシリーズには、次のサイズと色を用意しています。 ナチュラルフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657659 6657659 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657668 6657668 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657661 6657661 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657665 6657665 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657674 6657674 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul> 黒色のフロントパネル: ;ul> ;li> ; 6657677 6657677 : 19 インチラックケース 1 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657671 6657671 : 19 インチラックケース 2 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657680 6657680 : 19 インチラックケース 2U x 350 mm ;/li> ;li> ; 6657683 6657683 : 19 インチラックケース 3 x 250 mm ;/li> ;li> ; 6657687 6657687 : 19 インチラックケース 3 x 350 mm ;/li> ;/ul>. トップカバーは付属していますか.. このラックケースには トップカバーは付属していませんが、必要に応じて以下の換気機能付きトップカバー又換気機能無しのトップカバーを用意しています。 品番: ; 6657696 6657696 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 250 mm ; 6657699 6657699 : 19 インチラック通気孔なし トップカバー 350 mm ; 6657693 6657693 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 250 mm ; 6657703 6657703 : 19 インチラック通気孔あり トップカバー 350 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

高さ = 3 mm。幅 = 466 mm。外形寸法 = 423 x 466 x 3mm。換気 = あり。色 = グレー。外部ケース材質 = スチール。併用可能製品 = RS PRO ヘビーデューティラックケースシリーズ。。トップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. RS Proヘビーデューティラックケース. RS Pro のこのヘビーデューティアルミラックケースシリーズは、ラックマウントシステム向けの優れたエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、通気性のあるアルミ及びスチール製外部パネルを備え、優れた耐久性と通気性を実現します。このラックマウントケースは、グレー粉体塗装仕上げの zintec スチールフレームと TOP カバーを備え、耐久性と耐腐食性がさらに向上しています。このシリーズのヘビーデューティラックマウントケースエンクロージャは、 2 つのハンドルも備え、安全な取り付けと取り外しが可能です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久 Durable でヘビーデューティなデザインです ;/li> ;li>通気性があり、空気循環と温度制御が良好です ;/li> ;li>ハンドルにより、取り付けが簡単で、安全に取り外すことができます ;/li> ;li>TOP カバー(通気口あり / 通気口なし)をご用意(別売り) ;/li> ;li>すばやく簡単に取り付け可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6657630 6657630 :ヘビーデューティラックケース、 1U 466 x 423 x 34.6 mm ;/li> ;li> ; 6657633 6657633 :ヘビーデューティラックケース、 2U 466 x 423 x 79.1mm ;/li> ;li> ; 6657637 6657637 :ヘビーデューティラックケース、 3U 466 x 423 x 123.5 mm ;/li> ;li> ; 6657646 6657646 :ヘビーデューティラックケース、 4U 466 x 423 x 168 mm ;/li> ;li> ; 6657649 6657649 :ヘビーデューティラックケース、 5U 466 x 423 x 212.4 mm ;/li> ;li> ; 6657643 6657643 :ヘビーデューティラックケース、 6U 466 x 423 x 256.9 mm ;/li> ;/ul>. TOP カバーは付属していますか.. いいえ、付属していません。以下の通気タイプもしくは非通気タイプのトップカバーを別売りでご提供しています。 ; 6657652 6657652 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用通気タイプトップカバー ; 6657655 6657655 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用非通気タイプトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

ラックユニット = 1U。外形の奥行き = 466mm。高さ = 34 mm。幅 = 436 mm。外形寸法 = 44 x 483 x 466mm。換気 = あり。色 = グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。トップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. RS Proヘビーデューティラックケース. RS Pro のこのヘビーデューティアルミラックケースシリーズは、ラックマウントシステム向けの優れたエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、通気性のあるアルミ及びスチール製外部パネルを備え、優れた耐久性と通気性を実現します。このラックマウントケースは、グレー粉体塗装仕上げの zintec スチールフレームと TOP カバーを備え、耐久性と耐腐食性がさらに向上しています。このシリーズのヘビーデューティラックマウントケースエンクロージャは、 2 つのハンドルも備え、安全な取り付けと取り外しが可能です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久 Durable でヘビーデューティなデザインです ;/li> ;li>通気性があり、空気循環と温度制御が良好です ;/li> ;li>ハンドルにより、取り付けが簡単で、安全に取り外すことができます ;/li> ;li>TOP カバー(通気口あり / 通気口なし)をご用意(別売り) ;/li> ;li>すばやく簡単に取り付け可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6657630 6657630 :ヘビーデューティラックケース、 1U 466 x 423 x 34.6 mm ;/li> ;li> ; 6657633 6657633 :ヘビーデューティラックケース、 2U 466 x 423 x 79.1mm ;/li> ;li> ; 6657637 6657637 :ヘビーデューティラックケース、 3U 466 x 423 x 123.5 mm ;/li> ;li> ; 6657646 6657646 :ヘビーデューティラックケース、 4U 466 x 423 x 168 mm ;/li> ;li> ; 6657649 6657649 :ヘビーデューティラックケース、 5U 466 x 423 x 212.4 mm ;/li> ;li> ; 6657643 6657643 :ヘビーデューティラックケース、 6U 466 x 423 x 256.9 mm ;/li> ;/ul>. TOP カバーは付属していますか.. いいえ、付属していません。以下の通気タイプもしくは非通気タイプのトップカバーを別売りでご提供しています。 ; 6657652 6657652 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用通気タイプトップカバー ; 6657655 6657655 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用非通気タイプトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

ラックユニット = 3U。外形の奥行き = 466mm。高さ = 123 mm。幅 = 436 mm。外形寸法 = 133 x 483 x 466mm。換気 = あり。色 = グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。トップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. RS Proヘビーデューティラックケース. RS Pro のこのヘビーデューティアルミラックケースシリーズは、ラックマウントシステム向けの優れたエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、通気性のあるアルミ及びスチール製外部パネルを備え、優れた耐久性と通気性を実現します。このラックマウントケースは、グレー粉体塗装仕上げの zintec スチールフレームと TOP カバーを備え、耐久性と耐腐食性がさらに向上しています。このシリーズのヘビーデューティラックマウントケースエンクロージャは、 2 つのハンドルも備え、安全な取り付けと取り外しが可能です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久 Durable でヘビーデューティなデザインです ;/li> ;li>通気性があり、空気循環と温度制御が良好です ;/li> ;li>ハンドルにより、取り付けが簡単で、安全に取り外すことができます ;/li> ;li>TOP カバー(通気口あり / 通気口なし)をご用意(別売り) ;/li> ;li>すばやく簡単に取り付け可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6657630 6657630 :ヘビーデューティラックケース、 1U 466 x 423 x 34.6 mm ;/li> ;li> ; 6657633 6657633 :ヘビーデューティラックケース、 2U 466 x 423 x 79.1mm ;/li> ;li> ; 6657637 6657637 :ヘビーデューティラックケース、 3U 466 x 423 x 123.5 mm ;/li> ;li> ; 6657646 6657646 :ヘビーデューティラックケース、 4U 466 x 423 x 168 mm ;/li> ;li> ; 6657649 6657649 :ヘビーデューティラックケース、 5U 466 x 423 x 212.4 mm ;/li> ;li> ; 6657643 6657643 :ヘビーデューティラックケース、 6U 466 x 423 x 256.9 mm ;/li> ;/ul>. TOP カバーは付属していますか.. いいえ、付属していません。以下の通気タイプもしくは非通気タイプのトップカバーを別売りでご提供しています。 ; 6657652 6657652 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用通気タイプトップカバー ; 6657655 6657655 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用非通気タイプトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ラックユニット = 2U。外形の奥行き = 466mm。高さ = 79 mm。幅 = 436 mm。外形寸法 = 88 x 483 x 466mm。換気 = あり。色 = グレー。外部ケース材質 = アルミニウム, 鋼。フロントパネル材質 = アルミニウム。併用可能製品 = 19インチラックシステム。代表規格 = RoHS。。トップカバー(11 x 417 x 455 mm)は別売り. RS Proヘビーデューティラックケース. RS Pro のこのヘビーデューティアルミラックケースシリーズは、ラックマウントシステム向けの優れたエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、通気性のあるアルミ及びスチール製外部パネルを備え、優れた耐久性と通気性を実現します。このラックマウントケースは、グレー粉体塗装仕上げの zintec スチールフレームと TOP カバーを備え、耐久性と耐腐食性がさらに向上しています。このシリーズのヘビーデューティラックマウントケースエンクロージャは、 2 つのハンドルも備え、安全な取り付けと取り外しが可能です。. 特長と利点. ;ul> ;li>耐久 Durable でヘビーデューティなデザインです ;/li> ;li>通気性があり、空気循環と温度制御が良好です ;/li> ;li>ハンドルにより、取り付けが簡単で、安全に取り外すことができます ;/li> ;li>TOP カバー(通気口あり / 通気口なし)をご用意(別売り) ;/li> ;li>すばやく簡単に取り付け可能 ;/li> ;/ul>. 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li> ; 6657630 6657630 :ヘビーデューティラックケース、 1U 466 x 423 x 34.6 mm ;/li> ;li> ; 6657633 6657633 :ヘビーデューティラックケース、 2U 466 x 423 x 79.1mm ;/li> ;li> ; 6657637 6657637 :ヘビーデューティラックケース、 3U 466 x 423 x 123.5 mm ;/li> ;li> ; 6657646 6657646 :ヘビーデューティラックケース、 4U 466 x 423 x 168 mm ;/li> ;li> ; 6657649 6657649 :ヘビーデューティラックケース、 5U 466 x 423 x 212.4 mm ;/li> ;li> ; 6657643 6657643 :ヘビーデューティラックケース、 6U 466 x 423 x 256.9 mm ;/li> ;/ul>. TOP カバーは付属していますか.. いいえ、付属していません。以下の通気タイプもしくは非通気タイプのトップカバーを別売りでご提供しています。 ; 6657652 6657652 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用通気タイプトップカバー ; 6657655 6657655 :RS PROヘビーデューティラックケースシリーズ用非通気タイプトップカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

汎用パネル取り付けコネクタ AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意
仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルハウジング材質 = 亜鉛アルミニウム合金コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

仕様コンタクト数 = 19ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188&#x27;) 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232&#x27;) 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


メインコネクタとして使用しないこと. 汎用パネル取り付けコネクタ. AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート色 = ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

RS Pro ケーブルプラグ / ソケット DIN コネクタ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのミニ DIN プラグ及びソケットは、ストレインリリーフ内蔵の成形 ABS ボディを備えています。PBT 絶縁体と銀めっき銅合金コンタクトを備えたこのミニ DIN コネクタは、堅牢で信頼性が高く、さまざまな用途に適しています。 ミニチュア DIN コネクタプラグ / ソケットのオプション: ; 463-366 463-366 - 3 極ケーブル取り付けプラグ ; 526-0825 526-0825 - 4 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-388 463-388 - 6 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-394 463-394 -8 極ケーブル取り付けプラグ ; 232-8877 232-8877 -9 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-401 463-401 - 3 方向ケーブル取り付けソケット ; 463-417 463-417 - 4 方向ケーブル取り付けソケット ; 463-423 463-423 - 6 極ケーブル取り付けソケット ; 463-439 463-439 -8 極ケーブル取り付けソケット ; 232-8883 232-8883 -9 極ケーブル取り付けソケット RS Pro では、標準 DIN ソケット/プラグ、様々な接続数のミニチュア DIN コネクタを含む、広範囲な DINコネクタを用意していますメーカーの DIN コネクタには、パネル取り付け、シャーシ取り付け、スルーホール、ケーブル取り付けなどの取り付けタイプもあります。. 特長. . 3 極ソケット付きの 3 極プラグのみなど、接続は極性化されている . 耐電圧 500 V/ 1 分 . 接触抵抗: ;30 mΩ . ケーブルエントリ径: 5 mm . プラグ(オスエンド)とソケット(メスエンド)コネクタタイプ. 用途:. DIN コネクタには、保護用円形シースとケーブル内に複数のピンがあり、これらをインターフェースに差し込み、デバイスを接続します。他の種類の電気コネクタと同様に、オスのハーフ(ピン)とメスのレセプタクル(ハウジング)をペアにすることで、確実な信号と電流伝送を実現します DIN コネクタは電気コネクタの一種です。パソコン、オーディオ、ビデオなどの機器を電源、シリアル、データなどに接続するための様々な用途に使われています。ミニ DIN コネクタは、 S 端子、 PS/2 マウス、キーボードで使用されています。. 構成タイプ 5 ピンと 8 ピンコネクタの構成は若干異なります。5 ピンコネクタには、 270 度(ダイスの 5 面)、 240 度( U 字形)、 180 度(小さな半丸形)の構成があります。 8 ピンには、 270 度と 260 度の方向があります。ミニ DIN コネクタタイプもあります。 RS PROとは . RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様極数 = 9オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDPハウジング材質 = ABS動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS Pro バヨネットロックケーブル取り付けプラグ DIN コネクタです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのケーブル取り付け DIN コネクタは、バヨネットロックシステムを備え、対応するシャーシ取り付けソケットとすばやく確実にかん合します。この丈夫なケーブルプラグは、ケーブルグリップとストレインリリーフを備え、標準でロッキングリングが付属します。 DIN コネクタオプション: ; 491-005 491-005 - 3 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 491-015-4 491-015-4 極ケーブル取り付け DIN プラグです ; 491-011 491-011 - 5 極 180 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-021 491-021 - 5 極 240 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-027 491-027 - 6 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-955 490-955 - 7 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-951 490-951 - 8 極ケーブル取り付け DIN プラグ RS Pro では、さまざまな接続数の標準 DIN ソケットとプラグ、及びミニチュア DIN コネクタの両方を含む、広範な DINメーカーの DIN コネクタには、パネル取り付けなどの取り付けタイプもあります。シャーシ取り付けスルーホール及びケーブル取り付け. 特長と利点:. DIN ケーブルプラグ金属シールドバヨネットロック 銀めっき端子 シールドカバーとバヨネットキャップ:ニッケルめっき亜鉛合金 ねじと T ホルダをセットします:スチール、ニッケルめっき 接触抵抗:最大ピン数: 30 m Ω シェル:最大 50 m Ω 絶縁抵抗: 100 M Ω @ 500 V dc (最小 )電圧耐電圧: 250 V ac ( 1 分間. 代表的用途:. DIN コネクタには、保護用円形シースとケーブル内に複数のピンがあり、これらをインターフェースに差し込み、デバイスを接続します。他の種類の電気コネクタと同様に、オスのハーフ(ピン)とメスのレセプタクル(ハウジング)をペアにすることで、確実な信号及び電流伝送を可能にする機能があります。 DIN コネクタは電気コネクタの一種で、パソコン、オーディオ、ビデオなどの機器を電源、シリアル、データに接続するために様々な用途で使用できます。. 構成タイプ 5 ピンおよび 8 ピンコネクタの構成は若干異なります。5 ピンコネクタには、 270 度(ダイスの 5 面)、 240 度( U 字形)、 180 度(小さな半丸形)の構成があります。 8 ピンは 270 度と 260 度の方向があります。ミニ DIN コネクタタイプもあります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-139Xハウジング材質 = ABS動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

RS Pro バヨネットロックケーブル取り付けプラグ DIN コネクタです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのケーブル取り付け DIN コネクタは、バヨネットロックシステムを備え、対応するシャーシ取り付けソケットとすばやく確実にかん合します。この丈夫なケーブルプラグは、ケーブルグリップとストレインリリーフを備え、標準でロッキングリングが付属します。 DIN コネクタオプション: ; 491-005 491-005 - 3 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 491-015-4 491-015-4 極ケーブル取り付け DIN プラグです ; 491-011 491-011 - 5 極 180 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-021 491-021 - 5 極 240 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-027 491-027 - 6 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-955 490-955 - 7 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-951 490-951 - 8 極ケーブル取り付け DIN プラグ RS Pro では、さまざまな接続数の標準 DIN ソケットとプラグ、及びミニチュア DIN コネクタの両方を含む、広範な DINメーカーの DIN コネクタには、パネル取り付けなどの取り付けタイプもあります。シャーシ取り付けスルーホール及びケーブル取り付け. 特長と利点:. DIN ケーブルプラグ金属シールドバヨネットロック 銀めっき端子 シールドカバーとバヨネットキャップ:ニッケルめっき亜鉛合金 ねじと T ホルダをセットします:スチール、ニッケルめっき 接触抵抗:最大ピン数: 30 m Ω シェル:最大 50 m Ω 絶縁抵抗: 100 M Ω @ 500 V dc (最小 )電圧耐電圧: 250 V ac ( 1 分間. 代表的用途:. DIN コネクタには、保護用円形シースとケーブル内に複数のピンがあり、これらをインターフェースに差し込み、デバイスを接続します。他の種類の電気コネクタと同様に、オスのハーフ(ピン)とメスのレセプタクル(ハウジング)をペアにすることで、確実な信号及び電流伝送を可能にする機能があります。 DIN コネクタは電気コネクタの一種で、パソコン、オーディオ、ビデオなどの機器を電源、シリアル、データに接続するために様々な用途で使用できます。. 構成タイプ 5 ピンおよび 8 ピンコネクタの構成は若干異なります。5 ピンコネクタには、 270 度(ダイスの 5 面)、 240 度( U 字形)、 180 度(小さな半丸形)の構成があります。 8 ピンは 270 度と 260 度の方向があります。ミニ DIN コネクタタイプもあります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-139XBハウジング材質 = ABS動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

タイプ = フロントパネル。色 = グレー。材質 = スチール。奥行 = 60mm。換気 = あり。寸法 = 100 x 60 x 100mm。ラックユニット = 1U。ヒンジ = あり。。UL、GOST-R認定。. 壁面取り付け型サーバーキャビネット. RS Proがお届けする、このサーバーキャビネットは、小規模のネットワークや中規模のネットワークに最適です。壁面に取り付けるように設計されており、最大70 kgの静荷重に対応できます。これらのネットワークキャビネットには、業務用のケーブル管理ソリューションが提供されており、サーバーラックを簡単に設置することができます。 これらのデータキャビネットには、ガラス製のドアと円筒形のロックが標準で装備されているので、ネットワークを運用するハードウェアを保護できます。サーバーラックキャビネットのサイドパネルは、内側から開くことができ、ユニットのセキュリティが強化されます。 RS Proラックキャビネットは、厚さ1.2 mmのスチールで構成され、RAL7035のグレー色で静電出力塗装仕上げが施されています。すべてのモデルには、1組のヘビーデューティ、19インチの取り付けレールが付属しています。. 使用可能なオプション:. ;ul> ;li> ; 8020267 8020267 - 2Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020273 8020273 . 2Uカンチレバーシェルフ、250 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020276 8020276 - 3Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020279 8020279 . 1Uカンチレバーシェルフ、150 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020282 8020282 . 2Uカンチレバーシェルフ、400 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020295 8020295 - 42Uラックユニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ;/li> ;li> ; 8020298 8020298 - 1Uラックユニット用のスチールケーブルエントリパネル ;/li> ;li> ; 8020302 8020302 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 1 ;/li> ;li> ; 8020305 8020305 - 47Uラックニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ;/li> ;li> ; 8020311 8020311 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 2 ;/li> ;li> ; 8020314 8020314 - 19インチV内蔵フロントパネル、1U ;/li> ;li> ; 8020318 8020318 - 19インチブランキングパネル、2U ;/li> ;li> ; 8020320 8020320 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;li> ; 8020324 8020324 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;li> ; 8020327 8020327 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;li> ; 8020330 8020330 - 12Uサーバーキャビネット621 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;li> ; 8020333 8020333 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;li> ; 8020336 8020336 - 12Uサーバーキャビネット645 x 600 x 450 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;/ul>. 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウント型ストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースの節約や、区域の整理整頓に役立ちます。. RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

タイプ = ブランキングパネル。色 = グレー。材質 = スチール。奥行 = 60mm。寸法 = 170 x 60 x 80mm。ラックユニット = 2U。ヒンジ = あり。。UL、GOST-R認定。. 壁面取り付け型サーバーキャビネット. RS Proがお届けする、このサーバーキャビネットは、小規模のネットワークや中規模のネットワークに最適です。壁面に取り付けるように設計されており、最大70 kgの静荷重に対応できます。これらのネットワークキャビネットには、業務用のケーブル管理ソリューションが提供されており、サーバーラックを簡単に設置することができます。 これらのデータキャビネットには、ガラス製のドアと円筒形のロックが標準で装備されているので、ネットワークを運用するハードウェアを保護できます。サーバーラックキャビネットのサイドパネルは、内側から開くことができ、ユニットのセキュリティが強化されます。 RS Proラックキャビネットは、厚さ1.2 mmのスチールで構成され、RAL7035のグレー色で静電出力塗装仕上げが施されています。すべてのモデルには、1組のヘビーデューティ、19インチの取り付けレールが付属しています。. 使用可能なオプション:. ;ul> ;li> ; 8020267 8020267 - 2Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020273 8020273 . 2Uカンチレバーシェルフ、250 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020276 8020276 - 3Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020279 8020279 . 1Uカンチレバーシェルフ、150 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020282 8020282 . 2Uカンチレバーシェルフ、400 mm x 483 mm ;/li> ;li> ; 8020295 8020295 - 42Uラックユニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ;/li> ;li> ; 8020298 8020298 - 1Uラックユニット用のスチールケーブルエントリパネル ;/li> ;li> ; 8020302 8020302 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 1 ;/li> ;li> ; 8020305 8020305 - 47Uラックニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ;/li> ;li> ; 8020311 8020311 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 2 ;/li> ;li> ; 8020314 8020314 - 19インチV内蔵フロントパネル、1U ;/li> ;li> ; 8020318 8020318 - 19インチブランキングパネル、2U ;/li> ;li> ; 8020320 8020320 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;li> ; 8020324 8020324 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;li> ; 8020327 8020327 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;li> ; 8020330 8020330 - 12Uサーバーキャビネット621 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;li> ; 8020333 8020333 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;li> ; 8020336 8020336 - 12Uサーバーキャビネット645 x 600 x 450 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ;/li> ;/ul>. 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウント型ストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースの節約や、区域の整理整頓に役立ちます。. RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 1000 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 140 ミリ光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ストレートケーブル取り付け M12 メスコネクタは、ソケットタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 250 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、ネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えているので、無限の接続性を実現できます。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナットと PG7 ケーブルグランドを備えたポリアミド製です。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C ねじ止め 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 1000 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、 90 ° のサイドビュー検出向けに設計されているので、手の届きにくい場所での位置決めや、測定と監視に適した小さい正確な場所に焦点を当てるのに最適です センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 880 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = Fiber AmplifiIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径が R15 で、 Φ 0.5 光ファイバコアを用いています この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 500 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバ RS Pro 光ファイバセンサ製品をご紹介します。幅広い産業環境及びオートメーション環境に対応する汎用性とコスト効果の高い検出ソリューションです。この高品質の光ファイバセンサは、伸張強度が高く、優れた品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備えているため、最適な性能と測定精度を実現します。近接センサは、光源に光ファイバーが接続されているタイプのセンサで、狭い場所や正確な測定にコンパクトで小型のプロファイルが不可欠な場所で検出と監視を行うことができます。RS Pro のコスト効果の高い光センサは、高品質の検出が必要なさまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点: RS Pro の光ファイバセンサシリーズは、伸張強度が高く高品質のステンレススチール製ファイバヘッドを備え、精密な検出用途向けに設計されています このセンサは、手の届きにくい場所に配置したり、測定や監視を行うために精密な狭い場所に焦点を合わせたりするように設計されています センサの動作温度は -55.+70 ° C で、さまざまな環境で用途のニーズに対応できる凍結はありません 各センサは最小曲げ半径 R25 、 Φ 1.0 光ファイバコアを採用 この RS Pro 光ケーブルは、既存のコンジット、ケーブルトレイで使用することも、ビーム、パイプ、コンジットにストラップで取り付けることもできます。また、さまざまな用途で拡張やレトロフィットを行うために簡単に敷設することができます 機械やワイヤレストランスミッタによる電磁干渉や無線周波数干渉の影響を受けないため、過酷な環境での使用に最適です。電流が流れないため、爆発の危険がある環境でも使用できます 用途: 光ファイバセンサは、さまざまな環境で加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するなど、さまざまな検出用途で使用します。光学技術は、次のようなさまざまな職場で使用できます。 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様検出範囲 = 180 mm光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = ファイバーアンプIP保護等級 = IP54材質 = プラスチック動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ストレートケーブル取り付け M8 メスコネクタは、ソケットタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナット及び PG5 ケーブルグランド付きの金めっきコンタクトめっきを備えています。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C はんだ付け可能なピンタイプの終端 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro 丸型コネクタRS Pro 丸型 4 極ストレートケーブル取り付け M8 オスコネクタは、プラグタイプ接続です。このコネクタの定格電圧は 30 V で、定格電流はコンタクトあたり最大 4 A です。ねじ式コネクタはケーブル取り付けプラグとかん合し、無限の接続性を実現するネオプレン O リングコネクタレセプタクルを備えています。コネクタボディは、黄銅ニッケルめっきカップリングナット及び PG5 ケーブルグランド付きの金めっきコンタクトめっきを備えています。特長と利点 絶縁抵抗が 100M Ω 以上 動作温度範囲: -25 ° C ~ 75 ° C はんだ付け可能なピンタイプの終端 堅牢で信頼性の高い接続用途 オートメーションおよびセンサー機器 産業機械認定 IP67等級
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 30.0 V接合型 = ネジポール形式 = 4P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro HDMI メス メス金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 HDMI フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した HDMI 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。コネクタは通常、 24 mm の切り抜きパネルに取り付けられており、各種オーディオ ビデオインターフェースデバイスを簡単に接続できます。HDMI コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。 テレビ ゲームコンソール DVD Blu-Ray プレーヤー プロジェクタ ラップトップ PC よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 2サイズ = Aタイプ表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレート色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RS Pro スチール製 2U ラックRS Pro の高品質 2U ラックパネル製品は、フィードスルー、 Speak On 、 XLR コネクタと合わせて使用するように設計されています。RS Pro 2U パネルは、ブラック粉体コーティング仕上げの高品質スチール製で、 XLR コネクタ、ケーブルストレインリリーフバー、及び 2 つのラベルストリップに最適な 32 の丸形穴を備えています。これらのラックパネルは、放送用のオーディオ及びビデオ機器を統合する設計者に最適です。ラックパネルはどこで使用しますか.ラックパネルは、 Custom Connector ハウジングユニットに最適です。XLR などのコネクタを、選択した方向に配置できます。すべてのパネル取り付けコネクタとワイヤがラックエンクロージャ内で安全に使用でき、前面のラベルストリップを使用して、各コネクタの用途を示すことができます。 特長と利点. 2U ラックパネル.パネル取り付けコネクタに適しています. スチール製.ブラック粉体コーティング. 32 穴切抜き(直径 24 mm ).バリアント固定穴.ストレインリリーフバー.ラベルストリップRS Pro スチール 2U ラックパネルのバリエーション. RS30155 2U パネル(直径 3.2 mm のプレーン取り付け穴付き): RS 品番 (: 218-8295) : 218-8295. RS30156 2U パネル( M3 x 0.5 mm のねじ穴付き): RS 品番 (218-8296) 218-8296. RS30157 2U パネル( 4-40 UNC ねじ付き取り付け穴付): RS 品番 (218-8297) 218-8297用途.照明制御の用途.マイクプラグコネクタ.楽器.音響アプリケーションラックパネルに RS Pro を選択する理由RS Pro では、用途に合わせて幅広いエンクロージャ及びラッキングコンポーネント製品を用意しています。メーカーのラックパネル製品は、高品質でコストパフォーマンスに優れた製品として選ばれています。RS で RS Pro 製品は、高品質の部品が業務にどのように重要であるかを理解しており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様タイプ = ラックパネル色 = Black材質 = スチール換気 = あり穴の数 = 32ラックユニット = 2Uハンドル = ありシールド = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro スチール製 2U ラックRS Pro の高品質 2U ラックパネル製品は、フィードスルー、 Speak On 、 XLR コネクタと合わせて使用するように設計されています。RS Pro 2U パネルは、ブラック粉体コーティング仕上げの高品質スチール製で、 XLR コネクタ、ケーブルストレインリリーフバー、及び 2 つのラベルストリップに最適な 32 の丸形穴を備えています。これらのラックパネルは、放送用のオーディオ及びビデオ機器を統合する設計者に最適です。ラックパネルはどこで使用しますか.ラックパネルは、 Custom Connector ハウジングユニットに最適です。XLR などのコネクタを、選択した方向に配置できます。すべてのパネル取り付けコネクタとワイヤがラックエンクロージャ内で安全に使用でき、前面のラベルストリップを使用して、各コネクタの用途を示すことができます。 特長と利点. 2U ラックパネル.パネル取り付けコネクタに適しています. スチール製.ブラック粉体コーティング. 32 穴切抜き(直径 24 mm ).バリアント固定穴.ストレインリリーフバー.ラベルストリップRS Pro スチール 2U ラックパネルのバリエーション. RS30155 2U パネル(直径 3.2 mm のプレーン取り付け穴付き): RS 品番 (: 218-8295) : 218-8295. RS30156 2U パネル( M3 x 0.5 mm のねじ穴付き): RS 品番 (218-8296) 218-8296. RS30157 2U パネル( 4-40 UNC ねじ付き取り付け穴付): RS 品番 (218-8297) 218-8297用途.照明制御の用途.マイクプラグコネクタ.楽器.音響アプリケーションラックパネルに RS Pro を選択する理由RS Pro では、用途に合わせて幅広いエンクロージャ及びラッキングコンポーネント製品を用意しています。メーカーのラックパネル製品は、高品質でコストパフォーマンスに優れた製品として選ばれています。RS で RS Pro 製品は、高品質の部品が業務にどのように重要であるかを理解しており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様タイプ = ラックパネル色 = Black材質 = スチール換気 = あり穴の数 = 32ラックユニット = 2Uハンドル = ありシールド = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro HDMI メス メス金属製 M3 フィードスルーコネクタ、金めっき RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 HDMI フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した HDMI 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。コネクタは通常、 24 mm の切り抜きパネルに取り付けられており、各種オーディオ ビデオインターフェースデバイスを簡単に接続できます。HDMI コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。 テレビ ゲームコンソール DVD Blu-Ray プレーヤー プロジェクタ ラップトップ PC よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 2サイズ = Aタイプ表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS Pro 12 GHz 16 x GOLD BNC フィードスルー RS Pro ストレートパネル取り付け BNC コネクタラックは、高品質の金めっきフィードスルーコネクタラックで、幅広いビデオ及び RF 用途に最適です。RS Pro ストレート BNC コネクタラックは、 16 x 75 Ω の金絶縁 BNC フィードスルーコネクタを備え、センサ、計装、測定用に、 4K 規格と高信頼性、低コンタクト抵抗のコネクタを提供します。RS Pro BNC フィードスルーラック取り付けパネルには、ケーブルストレインリリーフバー及び用紙識別ストリップも付属し、耐久性を高めて簡単に識別できます。 特長と利点 16 x 75 Ω 金絶縁のコンパクトなフィードスルーパネルラックです BNC フィードスルーコネクタ ブロードキャスト用の高い性能と信頼性を備えた 4K 規格を実現しています システム ケーブルストレインリリーフバーと用紙識別ストリップを備え Durable なデザインです 高品質の接続を可能にする金めっき 用途 BNC フィードスルーパネルラックは、さまざまな産業用ビデオ及び RF 放送用途での使用に最適で、信頼性が高く高品質な接続を実現します。フィードスルー BNC コネクタは一般に、 50 Ω 又は 75 Ω のいずれかで、産業用途向けの BNC パッチパネルラックにパネル取り付け可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = BNC フィードスルーコネクタラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

RS Pro M12 、 5 極メスパネル取り付けコネクタですRS Pro がお届けする高品質 M12 メスパネル取り付けコネクタです。このコネクタは、長さ 750 mm の部分的に被覆された 5 極を備えており、カスタマイズされたコンポーネント用途に最適です。IP67 等級と Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材を備えたこのコネクタは、優れた品質と信頼性を提供し、過酷な環境に最適です。特長と利点.メスストレートコネクタ .コンタクトのめっき:金めっき . 5 コア PVC マルチストランド .ケーブル長: 750 mm .シースの色:黒 .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コア径: 1.5 mm .ケーブル径: 6.5 ± 0.1 mm .一部ストリップを終了材料仕様.ハウジング材質:黄銅 Ni めっき .連絡先 : Cu-Zn .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 . O リングネオプレンと NBR .極数: 5 .クランプナット: M16 x 1.5 . IP67用途 RS PROシリーズのM12パネル取り付けコネクタは一般に、産業用途に使用されます。通常は、センサ及びアクチュエータとの接続時に使用されます。主な使用分野は、次のとおりです。計装 プロセス制御 ロボット 組み立てライン ファクトリオートメーション 産業オートメーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 5コネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67接続方向 = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷