11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。. 特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。. ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
仕様高さ = 170mm奥行 = 300mm深さ = 400mm容量 = 15L色 = グレーボックスサイズ = S材質 = PPスタッキング可能 = あり
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

仕様寸法 = 90 x 72.5mm厚さ = 0.127mm長さ = 90mm幅 = 72.5mm熱伝導率 = 2.5W/m・K自己接着 = N最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃カラー = グレーRSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: <I>素材シート</I> 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 <I>抵抗パッド</I> 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 <I>ペースト</I> 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,820 税込15,202
7日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.2mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 2.5W/m・K自己接着 = N最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃カラー = グレーRSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: <I>素材シート</I> 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 <I>抵抗パッド</I> 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 <I>ペースト</I> 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,040 税込6,644
7日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.06mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 2.5W/m・K自己接着 = N最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -45 → +125 ℃RSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: <I>素材シート</I> 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 <I>抵抗パッド</I> 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 <I>ペースト</I> 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,120 税込3,432
7日以内出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.12mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 4W/m・K自己接着 = Y最低動作温度 = -45℃最高動作温度 = +125℃カラー = グレーRSフェーズチェンジインターフェイス素材. 製品説明 RSのフェーズチェンジ素材で、熱管理用途に最適です。 このシリーズでは、シート、抵抗パッド、及び塗布可能なペーストのRSフェーズチェンジインターフェイス素材を用意しています。 フェーズチェンジ素材は、温度とともに状態が変化することによって機能します。 このプロセス中に、素材は熱エネルギーを蓄えて、マテリアルの温度が低下したときにそれを放出します。 つまり、熱が生成されたときに素材は熱エネルギーを吸収することができ、これによって対象のコンポーネントの温度を低い状態に保つことが可能です。. 特長と利点: <I>素材シート</I> 粘着性のある素材です。 カスタマイズ可能です。 熱伝導性に優れています。 <I>抵抗パッド</I> 低熱抵抗です。 粘着性のある素材です。 長期間の信頼性を保ちます。 熱伝導性に優れています。 <I>ペースト</I> 優れた性能を備えています。 ステンシル、塗布、スクリーン印刷、及び手で塗布することができます。 塗布すると化合物が乾燥します。 PCM温度付近で再作業可能です。. 製品用途の情報 発熱が性能に影響を与えるコンポーネントや、他の用途向けの熱管理用途に適しています。 ノートブック、通信、ワイヤレスハブ、DVDアプリケーションで使用します。 抵抗パッド: HS10、HS15、HS25、HS50、HS75、HS100、HS150、HS200、HS250、HS300。 ペースト: LED標識、プロジェクタ及び新しいディスプレイ技術、携帯電話、ラップトップ、ゲーム、アンプ。 自動車: エンジンマネージメント、電子サスペンション、通信及び車両照明。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,070 税込6,677
7日以内出荷

RS Pro XLR レセプタRS Pro シリーズ 5 パネル取り付けメス XLR レセプタクルは、特殊な低ノイズ機能を備えた頑丈な DA6 構造を特長としています。グレーのコネクタは、世界中で製造されているほとんどの製品と機械的に互換性があります。このコネクタは、 EMI 又は RFI 保護のためのシャーシアース付き金めっきコンタクトを備えています。レセプタクルを並べて取り付けると、コスト効果が高く、省スペースになります。特長と利点 ねじ止め
仕様プラグ/ソケット = ソケット実装タイプ = パネルマウントオス/メス = メス結線方法 = スクリュー色 = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro XLR レセプタRS Pro シリーズ 5 パネル取り付けメス XLR レセプタクルは、特殊な低ノイズ機能を備えた頑丈な DA6 構造を特長としています。青色のコネクタは、世界中で製造されているほとんどの製品と機械的に互換性があります。このコネクタは、 EMI 又は RFI 保護のためのシャーシアース付き金めっきコンタクトを備えています。レセプタクルを並べて取り付けると、コスト効果が高く、省スペースになります。特長と利点 ねじ止め
仕様プラグ/ソケット = ソケット実装タイプ = パネルマウントオス/メス = メス結線方法 = スクリュー色 = 青 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

蓋タイプ = 取り外し可能。高さ = 120mm。奥行 = 300mm。深さ = 400mm。容量 = 10L。色 = グレー。ボックスサイズ = S。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。Eurobox = Y。。ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。. 特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。. ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

RS Pro 97 dB パネル取り付け連続高速パルス内蔵ピエゾこの高品質ピエゾブザーは、コンパクトな設計で、幅広い電圧範囲、高騒音レベル、低消費電力を実現します。信頼の RS Pro シリーズに属しており、最高水準のテストが受けられています。 6 → 28 V dc で動作し、必要な供給電流はわずか 16 mA です。これにより、エネルギー効率に加えて、ほとんどの消費者向け電化製品と互換性があります。ブザーは 97 dB のクリアで連続的な高速パルストーンを生成します。パネル取り付けなので、この省スペースピエゾブザーコンポーネントの取り付けは簡単です。磁石やコイルを使用していないため、周囲の回路にほとんど影響がありません。 ブザーは、静電放電から保護する方法で取り扱われ、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 規格に適合しています。これらは、ドアベルや火災警報器など、幅広い用途で使用されています。特長と利点連続高速パルストーン付きのピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 6 V dc です 最大供給電圧は 28 V dc です 97 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 31.5 mm 高さ 19.5 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 16 mA 最小周波数 3100 Hz 最大周波数 4.1 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 6V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続、高速パルス直径 = 31.5mm高さ = 19.5mm寸法 = 31.5 x 19.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.1kHz最小周波数 = 3100Hz
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS Pro 3 ピン XLR コネクタ、メス 信頼性の高い RS PRO RS Pro のこの 3 ピン XLR コネクタは、 Durable DA6 構造で、低ノイズのスプリングアクションのワイピングコンタクトが付いていて、水平又は垂直の基板実装に最適です。金めっきにより、信頼性が高く、 EMI / RFI 保護機能を備えて高い性能を発揮し、干渉を低減します。このコンパクトでコスト効果の高い XLR コネクタは、幅広いオーディオ用途での使用に最適です。クリアで省スペースです。 特長と利点 Durable DA6 構造 低ノイズスプリング作動のワイピングコンタクト 水平又は垂直の基板実装に最適 金めっきにより、干渉を低減して性能を向上 シャーシに固定するセルフタッピングねじ 用途 XLR ( External Line Return )コネクタは、現在の市場で入手可能なほとんどのオーディオデバイスと堅牢な接続を可能にする、相当する電流の高品質な経路の代名詞です。最も一般的な工具としては、スピーカー、アンプ、マイク、ミキシングボード、その他の録音装置があります。XLR コネクタは、次の用途で不可欠な部品です。 照明制御用途での XLR スピーカーの XLR コネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = XLRオス/メス = メス実装タイプ = PCBマウントハウジング材質 = ポリアミド結線方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro 圧縮ロードセル RS Pro では RS Pro 圧縮ロードセルを発売しています。このロードセルはステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この圧縮ロードセルは、 RS Pro が設計したもので、スペースが限られたシステムに適合 Ability です。このロードセルは、低プロファイルかつ高精度で、 5 → 200 kg の荷重を信頼性が高く、非常に精密に測定するのに最適なロードセルです。 特長と利点 このロードセルには、からのさまざまな負荷容量があります 5 KG から 200 KG までの間、さまざまなタイプのお客様に最適です 必要性 小型設計の低プロファイルロードセルではありません あなたのの部屋で余りにも多くの部屋をとるか、または扱いにくい 職場 C3 の精度クラスは分類及びテスト済み OIML R60 単位ロードセルは、正確に指定された要件に準拠しています にとって非常に重要な多数の要因のため 測定結果の品質 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 80 ° C のため、幅広い環境に最適です このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP66 の保護クラスで負荷セルに防塵性があることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.3 % R.O です 最大励磁: 10 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.1% です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。圧縮ロードセルは、スペースが限られたシステムに簡単に組み込むことができるように特別に設計されています。ロードセルは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 自動車用プレスフィット 自動アセンブリ 3C 製品テスト 新しいエネルギー製品の組み立て 医療用テスト機器 ホッパーはかり はかりの計量 金型アセンブリ 産業用テスト Insertion Force テスト装置です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 20kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチール幅 = 20mm奥行き = 12mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃許容差 = C3 精度クラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷