27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ = フロントtoバック。併用可能製品 = 234 x 90 mmシェルフ用ケース。色 = 青。対応ビンサイズ = 500 x 234 x 90mm。。RS Pro シェルフ容器及び仕切り. これらの RS Pro 容器収納セットは、シンプルでありながら効果的なプラスチック製収納ボックスです。幅広い用途に対応できるように設計されています。収納容器は、さまざまな環境で省スペースソリューションを実現します。RS Pro は、ポリプロピレン製のこれらのプラスチック製容器を設計しているので、作業が最も忙しい場所でも、すばやく簡単に清掃することができます。特長と利点. これらのストレージビンは壁面取り付けパネルに取り付けることができるため、部品ビンとして使用できます。工具やコンポーネントに簡単にアクセスできるので、すべてを整理し、個別のコンテナで簡単に整理できます。 ポリプロピレン製のこれらのRS PROコンテナは、軽量でしかも強力で耐久性に優れた収納スペースです。 プラスチック製収納容器なので、清掃が簡単で衛生的に保つことができます。 これらの収納コンテナは、オフィス、店舗、作業場、ラボ、病院、倉庫、家庭でのシェルフ設置にも適しています。収納容器を使用する理由. 収納容器ユニットは、モジュラ式の産業用備品で、ほとんどの作業環境に収納ソリューションを提供します。これらの収納容器は、ユーザーが使いやすく、あらゆるものを収納できるように考え抜かれて設計されています。 プラスチック容器収納ユニットは、人間工学に基づいた設計で、機能的で Durable です。すべての工具をプラスチック製のパーツ容器に正しく収納する必要がある作業場での使用に最適です。 この収納容器は、壁面に取り付けて床面積、通路、作業台を整頓し、利用可能で危険性がないように設計されています。 プラスチック製の収納ボックスが頻繁に使用される産業は、製薬、リサイクル、繊維などの多数の市場をカバーする製造業です。 近代的な倉庫では、一貫性、信頼性、機能性を提供するハンドリング及びストレージソリューションが必要です。
1袋(20個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

タイプ = フロントtoバック。併用可能製品 = 234 x 140 mmシェルフ用ケース。色 = 青。対応ビンサイズ = 500 x 234 x 140mm。。RS PRO 6
1袋(20個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

タイプ = フロントtoバック。併用可能製品 = 117 x 90 mmシェルフ用ケース。色 = 青。対応ビンサイズ = 500 x 117 x 90mm。。RS PRO V6
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 139.1 mm高さ = 76.7 mm幅 = 101.5 mm外形寸法 = 139.1 x 101.5 x 76.7mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 171.9 mm高さ = 55 mm幅 = 120.9 mm外形寸法 = 171.9 x 120.9 x 55mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 89.1 mm高さ = 30.3 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 89.1 x 35 x 30.3mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 60 mm高さ = 30 mm幅 = 54.9 mm外形寸法 = 60 x 54.9 x 30mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 275 mm高さ = 65.5 mm幅 = 175 mm外形寸法 = 275 x 175 x 65.5mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 222.2 mm高さ = 106.5 mm幅 = 146 mm外形寸法 = 222.2 x 146 x 106.5mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 79.9 mm高さ = 25.5 mm幅 = 54.9 mm外形寸法 = 79.9 x 54.9 x 25.5mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 165.8 mm高さ = 76.3 mm幅 = 127.3 mm外形寸法 = 165.8 x 127.3 x 76.3mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 114.7 mm高さ = 55.1 mm幅 = 89.7 mm外形寸法 = 114.7 x 89.7 x 55.1mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 114.5 mm高さ = 30.3 mm幅 = 63.6 mm外形寸法 = 114.5 x 63.6 x 30.3mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様コンパートメント数 = 4高さ = 300mm幅 = 280mm調節可能な仕切り = Y材質 = ポリプロピレン色 = 黒オレンジ, 赤モデル番号 = Handy32RS Pro Handy32キャリーボックス、ケース4個付き. RS Pro Handy32収納及び輸送ボックスには、小型部品及びコンポーネントを収納するための4つのコンパートメントが含まれています。4個のケース付きで、それぞれに16個の取り外し可能なインサートが含まれています。柔軟性と強度のあるポリプロピレン製で、ふたが透明なため必要なものを簡単に選択できます。. 特長と利点. 頑丈なポリプロピレン製 ふたが透明なため、簡単に選択可能 軽量 作業台や移動サービス車に最適 取り外し可能なインサートにより個別に構成可能 寸法: 320 mm (L) x 280 mm (W) x 300 mm (H) 重量: 3.2 kg
1個
12,980 税込14,278
欠品中

1個ほか
1,340 税込1,474
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
190 税込209
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

仕様材質 = PP外部高さ = 78 mm外部幅 = 280 mm外形の奥行き = 145mm外形寸法 = 78 x 280 x 145mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチックサンプルボックス. ヒンジ付きふた及び固定金具が付いた黒ポリプロピレン成形ボックス. 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

仕様材質 = PP外部高さ = 45 mm外部幅 = 333 mm外形の奥行き = 95mm外形寸法 = 45 x 333 x 95mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチックサンプルボックス. ヒンジ付きふた及び固定金具が付いた黒ポリプロピレン成形ボックス. 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様材質 = PP外部高さ = 200 mm外部幅 = 225 mm外形の奥行き = 70mm外形寸法 = 200 x 225 x 70mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチック保管ケース. 持ち手、ヒンジ付きの蓋、及び留め具が付いたポリプロピレン成形品です。. 耐摩耗性、高い耐損傷性 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

仕様材質 = PP外部高さ = 360 mm外部幅 = 510 mm外形の奥行き = 114mm外形寸法 = 360 x 510 x 114mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチック保管ケース. 持ち手、ヒンジ付きの蓋、及び留め具が付いたポリプロピレン成形品です。. 耐摩耗性、高い耐損傷性 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

仕様材質 = PP外部高さ = 245 mm外部幅 = 320 mm外形の奥行き = 50mm外形寸法 = 245 x 320 x 50mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = 黒仕切り = N材質タイプ = プラスチック保管ケース. 持ち手、ヒンジ付きの蓋、及び留め具が付いたポリプロピレン成形品です。. 耐摩耗性、高い耐損傷性 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

仕様高さ = 60mm幅 = 240mm深さ = 170mm調節可能な仕切り = N透明な蓋 = Y材質 = ポリプロピレン色 = 透明RS Pro透明コンパートメントボックス. RS Proコンパートメントボックスは品質を念頭に製造されています。頑丈な耐衝撃性クリアポリプロピレン製です。ヘビーデューティのPVCコーナーと強化複合材のロックキャッチは、より高い耐久性を実現しています。 ケースはさまざまなサイズのオプションをご用意しています。. 特長と利点: コンパートメントボックス 透明のプラスチック製のふたで内容を簡単に識別 ヘビーデューティのPVCコーナー 固定及び調整可能のコンパートメント
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様シリーズ:RKケーブルサイズ:22 → 11 AWGケーブルCSA:0.2 → 4mm2色:青定格電流:40A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:800 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性については、ジャンパバーを参照. 標準フィードスルー. DINレール取り付け端子。Gプロファイル(BS5825:1990準拠非対称)とトップハットプロファイル(BS5584:1978準拠対称)レールの両方に対応する汎用取り付けフットクランプ付きで、すべての用途に対応する幅広い機能を備えています。 2.5から10 mm2の端子には、共通のエンドカバーとパーティションがあり、クロス接続用の10極ジャンパバー付きでどちらの面にもマーカーを容易に取り付けることができます。
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,470 税込1,617
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様材質 = PP内部高さ = 77 mm内部幅 = 326 mm内部深さ = 222mm内部寸法 = 77 x 326 x 222mmフォーム = あり防水性または防水 = なしホイール = なし色 = グレー仕切り = なし材質タイプ = プラスチックRS Pro Teknoケース. RS Pro Teknoケースは、最新の設計がなされており、高品質の製品や壊れやすい製品の保護に最適です。このケースは、頑丈なポリプロピレン製で、耐寒性があり、食品の保管に適しています。. 特長と利点. 調和のとれたデザインで機能的にも完璧 高水準の機能性 現代的なデザイン 壊れやすい製品や高価値製品の保護 耐久性の高いポリプロピレン製 基部とふたにフォーム材を採用 さまざまなケースサイズを用意 グレーのケースに見栄えのよい青色の頑丈なロックを装備. 用途情報. RS Pro Teknoケースは、光学、医薬、医療技術などの用途に最適
1個
5,530 税込6,083
7日以内出荷

仕様材質 = PP内部高さ = 289 mm内部幅 = 434 mm内部深さ = 97mm内部寸法 = 289 x 434 x 97mm外部高さ = 295 mm外部幅 = 437 mm外形の奥行き = 100mm外形寸法 = 295 x 437 x 100mmフォーム = Y防水性または防水 = Nホイール = N色 = グレー仕切り = N材質タイプ = プラスチックRS Pro Teknoケース. RS Pro Teknoケースは、最新の設計がなされており、高品質の製品や壊れやすい製品の保護に最適です。このケースは、頑丈なポリプロピレン製で、耐寒性があり、食品の保管に適しています。. 特長と利点. 調和のとれたデザインで機能的にも完璧 高水準の機能性 現代的なデザイン 壊れやすい製品や高価値製品の保護 耐久性の高いポリプロピレン製 基部とふたにフォーム材を採用 さまざまなケースサイズを用意 グレーのケースに見栄えのよい青色の頑丈なロックを装備. 用途情報. RS Pro Teknoケースは、光学、医薬、医療技術などの用途に最適
1個
10,280 税込11,308
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = ブーツレースフェルールキット内容 = 400フェルール、0.5 → 2.5 mmケーブル径最適な工具については、品番< 464-482&#x27;) 464-482/を参照. RSブーツレースフェルールキット. 信頼のRSブランドがこのDIN46228規格交換用フェレールキットをお届けします。 各キットには、各種ブーツレースフェレールがコンパクトなプラスチックケースに収められています。 各ワイヤ端フェレールには、DIN46228規格のカラーコードに沿ったプラスチックリングが付いています。 キットには、さまざまなケーブル径の圧着に適したフェレールが含まれています。 ケースには便利なマークの付いた仕切りがあり、サイズごとに並べられて選びやすくなっています。. RS Pro ブーツレースフェレールキットには以下の製品があります。. 品番< 513-2540&#x27;) 513-2540/は、以下のサイズのブーツレースフェルール400個が含まれたブーツレースフェルールキットです。 50 x 0.5 mm 2 (白) 100 x 0.75 mm 2 (グレー) 100 x 1 mm 2 (赤) 100 x 1.5 mm 2 (黒) 50 x 2.5 mm 2 (青) 品番< 513-2556&#x27;) 513-2556/は、以下のサイズのブーツレースフェルール90個が含まれたブーツレースフェルールキットです。 50 x 4 mm 2 (グレー) 10 x 6 mm 2 (黄) 20 x 10 mm 2 (赤) 10 x 16 mm 2 (青) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,010 税込6,611
翌々日出荷