8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタタイプ = FCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm色 = 青最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

仕様コネクタタイプ = FCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

仕様コネクタタイプ = FC to FCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 白ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = FCコネクタタイプB = FCFCアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

仕様コネクタタイプ = FC to FCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスコネクタカバー色 = 黒または白(ご注文時の選択不可)コネクタタイプA = FCコネクタタイプB = FCFCアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

仕様コネクタタイプ = FC to FCマルチモード/シングル = マルチモード挿入損失 = 0.15dBハウジング材質 = メタルコネクタタイプA = FCコネクタタイプB = FCRS Pro FCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、FC光ファイバアダプタシリーズです。この優れた品質のFCアダプタは、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブを装備しています。このアダプタシリーズは、マルチモードアダプタ用のりん青銅スリーブ及びシングルモードアダプタ用のセラミックスリーブを備えています。金属製ハウジングは、DDフットプリントで、M8ナットが付いています。. 特長と利点:. 低挿入損失 REACH準拠 高精度アライメントスリーブ. 用途. 通信 ローカルエリアネットワーク データネットワーク ケーブルテレビ テスト / 実験機器 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
欠品中

仕様アクセサリタイプ:FCアダプタ長さ:13 (Dia.)mm幅:13 (Dia.)mm深さ:14.6mmシリーズ:FC併用可能製品:シングルモードPCコネクタRS Pro FCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、FC光ファイバアダプタシリーズです。この優れた品質のFCアダプタは、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブを装備しています。このアダプタシリーズは、マルチモードアダプタ用のりん青銅スリーブ及びシングルモードアダプタ用のセラミックスリーブを備えています。金属製ハウジングは、DDフットプリントで、M8ナットが付いています。. 特長と利点:. 低挿入損失 R個準拠 高精度アライメントスリーブ. 用途. 通信 ローカルエリアネットワーク データネットワーク ケーブルテレビ テスト / 実験機器 産業用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Proクリーニングカセット / テープ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、手のひらにフィットする優れた品質の光ファイバコネクタクリーナです。この強力なクリーナにより、ファイバコネクタの性能の劣化やファイバの損傷の原因となるは、埃、油、粒子を拭き取ることができます。シンプルなプッシュボタンシャッターを開いて曝け出された適量のクリーニングテープで拭き取ります。人間工学に基づいた快適なデザインで、右利きと左利きのどちらにも簡単に対応することができます。このクリーナシリーズには、白色テープ又は青色テープのタイプがあります。別売りの交換用テープもあります。特長と利点:. 小型軽量 IPAアルコールなしでクリーニング 静電気防止 交換用テープ テープ1個に400枚
仕様クリーナータイプ = テープ用途 = D4コネクタ、FCコネクタ、SCコネクタ、STコネクタ包装形態 = パックパッケージサイズ = 160 gサイズ = 130 x 75 x 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Proクリーニングカセット / テープ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、手のひらにフィットする優れた品質の光ファイバコネクタクリーナです。この強力なクリーナにより、ファイバコネクタの性能の劣化やファイバの損傷の原因となるは、埃、油、粒子を拭き取ることができます。シンプルなプッシュボタンシャッターを開いて曝け出された適量のクリーニングテープで拭き取ります。人間工学に基づいた快適なデザインで、右利きと左利きのどちらにも簡単に対応することができます。このクリーナシリーズには、白色テープ又は青色テープのタイプがあります。別売りの交換用テープもあります。特長と利点:. 小型軽量 IPAアルコールなしでクリーニング 静電気防止 交換用テープ テープ1個に400枚
仕様クリーナータイプ = テープ用途 = D4コネクタ、FCコネクタ、SCコネクタ、STコネクタ包装形態 = パックパッケージサイズ = 160 gサイズ = 130 x 75 x 40mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷