電子部品(オンボード) :「周波数計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様検出範囲 = 0.2 → 4 m (推奨30cm以内)本体形状 = バレル形トランスデューサ周波数 = 40kHz直径 = 10 mm電源電圧 = 20 Vターミナルタイプ = 基板長さ = 7.1mmMA40S4センサは屋外では使用できません。. RS Pro小型超音波センサ. 小型超音波センサは、高感度でコンパクトなセンサです。. RS Proの小型開放構造超音波センサは、超音波の受信に使用します。. 特長 / 利点. 小型軽量. 高い感度と音圧. 動作周波数: 40 kHz. 指向性: 80 °. ベースに本体を弾性固定. ケース入り. 代表的用途. 防犯アラーム. 距離計. 自動ドア. リモコン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷