2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様最大流量 = 0.05→ 10 L/min電気的接続 = ケーブル制御出力 = パルス電源電圧 = 4.5→ 24 V dcパイプの直径範囲 = 8 mm最低動作温度 = -25℃最大使用温度 = +125℃併用 = 油及び水自動車用途で使用する場合は、燃料ポンプとキャブレター間の圧力調整器の前にトランスデューサを装着してガスの発生を最小限に抑える必要があります。 ガスの発生が予想される場合は、装置を垂直に取り付けてください。. 液体フロートランスデューサ. 装置内のフローに比例した周波数でパルス出力を生成します。 4つの絞りジェット(付属)のいずれか1つをエントリポートに挿入して、より低いフローレンジを提供することもできます。 このトランスデューサと組み合わせて使用するためのデジタルLEDカウンタが用意されています(RS品番 ; 348-1424 348-1424 )。. Features and Benefits. 水やほとんどの燃料など、多くの液体に対応 8 mm及び12 mm径のホースと接続 高い信頼性と正確性 約2 mの耐油シールドケーブル付き 最大動作圧力: 10バール. Product Application Information. Drink dispensing. Laboratory tests. Cooling equipment. Active flow alarms. Semiconductor plant
1個
33,950 税込37,345
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング