仕様辺数 = 1ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 220 x 100mm長さ = 220mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612経済的なEurocard. この経済的な開発ボードは、ディスクリート部品の電線対電線接続用に設計されています。 このボードは多数の共通バスや信号ラインが存在する用途に最適です。 必要に応じてAPWカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用してトラックを切断すれば、素早く回路を作成できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌々日出荷
仕様辺数 = 2ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 233.4 x 220mm長さ = 233.4mm幅 = 220mmPCB材質 = エポキシ樹脂ガラス積層穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR4銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612正方形パッドと金属箔ラミネート穴. 金属箔ラミネートを使用することで、コンポーネントのテールと同じ穴にワイヤを配置して、確実なはんだ接続を実現できます。 96 / 96コンタクトを備えたDIN41612コネクタを両端に装着しています。 ボードの全長にわたり電源レールが装着されています。 アースプレーンを搭載しているので、コンポーネント側での最大シールドが確保されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,750
税込¥27,225
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。