58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = 基板実装プラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = 基板実装最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 回路基板取り付け用ミニチュアソケット製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. ソリッドピンで基板に直接実装、1.3 mm径ピン x 7.9 mmピッチ 冷接点センサ用 基板実装専用 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
900 税込990
当日出荷

DINレールを別途購入し、必要な長さに切断する必要があります。. RS Pro IP65アルミエンクロージャ、基板スロット付き. RS Proのこのアルミエンクロージャはフランジによる最大限の保護を備え、電気部品の収容に最適です。アルミ合金製で、滑らかな未塗装仕上げです。標準機能として、内部にレールがあるため、基板やその他のタイプのボードを取り付けられます。固定具の穴は外側にあり、ガスケットシールの損傷を防止します。このガスケットには連続ネオプレンガスケットが付いており、エンクロージャへの漏れを防止します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 被覆厚が3 mmのサンドブラスト仕上げ . ネオプレンガスケットでIP65保護を実現 . 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ . 4本の埋め込みねじでタップ穴にふたを固定 . 基板実装用のスロットが付属 . DINレールをベースに固定可能 . エンクロージャには、多数のアクセサリと継手が付属しています。ネオプレンガスケット、脱落防止ねじ、アースねじ固定。. 代表的用途. . 計測器 . 医療器具 . 輸送機器 . 産業用制御 . 照明用途. . これらのエンクロージャはどのような保護機能を備えていますか.. IP65のIP等級により、このエンクロージャは防塵性及び防沫性で、あらゆる方向の水流から保護されます。過酷な環境に適しています。たとえば雨や小量の飛沫に対する耐性を備えているため、フェリーやボートで電気機器を収容するために使用できます。 エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 87 mm高さ = 61 mm幅 = 87 mm外形寸法 = 87 x 87 x 61mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = ELEG重量 = 2700gガスケット材質 = ネオプレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS Pro 経済的ハンドヘルドエンクロージャ、キーフォブアイレット付き、 53 x 33 x 15 mm 、黒 RS Pro のこのハンドヘルドキーフォブエンクロージャは、シンプルな設計で、内部電子機器やバッテリ駆動コンポーネントをハウジング及び保護するのに最適な、軽量コンパクトな機器用エンクロージャです。このブランクキーフォブケースは ABS プラスチック製で、軽量ながら Durable なエンクロージャとなっており、耐腐食性と耐薬品性に優れています。この経済的なキーフォブエンクロージャは、 LID ラベルまた、ボタン、コントロール装置、その他のさまざまなアクセサリを簡単に含めることができるように、エンクロージャをカスタマイズして、用途に関係なくニーズに対応することができます。 特長と利点 . LID ラベルが埋め込まれた経済的なハンドヘルドエンクロージャ .優れた耐久性と耐腐食性を備えた ABS プラスチック製 .お客様のニーズに合わせてカスタマイズできる、空の装置ケース .小さなアイレットにより、エンクロージャをキーリングに取り付けることができます IP54等級 用途 ハンドヘルドエンクロージャは、内部電子機器、 PCB (基板)、及びバッテリ駆動コンポーネントを収容するためによく使用される保護装置ケースの一種です。ハンドヘルドエンクロージャには、ボタンの凹部、アイレット、ディスプレイやその他のアクセサリ用のカットアウトなど、さまざまなカスタマイズオプションがあります。さまざまな材質から製造され、次のようなさまざまな用途に使用できます。 . セキュリティ . 娯楽 . 医療 .安全性 よくある質問 防水ですか. いいえ、このエンクロージャは防水ではありません。 これにはボタンが含まれますか. いいえ、このエンクロージャにはボタンはありません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 53 mm幅 = 33 mm高さ = 15 mmIP保護等級 = IP54g色 = Black外形寸法 = 53 x 33 x 15mmシリーズ = 2956キーパッドの窪み = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティアルミ合金エンクロージャ 115 x 65 x 55 、 IP65 RS Pro の頑丈なヘビーデューティアルミ合金エンクロージャ製品は、産業、制御、機械工学用途に最適なエンクロージャです。頑丈なエンクロージャは、特に過酷な条件で広範囲の内部電子部品をハウジング及び保護するのに最適です。エンクロージャは、 IP65 等級のネオプレンガスケット付きのアルミ合金製で、埃や水の侵入から保護する Durable なボックスです。内部の基板ピラーを使用すると、基板やその他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。標準でアルミ合金設計になっているほか、ナチュラル仕上げなので、アクセサリや外部コンポーネントへのリンクにより、お客様のニーズに合わせてエンクロージャを簡単にカスタマイズできます。また、これらの汎用アルミエンクロージャは動作温度範囲が広いため、さまざまな環境での使用に最適です。 特長と利点 .優れた耐久性を提供するアルミニウム合金構造 .タングアンドグルーブ構造で簡単に組み立てられます ふたに埋込型ガスケットシールを組み込み .コンポーネントを簡単に取り付けるための基盤となる基板ピラー 逃げ角を小さくして内部の容積を最大化 . IP65 (付属のネオプレンガスケットを使用)の要件を満たすように設計されており、埃や水の侵入から保護します 用途 このアルミ合金製エンクロージャ製品はヘビーデューティで Durable な設計により、産業及び機械エンジニアリング用途での使用に最適です。動作温度範囲が広いため、過酷な条件のさまざまな環境での使用に最適です。アルミ合金エンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。 . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。1 桁目は物理的な侵入からの保護レベルを示し、 2 桁目は水及びその他の液体からの保護レベルを示します。IP54 などの低い IP 等級では埃の侵入を限定的に防止でき、 IP78 などの高い IP 等級では、完全な防塵保護に加えて、連続レベルの保護性能を発揮します。 このエンクロージャは IP65 保護等級で、埃や水の侵入から保護します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. はい、このエンクロージャは屋外環境で使用できます。シールが良好な状態にあることを確認するため、定期的に特別な注意とメンテナンスを行う必要があります。 アルミ合金の利点 アルミ合金はヘビーデューティで Durable な素材で、熱効率、防火、耐腐食性などさまざまな利点があり、さまざまなプロジェクトで使用できる汎用性の高い素材です。 どのようなサイズがありますか. このシリーズでは、次のサイズを用意しています。 (1947617:) 1947617: RS Pro ヘビーデューティアルミ合金エンクロージャ 115 x 65 x 55 (1947618 :) 1947618 : RS Pro ヘビーデューティアルミ合金エンクロージャ 148x108x75
仕様材質 = アルミ合金奥行き = 115 mm高さ = 55mm幅 = 65 mm外形寸法 = 115 x 65 x 55mmIP保護等級 = IP65色 = 銀蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 5500透明ドア = なしg防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 120 x 63.5 x 30mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 45mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 30mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 220 x 108.5 x 30mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 160 x 169.8 x 53.8mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 40 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 40 x 63.5 x 30mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 160 x 108.5 x 45mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 160 x 108.5 x 30mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 63.5 x 30mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 220 x 169.8 x 53.8mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 220 x 108.5 x 45mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 80 x 169.8 x 53.8mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP65 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP65 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。 特長と利点 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単なねじと保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP65 および IK09 保護 一般的な用途 Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路 ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか? ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。 ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法 ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。 ABS とは? ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。 IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか? 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 63.2 mm高さ = 36.7 mm幅 = 5,7.1 mm外形寸法 = 63.15 x 57.1 x 36.65mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP67 等級(黄銅インサート付. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP67 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。. 特長と利点. 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単な真鍮製インサートとねじ、保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP67 および IK09 保護. 一般的な用途. Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路. ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか?. ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。. ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法. ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。. ABS とは?. ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。. IP 等級とは?. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。. エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか?. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。. ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか?. 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 82 mm高さ = 55 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 81.95 x 79.95 x 55mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP65 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP65 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。 特長と利点 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単なねじと保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP65 および IK09 保護 一般的な用途 Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路 ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか? ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。 ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法 ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。 ABS とは? ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。 IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか? 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。 このエンクロージャに適した取り付けプレートは何ですか? このエンクロージャには、 RS Pro エンクロージャ取り付けプレート( 1920734 を取り付けることができます 1920734 を取り付けることができます
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 1,582 mm高さ = 54.9 mm幅 = 82.2 mm外形寸法 = 158.15 x 82.2 x 54.9mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャです 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのこのハーメチックシールドエンクロージャは、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密性の高いハーメチックシールとねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、すばやく簡単に取り付けられます。 エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。IP65 等級は液体や固体に対する保護を提供し、 IK07 等級は機械的衝撃から保護します。 特長と利点 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます スタイリッシュなブラックデザイン 取り付けが簡単なねじと保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 電子 LID キーパッドおよびオーバーレイ IP65保護 一般的な用途 Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか? ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。 ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法 ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。 ABS とは? ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。 IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか? 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 197.7 mm高さ = 5,2.6 mm幅 = 1,44,6 mm外形寸法 = 197.7 x 144.55 x 52.55mmIP保護等級 = IP65色 = Black蓋色 = 黒シールド = ありIK等級 = IK07ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP65 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP65 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。 特長と利点 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単なねじと保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP65 および IK09 保護 一般的な用途 Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路 ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか? ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。 ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法 ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。 ABS とは? ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。 IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか? 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 51 mm高さ = 36.2 mm幅 = 48.9 mm外形寸法 = 50.95 x 48.9 x 36.15mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP67 等級(黄銅インサート付. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP67 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。. 特長と利点. 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単な真鍮製インサートとねじ、保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP67 および IK09 保護. 一般的な用途. Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路. ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか?. ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。. ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法. ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。. ABS とは?. ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。. IP 等級とは?. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。. エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか?. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。. ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか?. 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 225 mm高さ = 81.3 mm幅 = 1,74.8 mm外形寸法 = 225 x 174.8 x 81.25mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP67 等級(黄銅インサート付. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP67 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。. 特長と利点. 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単な真鍮製インサートとねじ、保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP67 および IK09 保護. 一般的な用途. Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路. ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか?. ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。. ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法. ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。. ABS とは?. ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。. IP 等級とは?. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。. エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか?. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。. ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか?. 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 1,253 mm高さ = 5,8.1 mm幅 = 115.4 mm外形寸法 = 125.3 x 115.4 x 58.05mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP67 等級(黄銅インサート付. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP67 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。. 特長と利点. 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単な真鍮製インサートとねじ、保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP67 および IK09 保護. 一般的な用途. Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路. ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか?. ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。. ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法. ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。. ABS とは?. ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。. IP 等級とは?. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。. エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか?. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。. ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか?. 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 1,582 mm高さ = 54.9 mm幅 = 82.2 mm外形寸法 = 158.15 x 82.2 x 54.9mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP67 等級(黄銅インサート付. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP67 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。. 特長と利点. 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単な真鍮製インサートとねじ、保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP67 および IK09 保護. 一般的な用途. Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路. ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか?. ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。. ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法. ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。. ABS とは?. ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。. IP 等級とは?. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。. エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか?. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。. ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか?. 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 118.2 mm高さ = 54.6 mm幅 = 7,8.4 mm外形寸法 = 118.15 x 78.35 x 54.6mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP65 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP65 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。 特長と利点 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単なねじと保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP65 および IK09 保護 一般的な用途 Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路 ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか? ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。 ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法 ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。 ABS とは? ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。 IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか? 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 82 mm高さ = 55 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 81.95 x 79.95 x 55mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP65 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP65 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。 特長と利点 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単なねじと保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP65 および IK09 保護 一般的な用途 Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路 ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか? ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。 ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法 ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。 ABS とは? ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。 IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか? 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 70 mm高さ = 36.8 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 70 x 50 x 36.75mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
7日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP65 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのこのハーメチックシールドエンクロージャは、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密性の高いハーメチックシールとねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、すばやく簡単に取り付けられます。 エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。IP65 等級は液体や固体に対する保護を提供し、 IK09 等級は機械的衝撃に対する保護を保証します。 特長と利点 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単なねじと保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP65 および IK09 保護 一般的な用途 Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路 ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか? ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。 ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法 ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。 ABS とは? ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。 IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか? 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。 このエンクロージャに適した取り付けプレートは何ですか? このエンクロージャは、 RS Pro エンクロージャ取り付けプレート( 1920732 と互換性があります 1920732 と互換性があります
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 89.4 mm高さ = 41 mm幅 = 74.5 mm外形寸法 = 89.35 x 74.5 x 41mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャです 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのこのハーメチックシールドエンクロージャは、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密性の高いハーメチックシールとねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、すばやく簡単に取り付けられます。 エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。IP65 等級は液体や固体に対する保護を提供し、 IK07 等級は機械的衝撃から保護します。 特長と利点 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます スタイリッシュなブラックデザイン 取り付けが簡単なねじと保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 電子 LID キーパッドおよびオーバーレイ IP65 および IK07 等級の保護 一般的な用途 Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか? ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。 ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法 ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。 ABS とは? ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。 IP 等級とは? IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。 エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか? エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。 ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか? 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 1,981 mm高さ = 7,2.3 mm幅 = 1,447 mm外形寸法 = 198.05 x 144.7 x 72.25mmIP保護等級 = IP65色 = Black蓋色 = 黒シールド = ありIK等級 = IK07ガスケット材質 = シリコン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro ハーメチックシールドエンクロージャ IP67 等級(黄銅インサート付. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドのハーメチックシールドエンクロージャ製品は、電気部品やコンポーネントを保護するために最適な気密電子エンクロージャを実現します。このハーメチックエンクロージャは、すばやく簡単に取り付けることができ、電子コンポーネント用のハーメチックエンクロージャを必要とするさまざまな環境で平らな表面に取り付ける場合に最適です。エンクロージャは Durable ABS プラスチック製で、ほこりや湿気から内部コンポーネントを保護します。このコスト効果の高い RS Pro エンクロージャには、気密ハーメチックシール、黄銅インサート、ねじを実現するシリコンガスケットも付属しているため、簡単かつ確実に取り付けることができます。 この Durable エンクロージャは IP67 等級と IK09 等級を備えていて、湿気や固体、機械的衝撃から保護します。. 特長と利点. 各種サイズを用意 Durable ABS プラスチック製 耐久性に優れたハーメチック耐性と耐薬品性を備えたケースで、電気部品やコンポーネントを保護します 基板、配線などの内部レイアウトにより、自由に選択できます ライトグレーのニュートラルなデザイン 取り付けが簡単な真鍮製インサートとねじ、保護用のハーメチックシリコーンガスケットが付属しています すばやく簡単に取り付け可能 さまざまなアプリケーションや環境に対応 IP67 および IK09 保護. 一般的な用途. Durable ABS プラスチックエンクロージャは、ある程度の保護を必要とするさまざまな電子機器やコンポーネントでの使用に適しています。次のようなさまざまな用途で使用できます。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路. ハーメチックシールドエンクロージャとは何ですか?. ハーメチックシールドのエンクロージャにより、さまざまな用途で内部電気コンポーネント及びデバイスの埃や湿気から完全に保護します。この密封構造のエンクロージャは、スペースが限られている場合や制限されている場合に最適で、 PCB (基板)やその他の標準的な電子部品を常に安全に取り付けて保護することで、損傷や劣化のリスクを低減できます。ハーメチックエンクロージャは、パネルブランキング、フック、ねじなど各種アクセサリにも対応し、簡単に取り付けることができます。. ハーメチックシールドエンクロージャを取り付ける方法. ABS ハーメチックシールドエンクロージャは、ねじ又はフックにより、さまざまな面に簡単に取り付けることができ、迅速な取り付けと取り外しが可能な非常に汎用性の高いエンクロージャで、電気機器やコンポーネントを保護するのに最適です。. ABS とは?. ABS 又はアクリロニトリルブタジエンスチレンは Durable融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。. IP 等級とは?. IP (侵入保護)レベルは、電気エンクロージャなどの保護材のレベルを、ほこり、ごみ、液体などの固体に対して表します。最初の数字は、物理的侵入からの保護レベルを示します。2 番目の数字は、水やその他の液体に対する保護レベルを示します。低い IP 等級( IP62 などは、離れた場所から埃や水の飛沫から保護されます。一方、 IP78 などの高い IP 等級は、完全な防塵保護に加え、連続レベルの保護性能を発揮します。. エンクロージャを変更しても、 IP 等級は変わりませんか?. エンクロージャに変更を加えると、 IP 保護レベルが低下します。. ハーメチックエンクロージャは他の材料でも使用できますか?. 必要な用途に応じて、ハーメチックエンクロージャは、金属、 ABS プラスチック、ポリカーボネートなどのさまざまな素材で製造されています。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 283 mm高さ = 9,6.7 mm幅 = 193.2 mm外形寸法 = 283 x 193.2 x 96.7mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = ありIK等級 = IK09ガスケット材質 = ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 160 x 169.8 x 53.8mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 80 x 169.8 x 53.8mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 160 x 108.5 x 45mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 160 x 108.5 x 30mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 30mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 220 x 108.5 x 45mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 45mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 40 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 40 x 63.5 x 30mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 220 x 169.8 x 53.8mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 220 x 108.5 x 30mm色 = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷