4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様材質 = スチールフリー長さ = 105mm最大延長長さ = 292.00mm外径 = 15mmワイヤー直径 = 1.4mm初期荷重 = 57.1Nスプリングレート = 0.26N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,020 税込2,222
5日以内出荷

RS Pro D-Sub 15 ピンオス - D-Sub 15 ピンメスケーブル、 2 m ここでは RS Pro D-Sub 15 ピンオス - D-Sub 15 ピンメスケーブルをご紹介します。このケーブルは、ワイヤピン対ピンケーブルで、シリアルレーザープリンタでの使用に最適です。このケーブルは、両端に D-sub オス及びメスコネクタを備えているため、 15 ピンシリアルデバイスを別の 15 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりできます。この製品は、外径 7.9 mm 及び 24 AWG のケーブルフレックスを備え、亜鉛ダイキャスト製のコネクタカバーを採用しているため、長寿命で耐久性が高くなっています。さらに、この RS Pro ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用時に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro ケーブルには、オス( D-sub )とメスがあります シリアルレーザープリンタを接続できるコネクタ( D-sub )です その他さまざまな機能を提供します ケーブルフレックスの外径は 7.9 mm 及び 24 AWG で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュピンが付いています 亜鉛ダイキャストダストカバーは、内部のピンを保護します また、性能寿命も長くなっています 用途: シリアルケーブルアダプタは、 PC やラップトップなど、接続機能が組み込まれていないデバイスのアドオンとして柔軟性と汎用性を提供するユニットで、デバイスへの接続を制限します。さまざまな接続インターフェイスでこのアダプタを使用できます。多くの場合、使いやすく、プラグアンドプレイ機能を備えています。このアダプタは、多くの場合、 USB ポートを介した接続用に設計されていますが、アダプタが使用されている場所に応じて、他のコネクタも使用できます。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 携帯電話 PDA デジタルカメラ モデムとプリンタ ISDN Terminal Adapters RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = 15ピンD-Subジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = 15ピンD-Sub RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

RS Pro BZP スプリングスチール. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この外歯ロックワッシャは、固定具や留め具の安全性を高めるのに最適です。この製品は、標準的なワッシャと同じように、ボルトの荷重を表面材料に当てて使用しますが、留め具の回転を防止するロック動作を備えているので、時間が経過したり、繰り返し応力がかかったりすることなく固定具が緩まないようになっています。このため、振動が重要になる場所で一般的に使用されています。. 特長と利点. 耐振動ワッシャ - 外付け. 耐腐食性に優れた光沢亜鉛めっきが施されています. 動的負荷及び振動環境に最適です. 用途. 外歯ロックワッシャは、スターワッシャとも呼ばれ、大きな留め具のヘッドが緩まないように特別に設計されたワッシャの一種です(小さい留め具のヘッドに適した内側の歯のタイプとは異なり)。動的荷重に対する固定を強化するように設計されています。 また、機械や材料に振動や連続動作の影響を受けることが多い場合にも使用されます。通常、次の用途で使用されます。 洗濯機や乾燥機などの家電製品 産業機械 自動車産業. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M8ワッシャータイプ = 外歯内径 = 8.4mm外径 = 15mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様外径 = 15mmワイヤー直径 = 2.2mmフリー長さ = 48.9mm最小の動作長さ = 27.4mm最小作業長さ負荷 = 256.93N材質 = 合金鋼スプリングレート = 11.96N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷