146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 820Ω許容差 = 5%定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 32mm長さ = 216mm動作温度 Max = +50℃
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様抵抗 = 470Ω抵抗値範囲 = 1 → 470Ω定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2kΩ許容差 = 5%定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩ抵抗値範囲 = 0 → 1kΩ定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩ抵抗値範囲 = 0 → 1.5kΩ定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.7kΩ抵抗値範囲 = 0 → 2.7kΩ定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm構造 = 巻線℃
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 47.5mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全高 = 24.1mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様抵抗10Ω、抵抗値範囲010Ω、定格電力225W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、寸法21.63.2mm、直径3.2mm、長さ21.6mm、構造巻線℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様抵抗47Ω、抵抗値範囲047Ω、定格電力300W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、動作温度 Max+400℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmRS Pro 50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの50 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全高 = 14.8mmRS Pro 50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの50 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 25Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmRS Pro 25 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの25 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力. 高い電源対容積比. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

仕様材質 = スチールフリー長さ = 87.7mm最大延長長さ = 224.70mm外径 = 17mmワイヤー直径 = 1.6mm初期荷重 = 74Nスプリングレート = 0.46N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

仕様材質 = スチールフリー長さ = 39.7mm最大延長長さ = 58.4mm外径 = 11mmワイヤー直径 = 1.6mm初期荷重 = 111Nスプリングレート = 5.02N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様抵抗値範囲00.47Ω、定格電力250W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、動作温度 Max+400℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 600Wシリーズ = RSPRパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 25 x 60 x 65mm全高 = 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R400 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗が 10 、定格電力が 400 です。 寸法は、 265 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 400Wシリーズ = R400パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 265 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様材質 = スチールフリー長さ = 34.4mm最大延長長さ = 76.70mm外径 = 12mmワイヤー直径 = 1.1mm初期荷重 = 35.8Nスプリングレート = 0.72N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,040 税込3,344
5日以内出荷

仕様材質 = スチールフリー長さ = 60.6mm最大延長長さ = 188.6mm外径 = 9mmワイヤー直径 = 0.8mm初期荷重 = 19Nスプリングレート = 0.13N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,530 税込3,883
5日以内出荷

仕様材質 = スチールフリー長さ = 44.6mm最大延長長さ = 130.20mm外径 = 9mmワイヤー直径 = 0.8mm初期荷重 = 19Nスプリングレート = 0.19N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様材質 = スチールフリー長さ = 82.8mm最大延長長さ = 241.8mm外径 = 12mmワイヤー直径 = 1.1mm初期荷重 = 35.8Nスプリングレート = 0.2N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様材質 = スチールフリー長さ = 44.1mm最大延長長さ = 73.80mm外径 = 6.3mmワイヤー直径 = 0.9mm初期荷重 = 37.1Nスプリングレート = 1.06N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様材質 = スチールフリー長さ = 47.6mm最大延長長さ = 147.3mm外径 = 7mmワイヤー直径 = 0.63mm初期荷重 = 12.2Nスプリングレート = 0.11N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,460 税込2,706
5日以内出荷

仕様材質 = スチールフリー長さ = 105mm最大延長長さ = 292.00mm外径 = 15mmワイヤー直径 = 1.4mm初期荷重 = 57.1Nスプリングレート = 0.26N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様材質 = スチールフリー長さ = 66.2mm最大延長長さ = 178.20mm外径 = 13mmワイヤー直径 = 1.2mm初期荷重 = 42.2Nスプリングレート = 0.32N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,300 税込3,630
5日以内出荷

仕様材質 = スチールフリー長さ = 75.4mm最大延長長さ = 224.40mm外径 = 11mmワイヤー直径 = 1mm初期荷重 = 29.6Nスプリングレート = 0.17N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,388 税込3,727
5日以内出荷

仕様材質 = スチールフリー長さ = 34.5mm最大延長長さ = 59.50mm外径 = 5mmワイヤー直径 = 0.7mm初期荷重 = 22.6Nスプリングレート = 0.77N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,670 税込2,937
5日以内出荷

仕様材質 = スチールフリー長さ = 26.4mm最大延長長さ = 41.1mm外径 = 3.5mmワイヤー直径 = 0.55mm初期荷重 = 15.7Nスプリングレート = 0.9N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,370 税込2,607
5日以内出荷

仕様材質 = スチールフリー長さ = 48mm最大延長長さ = 58.10mm外径 = 11mmワイヤー直径 = 2.2mm初期荷重 = 259Nスプリングレート = 21.9N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様材質 = スチールフリー長さ = 88.6mm最大延長長さ = 206.6mm外径 = 24mmワイヤー直径 = 2.2mm初期荷重 = 127Nスプリングレート = 0.92N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
3,098 税込3,408
5日以内出荷