352件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
380 税込418
当日出荷

仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
340 税込374
当日出荷

仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
250 税込275
当日出荷

仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
400 税込440
当日出荷

1袋(10個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

仕様抵抗 = 1kΩ抵抗値範囲 = 0 → 1kΩ定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 k の抵抗と定格電力 100 の抵抗を備えています。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 金属製クラッドブレーキ抵抗RS Pro R1000 シリーズ抵抗器は、 k の抵抗と kW の定格電力を備えています。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1kWシリーズ = R1000パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 400 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
1セット(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 0.1%定格電力 = 6W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
859 税込945
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.03W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
1セット(100個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
779 税込857
7日以内出荷

性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ動作温度 Max = +200℃寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm全体長 = 49.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
6,700 税込7,370
翌々日出荷

仕様抵抗 = 12kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
25 税込28
当日出荷

仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型抵抗器、5 % RSシリーズ - (1 Ω → 820 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5000個)
2,750 税込3,025
翌々日出荷

抵抗 = 3.3kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器1 W - フル広帯. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
翌々日出荷

抵抗 = 5.6kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
380 税込418
当日出荷

RS PRORS PRO 厚膜抵抗器
エコ商品
仕様抵抗:1MΩパッケージ/ケース:1206許容差:±1%定格電力:0.25W温度係数:±100ppm/℃テクノロジー:厚膜寸法:3.1 x 1.55x 0.55mm長さ:3.1mm奥行き:1.55mm高さ:0.55mmシリーズ:RS動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+155℃終端スタイル:はんだパッドケーススタイル:酸化ルテニウム1206型抵抗器、RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
380 税込418
当日出荷

仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
370 税込407
当日出荷

仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W - フル広帯. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
380 税込418
当日出荷

仕様抵抗 = 499kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 1%定格電力 = 1/8W
1セット(25個)
529 税込582
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.05定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
370 税込407
当日出荷

仕様抵抗 = 499kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
1セット(25個)
779 税込857
7日以内出荷

仕様抵抗 = 470kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
1セット(25個)
779 税込857
7日以内出荷

仕様抵抗 = 680kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 1%定格電力 = 1/8W
1セット(25個)
529 税込582
7日以内出荷

仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 1%定格電力 = 1/8W
1セット(25個)
529 税込582
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.01定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
370 税込407
当日出荷

仕様抵抗 = 220kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 1%定格電力 = 1/8W
1セット(25個)
529 税込582
7日以内出荷

仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 1%定格電力 = 1/8W
1セット(25個)
529 税込582
7日以内出荷